Vous avez recherché "suspension" (39580 produits)

Kit boucle de suspension D= 1.5 mm x 1 m + 1 verrou de suspension (x 4)
BIZLINE
Kit boucle de suspension D= 1.5 mm x 1 m + 1 verrou de suspension (x 4) prêt à l'emploi et rapide d'installation pour la suspension sécurisée d'éléments tels que chemins de câbles, signalétiques, systèmes d'éclairage, gaines de ventilation.
Verrou de suspension D= 1.5-2.5 mm à système de déverrouillage intégré (x 25)
BIZLINE
Verrou de suspension ergonomique D= 1.5-2.5 mm (x 25) avec système de dévérouillage intégré. Ajustement précis, rapide et sans outils (chemin de câbles, gaine de ventilation, système d'éclairage) jusqu'à 70 kg avec le filin BizLine D= 2.5 m
Kit de suspension avec câblette D= 1.5 x 150 m + 100 verrous
BIZLINE
Kit de suspension câblette D= 1.5 x 150 m + 100 verrous de suspension ergonomiques. La solution tout-en-un. Boîte transportable et pratique grâce à son dévidoir. Ajustement sans outils jusqu'à 35 kg avec le filin BizLine D= 1.5 mm.
Kit boucle de suspension D= 1.5 mm x 2 m + 1 verrou de suspension (x 4)
BIZLINE
Kit boucle de suspension D= 1.5 mm x 2 m + 1 verrou de suspension ergonomique (x 4) prêt à l'emploi et rapide d'installation pour la suspension sécurisée de chemins de câbles, signalétiques, systèmes d'éclairage, gaines de ventilation.
Kit boucle de suspension D= 1.5 mm x 5 m + 1 verrou de suspension (x 4)
BIZLINE
Kit boucle de suspension D= 1.5 mm x 5 m + 1 verrou de suspension (x 4) prêt à l'emploi et rapide d'installation pour la suspension sécurisée de chemins de câbles, signalétiques, systèmes d'éclairage, gaines de ventilation.
Kit de suspension avec câblette D= 1.5 x 50 m + 25 verrous
BIZLINE
Kit de suspension câblette D= 1.5 x 50 m + 25 verrous de suspension ergonomiques. Solution tout-en-un. Boîte transportable et pratique grâce au dévidoir. Ajustement sans outils des installations jusqu'à 35 kg avec le filin BizLine D= 1.5 mm
Verrou de suspension D= 1.5-2.5 mm à système de déverrouillage intégré (x 100)
BIZLINE
Verrou de suspension ergonomique D= 1.5-2.5 mm (x 100) avec système de dévérouillage intégré. Ajustement précis, rapide, sans outils (chemin de câbles, gaine de ventilation, système d'éclairage) jusqu'à 70 kg avec le filin BizLine D= 2.5 mm
Lot de 100 Agrip PM + 150m filin 1.5mm
BLM
Lot composé de 100 verrous Design Petit modèle pour filin D=1,5 mm avec 1 bobine de filin D=1,5 mm Longueur 150 m
Kit boucle de suspension D= 1.5 mm x 1 m + 1 verrou de suspension (x 4)
BIZLINE
Kit boucle de suspension D= 1.5 mm x 1 m + 1 verrou de suspension ergonomique (x 4) prêt à l'emploi et rapide d'installation pour la suspension sécurisée de chemins de câbles, signalétiques, systèmes d'éclairage, gaines de ventilation etc.
Verrou PM INDUS + 3m. filin boucle 1.5mm
BLM
Kit de suspension avec verrou INDUS petit modèle + 3 mètres de filin avec boucle diamètre 1.5mm
Verrou PM INDUS + 5m. filin boucle 1.5mm
BLM
Kit de suspension avec verrou INDUS petit modèle + 5 mètres de filin avec boucle diamètre 1.5mm
Verrou PM INDUS + 1m. filin boucle 1.5mm
BLM
Kit de suspension avec verrou INDUS petit modèle + 1 mètre de filin avec boucle diamètre 1.5mm
Accessoire de suspension de chemins de câble en crochets D= 2 x 300 mm (x 10)
BIZLINE
Accessoire de suspension de chemins de câble en crochets D= 2 x 300 mm (x 10). Pour la suspension tous types de chemins de câbles fil et certains chemins de câbles en tôle perforée. Un seul point d'ancrage et aucun ajustement à faire.
4 suspensions pour cassette de climatisation L=2m, ancrage béton + outil de pose
GRIPPLE
Kit idéal pour suspendre facilement et rapidement une cassette de climatisation. Ce kit est composé de 4 suspensions Unigrip, 4 embouts boucle ainsi que 4 crochets sans cheville. La charge de travail maximale par suspension est de 45 kg.
Verrou PM Design + 2m. filin boucle 1.5mm
BLM
Kit de suspension Agrip avec verrou petit modèle + 2 mètres de filin avec boucle diamètre 1.5mm
Verrou autobloquant D= 2 mm avec clé de dévérouillage (x 200)
EMX
Verrou autobloquant pour câblette D= 2 mm (x 200) pour suspendre et/ou sécuriser la fixation des chemins de câbles, systèmes d'éclairage, gaines de ventilation, signalétiques,etc., quel que soit le plafond. Dévérouillage par clé.
Boite contenant 100 galets B-Lock avec 1 bobine de 150 m de câble D= 1,5 mm
GRIPPLE
Pack de 100 galets B-Lock pour câble D= 1,5 au 2,5 mm avec 1 bobine de 1,5 mm de longueur 150 m. Charge de travail : D= 1,5 mm max 35 kg.
Boite contenant 30 galets B-Lock avec 1 bobine de 50 m de câble D= 1,5 mm
GRIPPLE
Pack de 30 galets B-Lock pour câble D= 1,5 au 2,5 mm avec 1 bobine de 1,5 mm de longueur 50 m. Charge de travail : D= 1,5 mm max 35 kg
Verrou PM Agrip + 5m. filin boucle 1.5mm
BLM
Kit de suspension Agrip avec verrou petit modèle + 5 mètres de filin avec boucle diamètre 1.5mm