Vous avez recherché “Balisage aérien sirena” “(10649 produits)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Werma 14015050 Sirène 115dB réglable - Série 140 - 32 sons - 9-28VDC - Rouge - Montage mural
WERMA
Sirène 115dB réglable - Série 140 - 32 sons - 9-28VDC - Rouge - Montage mural / 32 sons - puissance sonore réglable
Werma 14015060 Sirène 115dB réglable - Série 140 - 32 sons - 115-230VAC - Rouge Montage mural
WERMA
Sirène 115dB réglable - Série 140 - 32 sons - 115-230VAC - Rouge Montage mural / 32 sons - puissance sonore réglable
Werma 14095050 Sirène 115dB réglable - Série 140 - 32 sons - 9-28VDC - Blanc - Montage mural
WERMA
Sirène 115dB réglable - Série 140 - 32 sons - 9-28VDC - Blanc - Montage mural / 32 sons - puissance sonore réglable
Werma 11000075 Sirène 100dB réglable - Série 110 - 8 Sons - 24VAC/DC - Montage encastré
WERMA
Sirène 100dB réglable - Série 110 - 8 Sons - 24VAC/DC - Montage encastré / Puissante sirène multi-sons encastrable et réglable
Werma 14095060 Sirène 115dB réglable - Série 140 - 32 sons - 115-230VAC - Blanc Montage mural
WERMA
Sirène 115dB réglable - Série 140 - 32 sons - 115-230VAC - Blanc Montage mural / 32 sons - puissance sonore réglable
Werma 19000068 Sirène 110dB réglable - Série 190 - 32 sons - 230VAC - Montage mural
WERMA
Sirène 110dB réglable - Série 190 - 32 sons - 230VAC - Montage mural / 32 sons - puissance sonore réglable - équerre de fixation
Werma 15300055 Sirène 105 dB - Série 153 - 8 sons - 24VDC - Montage à plat/mural
WERMA
Sirène 105 dB - Série 153 - 8 sons - 24VDC - Montage à plat/mural / Sirène encastrable LED/BUZZER - 8 sons
Mini sirène 104dB feu flash 0.5J 230Vca optique Rouge IP66
AE & T
Le MINITL associe une sirène efficace (audible à 32 m) avec un feu flash 0,5 Joules. Ce combiné compact est recommandé pour les ambiances sonores moyennement bruyantes ou sur les postes de travail.
Sirène électromécanique IP30 IK05 tension 230V~ - saillie ou semi-encastrée
LEGRAND
Sirène électromécanique IP30 IK05 tension 230V~ 50Hz à 60Hz - 105dB à 1m - fonctionnement continu 100 heures - fixation saillie ou semi-encastrée
Sirène électronique - YA50 - 230Vca - 32 tonalités - 112dB - IP66 - NWR
MOFLASH KM
Avertisseur sonore - Sirène électronique - Clifford & Snell - YODALARM 50 - Puissance sonore 112 dB - 32 tonalités - 230Vca - ABS & polycarbonate rouge ignifugé - IP66 - H 136 x l 136 x P 127mm.
Sirène électronique - YA40 Rouge - 24Vcc - 32 tonalités - 108dB - IP65
MOFLASH KM
Avertisseur sonore - Sirène électronique - Clifford & Snell - YODALARM 40 - Puissance sonore 108 dB - 32 tonalités - 24Vcc - ABS & polycarbonate rouge ignifugé - IP65 - H 91.5 x l 91.5 x P 82.5mm.
Sirène électromécanique IP30 IK05 tension 24V= - saillie ou semi-encastrée
LEGRAND
Sirène électromécanique IP30 IK05 tension 24V= - 100dB à 1m - fonctionnement continu 200 heures - fixation saillie ou semi-encastrée
Mini sirène 104dB feu flash 0.5J 24Vcc optique Rouge IP66
AE & T
Le MINITL associe une sirène efficace (audible à 32 m) avec un feu flash 0,5 Joules. Ce combiné compact est recommandé pour les ambiances sonores moyennement bruyantes ou sur les postes de travail.
Sirène électronique - Carillon CN41 - 24Vcc - 32 tonalités - 104dB - IP65
MOFLASH KM
Avertisseur sonore - Carillon - Clifford & Snell - CN41 - Puissance sonore 104 dB - 32 tonalités - 24Vcc - ABS & polycarbonate rouge ignifugé - IP65 - H 110 x l 100 x P 80mm.
Combiné xénon 5J/110 dB TONAFLASH 230 +/-10% Vca - Rouge - 64 sons
AE & T
Combiné compact associant une sirène de 110 dB avec un choix de 64 sons à un feu xénon 5 J. Ce combiné est adapté pour toutes les applications générales d'alarme dont alarmes incendie, sécurité et process ainsi que les applications marine
Combiné xénon 5J/124 dB TONAFLASH 207-240 Vca - Rouge
AE & T
Combiné compact associant une sirène de 124 dB avec un choix de 64 sons à un feu xénon 5 J. Ce combiné est adapté pour toutes les applications générales d'alarme dont alarmes incendie, sécurité et process ainsi que les applications marines