Vous avez recherché "Gestion de l'énergie" (76255 produits)


Butée parking 1830 x 150 x 100 mm noir jaune avec fixations
BIZLINE
Butée de parking 1830 x 150 x 100 mm faite en caoutchouc de couleur noire et jaune livrée avec des fixations parfaite pour protéger vos bornes de recharge.
Butée parking 500 x 150 x 100 mm noir jaune avec fixations
BIZLINE
Butée de parking 500 x 150 x 100 mm faite en caoutchouc de couleur noire et jaune livrée avec des fixations parfaite pour protéger vos bornes de recharge.
Butée parking 915 x 150 x 100 mm noir jaune avec fixations
BIZLINE
Butée de parking 915 x 150 x 100 mm faite en caoutchouc de couleur noire et jaune livrée avec des fixations parfaite pour protéger vos bornes de recharge.
Cellule crépusculaire filaire extérieure IP55 montage saillie pour EGNxxx
HAGER
Cellule crépusculaire filaire extérieure IP55 montage saillie pour EGNxxx permettant la mesure de luminosité, fournie avec les accessoires de fixation (vis 4mm), indice IP55, le raccordement est possible de 0,5mm à 1,5mm2
Gestion de charge multimarque pour bornes de recharge de véhicules électriques
REXEL GESTION D'ENERGIE
IbyPi vous permet de superviser l'ensemble de votre Parc IRVE. Tout en conservant la possibilité de connecté votre installation à un Opérateur de charge (CPO/EMSP).
Goulotte de câblage verticale avec couvercle 80x2000x60mm pour série quadro
HAGER
Le UC916 est une goulotte de câblage verticale de dimensions H80mm x L2000mm x l60mm de Hager. Il permet de réaliser les circulation de filerie dans les armoires et coffrets quadro4 quadro5 et quadro evo.
Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 1 rangée de 13 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - coffret en saillie - 1 rangée de 13 modules - In 63 A - Collecteur de terre 15 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 250 x 252 x 108 - Blanc RAL 9003
Prise de courant modulaire 16A 2P+T standard français 250V
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti 9 - prise de courant modulaire iPC - 2P+T - Français - 16A - 250VCA 50/60Hz - pour rail DIN symétrique - largeur 5 pas de 9 mm - IP20 IEC 60529 - IP40 (dans boîtier modulaire) IEC 60529 - raccordement bornes à cage
Platine pour disjoncteur de branchement seul pour Drivia 13 et 18 - 225x250x45mm
LEGRAND
Platine de montage pour 1 disjoncteur de branchement seul - 225x250x45mm à équiper d'un habillage pour DRIVIA 18 ou DRIVIA 13 et utiliser un fond isolant pour fixation sur goulotte
witty one borne de recharge IP55 1x7kW 1P T2+TIC+RFID+APP Bluetooth+Protections
HAGER
witty one borne de recharge 1P 7,4kW. Prise T2S, IP55. Gestion dyn. (TIC std et histo) et optim. solaire basic (TIC std) via Linky ou ajout carte de com. XVA245+compteurs XVA6xx. App bluetooth, utilisation simplifiée, protections fournies
Tableau plastique démontable 200x250 mm
MICHAUD
Tableau démontable, format 200 x250 mm. Cadre plastique auto-extinguible. Face avant épaisseur 8 mm en contreplaqué laqué, coloris blanc RAL 9003.
Coffret étanche Plexo³ 12 modules saillie avec embouts perforation directe
LEGRAND
Coffret étanche Plexo³ 1 rangée 12 modules IP65 IK09 Classe II avec embouts perforation directe pré-montés, porte réversible, poignée verrouillable, bornier terre, rail, obturateur, capot et plastron plombables - gris - conforme IGP et ERP
Linergy DS - Répartiteur étagé tétrapolaire - 100A - 4x7 trous
SCHNEIDER ELECTRIC
Linergy DS - Répartiteur étagé tétrapolaire - monté sur rail DIN - Bornes à vis - 4P - 100A - 230Vca Ph/N-440 Vca Ph/Ph - 4x7 trous - L71xH100xP50.5
PrismaSeT G - Plastron modulaire découpé - 3M - L600-RAL9003
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT G - Plastron en acier modulaire découpé pour coffret/armoire L600mm - 3 Modules verticaux - L500mm - H150mm - blanc RAL9003 - IK07 - conforme NF EN 61439-2/CEI 61439-1
PrismaSeT G - Coffret - L600 - IP30 - 21M - RAL9003
SCHNEIDER ELECTRIC
PrismaSeT G - Coffret livré en kit - 21 Modules verticaux - Installation en saillie - classe 1 - L600xH1080xP205 - blanc RAL9003 - 630A 50/60Hz - IP30 - IK07 - conforme CEI 61439-1/NF EN 61439-2/CEI 62208
Distributeur de niveau 200A 6 départs CPF - 6902428
MICHAUD
Distributeur de colonne électrique 200A de niveau, permettant 6 départs mono, réalisés à l'aide de CPF
Répartiteur de terre 5 dérivations pour colonne
MICHAUD
Répartiteur de terre. Conçu pour admettre 1 câble de 35 mm² maxi sans coupure, 4 départs clients 25 mm² maxi, 1 dérivation éventuelle 35 mm² maxi (ou 5 ème départ client).
Bac PLASTELBOX 2 Travées 6 Rangées VA
BLM
Bac d'encastrement PLASTELBOX 2 Travées 6 Rangées en ABS-PC, avec Volume Attenant pour tableau de communication, dimensions utiles L 515 x H 780 x P 200 mm
Resi9 - Coffret en saillie Blanc (RAL 9003)- 2 rangées de 13 modules
SCHNEIDER ELECTRIC
Resi9 - coffret en saillie - 2 rangées de 13 modules - In 90 A - Collecteur de terre 24 trous Borniers Phase 7 trous + Neutre 7 trous - IP30 sans porte - IP40 avec porte - IK08 - H x L x P (mm) 375 x 252 x 108 - Blanc RAL 9003