Vous avez recherché "Gestion variation de l’éclairage" (1046 produits)


Interface Piezo sans fil INTERACT Ready UID8480 4 boutons pour rappel de scènes
SIGNIFY
Système de contrôle de l'éclairage - Accessoires pour ActiLume et OccuSwitch avec 4 boutons pour le rappel de scenes
DALI-2 - MCU SELECT EXC TW - Contrôleur rotatif : Gradation et Variation deblanc
LEDVANCE
VIVARES DALI-2 - Contrôleur manuel rotatif gérant la Gradation et la Variation de blanc avec cache interchangeable - Gère jusqu'à 25 luminaires DALI (100 en reliant 4 MCU)
SENSOR PORTE (HZK-218B) - Détect. d'ouverture de porte à tête déportée sensitive
ARIC
Détecteur d'ouverture de porte à installer dans des parois d'épaisseur minimum de 19 mm. Fonctionne en ouverture ou fermeture de porte. Capteur déporté. Câble 1,5 m et connexion sans outil.
DALI-2 - PCU FLUSH MOUNT TW - Contrôleur : Gradation et Variation de blanc
LEDVANCE
VIVARES DALI-2 - Variateur / Coupleur de boutons-poussoir standards gérant la Gradation et la Variation de blanc - Gère jusqu'à 25 luminaires DALI (100 en reliant 4 PCU)
Contrôleur PUSH vers DALI
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Permet de faire varier en PUSH (10 boutons poussoirs maximum) jusqu'à 25 drivers DALI CC ou CV.
DALI REPEATER LI OSRAM Répétiteurs de signal
LEDVANCE
Répétiteur DALI : extension des systèmes DALI jusqu'à 64 ballasts électroniques - Pour un montage en faux plafond rajouter LMS CI BOX - A monter dans un luminaire - 100...240V - 189x30x21mm
Module de gestion DALI/TRIAC jusqu'à 400W
ARIC
Module de gestion DALI/TRIAC jusqu'à 400W - Permet le pilotage simple de vos installations DALI et PUSH DIM
DALI-2 - MCU SELECT TW - Contrôleur rotatif : Gradation et Variation de blanc
LEDVANCE
VIVARES DALI-2 - Contrôleur manuel rotatif gérant la Gradation et la Variation de blanc - Gère jusqu'à 25 luminaires DALI (100 en reliant 4 MCU)
Télécommande 8 zones 2.4G - RGB+CW-WW Permet de piloter les produits RGB+CW-WW
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Télécommande 8 zones 2.4G - RGB+CW-WW, livrée avec son support. Permet de piloter les produits de la gamme RGB+CW-WW. Garde en mémoire le dernier programme utilisé.
SENSOR 1 (SHE-B-250) - Micro-détecteur de passage infrarouge à tête déportée
ARIC
Micro-détecteur de passage infrarouge pour luminaire, à installer dans les plafonds et les cloisons. Utilisation intérieure uniquement. Installation horizontale ou verticale. Capteur déporté. Câble 1,5 m et connexion sans outil.
Contrôleur - TUYA - WiFi - Bluetooth - universel 5en1 pour tous les rubans led
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Contrôleur - TUYA - WiFi - Bluetooth - universel 5en1. Contrôleur universel 5 en 1 adapté pour tous les rubans LED : blanc, CW-WW, RGB, RGBW et RGB+CW-WW. Fonctionne avec télécommande 5700034, commande murale 5700028 et/ou application TUYA
Module de commande DSI/DALI encastrable - DIMLITE single
ZUMTOBEL
Module de commande DSI/DALI encastrable - DIMLITE single - Accessoire pour installation d'éclairage ¿ IP20 ¿ version DALI/détection
Commande murale RGB + CW-WW. 4 zones Permet de piloter les produits RGB + CW-WW
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Commande murale RGB + CW-WW. 4 zones. Permet de piloter les produits de la gamme RGB + CW-WW. A la place ou en plus de la télécommande 5700034. Garde en mémoire le dernier programme utilisé.
CONTROLEUR RGBW / TW Multicanal 12-24V 2.4GHz
LEDVANCE
LEDVANCE CONTROLEUR RGBW / TW Multicanal 12-24V 2.4GHz - 72W par canal - Synchronisation avec d'autres contrôleurs RGBW/TW possible - Jusqu'à 10 commandes tactiles ou télécommandes
MVT 400 Mini variateur TRIAC + radio fréquence et fonction PUSH
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Variateur TRIAC à encastrer dans la boîte dérivation, derrière le bouton poussoir. Radio fréquence et fonction PUSH. Variateur pour bouton-poussoir, dimmable en phase descendante, commutateur monofilaire pour fonction PUSH DIM.
MVT DALI PUSH TRAILING
LCI LIGHTING COMPONENTS INTERNATIONAL
Permet de piloter en DALI des appareils dimmables en TRIAC. Tels que des drivers TRIAC, des GU10 et des E27.