Vous avez recherché “VIVO II” “(36531 produits)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Nemo II Midi encastré de sol 460lm 3000K Ra>80 Coupure de phase
SG LIGHTING
Nemo II Midi encastré de sol collerette acier inoxydable aluminium et verre trempé 9W 3000K 51 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 L80/B20>50 000heures 230V classe I IP67 IK10 livré avec 1m de câble HO7RNF roulement : max 750kgs
Nemo II Midi encastré de sol asymétrique 430lm 3000K Ra>80 Coupure de phase
SG LIGHTING
Nemo II Midi encastré de sol asymétrique collerette acier inoxydable aluminium et verre trempé 9W 3000K 48 lumens/W coupure de phase IRC>80 SDCM 3 L80/B20>50 000H 230V classe I IP67 IK10 livré avec 1m de câble HO7RNF roulement : max 750kgs
Nemo II Mini encastré de sol 170lm 3000K Ra>80 Coupure de phase
SG LIGHTING
Nemo II Mini encastré de sol collerette acier inoxydable aluminium et verre trempé 4W 3000K 43 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 L80/B20>50 000heures 230V classe I IP67 IK10 livré avec 1m de câble HO7RNF roulement : max 750kgs
Nemo II Mini encastré de sol asymétrique 160lm 3000K Ra>80 Coupure de phase
SG LIGHTING
Nemo II Mini encastré de sol asymétrique collerette acier inoxydable aluminium et verre trempé 4W 3000K 40 lumens/W coupure de phase IRC>80 SDCM 3 L80/B20>50 000H 230V classe I IP67 IK10 livré avec 1m de câble HO7RNF roulement : max 750kgs
GLADIATOR II, 230V, IP54, classe I, 5m de câble,
SONLUX
GLADIATOR II, 230V, IP54, classe I, 5m de câble, 3 PC + fiche (FR) E, avec interrupteur
Coffret de 6 scies cloches CLIC II D= 22/25/32/40/51/67 mm avec arbre et foret
BIZLINE
Coffret de 6 scies cloches CLIC II D= 22/25/32/40/51/67 mm composé de 6 scies cloches, 1 arbre à queue 6 pans et 1 foret centreur HSS cobalt 120 mm.
KARLSTAD galvanisé 57W halogène max./E27 IP55 cl II verrerie claire polyc.
NORLYS
KARLSTAD en acier galvanisé 57W halogène max./E27 IP55 classe II verrerie claire polycarbonate
HALMSTAD noir 46W halogène max./E27 IP65 classe II verrerie opale polyc. H490mm
NORLYS
HALMSTAD couleur noir 46W halogène max./E27 IP65 classe II verrerie opale polycarbonate H490mm
Scie cloche CLIC II bi-métal D= 67 mm
BIZLINE
Scie cloche CLIC II bi-métal D= 67 mm livrée sans arbre ni foret centreur parfaitement appropriée sur acier, fonte, aluminium, métaux non-ferreux, plaque de plâtre et bois. Monter sur un arbre BIZ 780 150 ou BIZ 780 151.
Scie cloche CLIC II bi-métal D= 68 mm
BIZLINE
Scie cloche CLIC II bi-métal D= 68 mm livrée sans arbre ni foret centreur parfaitement appropriée sur acier, fonte, aluminium, métaux non-ferreux, plaque de plâtre et bois. Pour monter sur un arbre BIZ 780 150 ou BIZ 780 151.
LOFOTEN APPLIQUE noir 57W halogène max./E27 IP44 classe II ver. claire
NORLYS
LOFOTEN APPLIQUE couleur noir 57W halogène max./E27 IP44 classe II verrerie claire
Scie cloche CLIC II multimatériaux D= 68 mm
BIZLINE
Scie cloche CLIC II multimatériaux D= 68 mm livrée sans arbre ni foret centreur parfaitement appropriée sur bois, plaque de plâtre, carreau de plâtre, etc. Non appropriée pour du béton et les matériaux de construction.
Arbre 6 pans pour scies cloche CLIC II avec foret HSS 120 mm
BIZLINE
Arbre 6 pans pour scies cloche CLIC II avec foret HSS 120 mm pour toutes scies cloches CLIC II de D= 14 à 210 mm. Equipé par défaut d'un foret centreur HSS cobalt 780 153. Sans percussion.
LED'UP UNIVERSAL SWITCH II IP65/IP50 rond ori blanc 6W
EUROPOLE
Encastré int. LED'UP UNIVERSAL SWITCH II rond orientable, blanc mat, 2700K/3000K/4000K, IRC90, 6W, 500/525/600lm, 230VAC. Classe II/III, IP65/IP50, RE2020. Compatible tout isolant selon les normes NF EN 60598-1 et NF C 15-100-1. Dimmable.
Alim LED'TRONIC 24 60W classe II, IP20 non dimmable 24VDC
EUROPOLE
Alimentation LED'TRONIC 24 60W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Entrée : 230VAC. Sortie : 24VDC/2,5A. Classe II, IP20. Non dimmable.
Alim LED'TRONIC 24 30W classe II, IP20 non dimmable 24VDC
EUROPOLE
Alimentation LED'TRONIC 24 30W. Convertisseur électronique pour éclairage LED tension constante. Entrée : 230VAC. Sortie : 24VDC/1,25A. Classe II, IP20. Non dimmable.
LED'UP UNIVERSAL SWITCH II IP65/IP50 sans collerette 6W
EUROPOLE
Encastré int. LED'UP UNIVERSAL SWITCH II sans collerette, 2700K/3000K/4000K, IRC90, 6W, 500/525/600lm, 230VAC. Classe II/III, IP65/IP50, RE2020 avec collerette. Compatible tout isolant selon les normes NF EN 60598-1 et NF C 15-100-1. Dimmab