Vous avez recherché "hvac" (3329 produits)


Sonde température extérieure LG-Ni1000
SIEMENS HVAC
Capteur extérieur pour l'acquisition de la température extérieure et - dans une moindre mesure - du rayonnement solaire, de l'effet du vent et de la température du mur.
Sonde température extérieure Pt1000
SIEMENS HVAC
Pour l'acquisition de la température extérieure et - dans une moindre mesure - du rayonnement solaire, de l'effet du vent et de la température du mur.
Sonde température extérieure CTN10k
SIEMENS HVAC
Pour l'acquisition de la température extérieure et - dans une moindre mesure - du rayonnement solaire, de l'effet du vent et de la température du mur.
Sonde température extérieure Pt100
SIEMENS HVAC
Pour l'acquisition de la température extérieure et - dans une moindre mesure - du rayonnement solaire, de l'effet du vent et de la température du mur.
Sonde température chemisée LG-Ni1000 2m
SIEMENS HVAC
Pour l'installation dans les ventilo-convecteurs, les unités terminales et les éjectoconvecteurs.
Sonde température extérieure 4..20mA
SIEMENS HVAC
Capteur sensible pour acquérir la température extérieure. À utiliser dans les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation.
Sonde température extérieure 0..10V-
SIEMENS HVAC
Capteur sensible pour acquérir la température extérieure. À utiliser dans les installations de chauffage, de ventilation et de climatisation.
Sonde température chemis. LG-Ni1000 1,5m
SIEMENS HVAC
Avec câble en thermoplaste coulé pour le montage dans des endroits difficiles d'accès ou dans des tubes de protection de profondeurs différentes.
Sonde température ambiante KNX IoT
SIEMENS HVAC
Capteur sans fil pour la température de la pièce Communication sans fil via KNX IoT via Thread Précision de mesure jusqu'à ± 0,3 °C Durée de vie de batterie jusqu'à 10 ans (dans des conditions normales de fonctionnement)
Sonde T°C, %HR, CO2 KNX IoT
SIEMENS HVAC
Capteur sans fil pour la température, l'humidité et le CO2 Communication sans fil via KNX IoT over Thread Précision de mesure jusqu'à ± 0,3 °C, ± 2 % de la h.r. et ± 50 ppm de CO2 Durée de vie de la batterie jusqu'à 7 ans
Sonde température ambiante CTN3k
SIEMENS HVAC
Mesure de la température ambiante à l'aide d'une thermistance CTN.
Tybox 5101 blanc  Boîtier d'ambiance
DELTA DORE
Boîtier d'ambiance avec afficheur pour régler la température d'ambiance. A coupler avec un récepteur pour le pilotage du chauffage électrique, du plancher rayonnant électrique ou du chauffage eau chaude. Couleur blanc.
Element sensible Pt100 + câble 3 fils longueur 2 mètres
CORREGE
élément sensible Pt100 classe A soudé sur câble de liaison Téflon / tresse Cuivre / Téflon 4 conducteurs longueur 2 mètre. Temps de réponse rapide.
Sonde Pt100 3 fils protecteur métallique D=5mm L=50mm + câble longueur 1,5 mètre
CORREGE
Sonde Pt100 classe A à protecteur inox 304L diamètre 5mm longueur 50mm, sertissage hexagonal, sortie par câble de liaison PVC / Tresse cuivre / PVC 3 conducteurs sur 1,5 mètres. Température d'utilisation 0°C / +100°C
Sonde Pt100 4 fils à protecteur métallique D=3mm L=30mm + câble longueur 2 mètre
CORREGE
Sonde Pt100 classe A à protecteur inox 304L diamètre 3mm longueur 30mm, sertissage hexagonal, sortie par câble de liaison Téflon / téflon 4 conducteurs sur 2 mètres. Température d'utilisation -50°C / +200°C