Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Plaque de finition pour couvercle métal pour boîte de sol version standard 12 modules ou 18 modules épaisseur 8mm fixation par bandes adhésives pré-collées - finition inox brossé
Plaque de finition pour couvercle métal pour boîte de sol version standard 8 modules ou 12 modules épaisseur 8mm fixation par bandes adhésives pré-collées - finition inox brossé
Nappe isolante. Classe 0 et catégories A, C, H, conforme IEC 61112. Epaisseur 0,5 mm. 0,9 m x 0,5 m. Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c. Matière vinyle renforcée et avec bandes Velcro de fixation.
Nappe isolante en rouleau. Classe 0 et catégories A, C, H, conforme IEC 61112. Epaisseur 0,3 mm.1,3 m x 12,5 m. Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c. Matière vinyle.
Nappe isolante. Classe 0 et catégories A, C, H, conforme IEC 61112. Epaisseur 0,5 mm. 0,36 m x 0,66 m. Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c. Matière vinyle renforcée et avec bandes Velcro de fixation.
Spot BBC orientable ±17°, colerette Alu Blanc. Classe II, 100lm/W, 50000h L70, IRC>90,IP65. Sélection de puissance (4W/6W) et de temp. de couleur, gradable. Recouvrable par isolant. Joint étanche. Volume 1 SdB. D=81x44mm. Garantie 5 ans.
Downlight FLAT-ISO CCT IP5x/65, D=230mm, collerette aluminium blanc, recouvrable et adapté RE2020 et NFC15-100, LED 110° 20W 30000h, 2300 lm, interrupteur CCT à l'arrière du spot (2700, 3000 ou 4000K)
ArmaFlex ACE/P manchon top seal recouvrement- épaisseur 13mm-diamètre 18mm- isolant à cellules fermées flexible, grande résistance à la diffusion de la vapeur d'eau et faible conductivité thermique.
Encastré fixe IP20/65, IK02, recouvrable, RE2020. Corps alu et collerette acier blanc, alim. externe fournie. LED intégrée 6W 650lm, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable, 50000h. Convient pour Vol. 1 des salles de bain
ArmaFlex ACE/P manchon top seal recouvrement- épaisseur 13mm-diamètre 35mm- isolant à cellules fermées flexible, grande résistance à la diffusion de la vapeur d'eau et faible conductivité thermique.
ArmaFlex ACE/P manchon top seal recouvrement- épaisseur 13mm-diamètre 42mm- isolant à cellules fermées flexible, grande résistance à la diffusion de la vapeur d'eau et faible conductivité thermique.
Spot BBC orientable ±17DEG, colerette blanche Alu. Classe II, 110lm/W, 40000h L70, IRC>90,IP65. Sélection de puissance (3,6W/5,5W) et de temp. de couleur. Recouvrable par isolant. Joint étanche. Volume 1 salle d'eau. D=81x44mm. Garantie 5 a
Encastré FLINT recouvrable et compatible RE2020 IP20/65 LED 6W 3CCT 27000-3000-4000K 560lm 50° avec détecteur PIR intégré réglable sur la collerette, couleur : blanc
Spot BBC RE2020 orientable ±17°, colerette Alu Blanc. Classe II, 50000h, IRC>90. Choix de puissance (4W/6W) et de temp. de couleur, gradable. Recouvrable tout isolant selon NF C 15-100. Joint étanche. Volume 1 SdB. D=82x41mm. Garantie 5 ans