Vous avez recherché "relais de contrôle de niveau" (162 produits)


Harmony Control RM22 - relais contrôle de niveau - 1OF - 24 à 240Vca/cc
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony control RM22 - relais contrôle de niveau - 1OF - 24 à 240Vca/cc - largeur : 22,5mm - IP20 (bornier), IP40 (enveloppe), IP50 (face avant) - capacité de commutation : 2000 VA - sans temporisation
Harmony RM35-L - relais de contrôle de niveau de liquide - 24..240Vca/cc
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony RM35-L - relais de contrôle de niveau de liquide - 24..240Vca/cc - largeur : 35mm - IP20 (bornes), IP30 (gaine) - capacité de commutation : 1250 VA - temporisation : réglable - contacts : 2 O/F
Relais de contrôle de niveau ENR, 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 8 A, 17,5 mm
CROUZET
Relais de contrôle de niveau ENR, plage de mesure 5-100 k', 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 8 A, rail DIN, 17,5 mm
Relais de contrôle de niveau ENRM, 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 8 A, 17,5 mm
CROUZET
Relais de contrôle de niveau ENRM, plage de mesure 250 '-1 M', 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 8 A, rail DIN, 17,5 mm
Relais de contrôle de niveau HNM, 24-240 VAC/DC, 2 C/O, 5 A, 35 mm
CROUZET
Relais de contrôle de niveau HNM, Plage de mesure 250 '-1 M', 24-240 VAC/DC, 2 C/O, 5 A, Rail DIN, 35 mm
bloc logique de sécurité SIRIUS série d'appareils de base 3SK2 20 F-DI, 4 F-DQ,
SIEMENS SAS
bloc logique de sécurité SIRIUS série d'appareils de base 3SK2 20 F-DI, 4 F-DQ, 2 DQ, 24 V DC paramétrable via SIRIUS Safety ES largeur de montage 45 mm borne à ressort (push-in) jusqu'à SIL 3 (IEC 62061) jusqu'au niveau de performance E (I
Contrôleur de niveau de liquide, sondes en acier inoxydable, -10 °C à +65 °C
CROUZET
Lot de 3 contrôleurs de niveau de liquide, sondes de capteur en acier inoxydable, -10 °C à +65 °C, compatibles avec ENR, ENRM et HNM
Contrôleur de niveau de liquide, sondes en acier inoxydable, -20 °C à +165 °C
CROUZET
Lot de 3 contrôleurs de niveau de liquide, sondes de capteur en acier inoxydable, -20 °C à +165 °C, compatibles avec ENR, ENRM et HNM
Harmony Control RM22 - relais contrôle de niveau - 2OF - 24 à 240Vca/cc
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony control RM22- relais contrôle de niveau - 2OF - 24 à 240Vca/cc - largeur : 22,5mm - IP20 (bornier), IP40 (envel.), IP50 (face av.) - 2000 VA - temporisation : réglable 0,1..30 s, +/-10 % de la valeur pleine échelle, dépassement seui
Harmony Control RM22 - relais contrôle de niveau - 1OF - 380 à 415Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony Control RM22 - relais contrôle de niveau - 1OF - 380 à 415Vca - largeur : 22,5mm - IP20 (bornier), IP40 (envel.), IP50 (face av.) - commutation : 2000 VA - sans temporisation
Acti9, RBN relais bas niveau 5mA 5V - 2A 250V 1 contact O/F
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - RBN relais bas niveau 5mA 5V - 2A 250V 1 contact O/F - tension circuit de commande : 230 V CA 50/60 Hz - courant assigné d'emploi : 2 A à 250 V CA, 0,005 A à 5 V CA, 0,005 A à 5 V CC - tension assignée d'isolement : 4000V
Reconditionné - Acti9, RBN relais bas niveau 5mA 5V - 2A 250V 1 contact O/F
SCHNEIDER ELECTRIC
Réemploi - Acti9 - RBN relais bas niveau 5mA 5V - 2A 250V 1 contact O/F - tension circuit de commande : 230VCA 50/60 Hz - courant assigné d'emploi : 2A à 250VCA, 0,005A à 5VCA, 0,005A à 5VCC - tension assignée d'isolement : 4000V
Relais contrôle niveau 1RT 16A 230 à 240V AC, sensibilité réglable 5 à 150K'
FINDER
Relais de contrôle de niveaux pour liquides conducteurs 1RT 16A 230 à 240V AC, matériau des contacts AgNi, sensibilité réglable de 5 à 150 KOHMS, double temporisation, fonctions vidange et remplissage
Détecteur de niveau sans flotteur, plug-in, type haute fonctionnalité, sensibil
OMRON ELECTRONICS
Détecteur de niveau sans flotteur, plug-in, type haute fonctionnalité, sensibilité réglable, fonctionnement avancé, 8 broches, sortie relais, 100-240 Vca
Détecteur de niveau sans flotteur, plug-in, type haute fonctionnalité, sensibil
OMRON ELECTRONICS
Détecteur de niveau sans flotteur, plug-in, type haute fonctionnalité, sensibilité réglable, fonctionnement séquentiel, 8 broches, sortie relais, 24 Vca
Relais contrôle niveau 1RT 16A 24V DC, sensibilité réglable 5 à 150K'
FINDER
Relais de contrôle de niveaux pour liquides conducteurs 1RT 16A 24V DC, matériau des contacts AgNi, sensibilité réglable de 5 à 150 KOHMS, double temporisation, fonctions vidange et remplissage
Relais contrôle niveau 1RT 16A 24V AC, sensibilité réglable 5 à 150K'
FINDER
Relais de contrôle de niveaux pour liquides conducteurs 1RT 16A 24V AC, matériau des contacts AgNi, sensibilité réglable de 5 à 150 KOHMS, double temporisation, fonctions vidange et remplissage
Relais contrôle alternance charges 2NO 12A 24V AC/DC, multifonction
FINDER
Relais de contrôle d'alternance de charges 2NO 12A 24V AC/DC, matériau des contacts AgNI, 4 fonctions disponibles, 2 signaux de contrôle indépendants, montage sur rail 35mm