Vous avez recherché "relais de contrôle de tension" (524 produits)


Acti9, iRLI relais inverseur 10A 2P tension de commande 230-240VCA, 1F + 1O/F
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - iRLI relais inverseur 10A 2P tension de commande 230-240VCA, 1F + 1O/F - H88mmxL18mmxP70mm - IP20 - installation fixe - montage sur rail DIN 35mm
Relais de contrôle de tension EUH, 24-240 VAC/DC, 2 C/O, 5 A, 22,5 mm
CROUZET
Relais de contrôle de tension EUH, monophasé, plage de mesure 15-600 VAC/DC, 24-240 VAC/DC, 2 C/O, 5 A, rail DIN, 22,5 mm
Relais de contrôle de tension EUL, 24-240 VAC/DC, 2 C/O, 5 A, 22,5 mm
CROUZET
Relais de contrôle de tension EUL, monophasé, plage de mesure 0,2-60 VAC/DC, 24-240 VAC/DC, 2 C/O, 5 A, rail DIN, 22,5 mm
Relais de contrôle de tension MUS260, 110-240 VAC/VDC, 1 C/O, 5 A, 17,5 mm
CROUZET
Relais de contrôle de tension MUS260, monophasé, plage de mesure 65-260 VAC/DC, 110-240 VAC/VDC, 1 C/O, 5 A, rail DIN, 17,5 mm
Relais de contrôle de phase et de tension HWUA, 220-480 VAC, 1 C/O, 5 A, 35 mm
CROUZET
Relais de contrôle de phase et de tension HWUA, triphasé, plage de mesure 194-528 VAC, 220-480 VAC, 1 C/O, 5 A, rail DIN, 35 mm
Relais de contrôle de tension MUS80, 24-48 VAC/VDC, 1 C/O, 5 A, 17,5 mm
CROUZET
Relais de contrôle de tension MUS80, monophasé, plage de mesure 20-80 VAC/DC, 24-48 VAC/VDC, 1 C/O, 5 A, rail DIN, 17,5 mm
Relais de contrôle de phase et de tension H3US, 220-480 VAC, 2 C/O, 5 A, 35 mm
CROUZET
Relais de contrôle de phase et de tension H3US, triphasé, plage de mesure 194-528 VAC, 220-480 VAC, 2 C/O, 5 A, rail DIN, 35 mm
Commande éléctrique 230V ON/OFF radio encastrée (max 3000w)
AJAX
Relais de puissance télécommandé, Courant de charge maximum 13'h, Fonction de compteur d'électricité, Contrôle des paramètres de consommation d'énergie (courant, tension, puissance consommée), Alimentation 110/230Vac
Harmony control ordre et absence de phase, sous tension 208..480VAC
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony control - relais de contrôle 3 phases - ordre et absence de phase, sous tension 208..480VAC - RM17TU - largeur : 17,5mm - IP20 (bornes), IP30 (gaine) - 1250 VA - temporisation : réglable 0,1..10 s, +/-10 % de la valeur pleine échell
Harmony  ordre absence de phase, asymetrie, sur et sous tension 208..480VAC
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony ordre absence de phase, asymétrie, sur et sous tension 208..480VAC - 208-480VAC - RM17TE - largeur : 17,5mm - IP20 (bornes), IP30 (gaine) - capacité de commutation : 1250 VA - temps de reset : 1500 ms temporisation
Acti9, iRCP relais de contrôle de phase 400V
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - iRCP relais de contrôle de phase 400V - H88,1mmxL36mmxP67mm - 1F/O - courant assigné d'emploi : 8 A à 250 V CA (cos Phi = 1) - DEL rouge pour défaut (pertes ou inversions de phase) - DEL verte de mise sous tension
Relais Cpi 0-250VAC/0-300VDC 1Xo/F 24-240V AC/DC Vis
ABB
Relais CM-IWS.1S surveille isolement AC/DC non mis à la terre-Plage mesure 1-100 k'-tensions 250V AC/300V DC-Alim. 24-240V CA/CC-1contact SPDT-Ie: 4A(AC-12)230V-4A(DC-12)24V)-Uimp:6 kV-isolement 300 V.
Cm-Mss.31S Relais Protec. Moteur Thermistance Atex
ABB
relais thermique CM-MSS.31S assure une protection fiable du moteur-Tension d'isolement (U') de 300V-alimentation commandée de 24 à 240V CA/CC-Sortie contacts NO/NC-capacité de commutation jusqu'à 4A (AC-12 et DC-12)- Uimp 4 kV.
Relais Cpi 0-400VAC/0-600VDC 2Xo/F 24-240V AC/DC Vis
ABB
Relais CM-IWN.1S: Surveille isolement systèmes AC/DC jusqu'à 400V/600V, plage mesure 1-200k', tension commande 24-240V, sortie 2 contacts configurables, courant AC-12/DC-12 4A 230V/24V, Uimp 6kV, Ui 600V.
Relais de contrôle sur/sous tension, ordre et perte de phase -Mesure: 208-480Vca
CARLO GAVAZZI
Relais de contrôle d'ordre et de perte de phase totale ou partielle - 3-phases CA (autoalimenté) - Mesure de la tension régénérée - Mesure: 208-480Vca-1RT 8A- Alimentation: 208-480Vca- Format 17,5mm rail DIN
Cm-Mps.41S Triphasés Relais de Controle 2C/O, 0,0.1-30S, L1-L2-L3=3X300-500Vac
ABB
Relais CM-MPS.41S triphasé-détection défaillance phase/désequilibre-surveillance l'ordre phase/sur/sous-tension (300-500V CA)-temporisation 200ms-2contacts SPDT-Ie: 4A(AC-12)230V-4A(DC-12)24V-Uimp:6 kV (entrée) 4 kV (sortie) isolement 600V.
Relais de Contrôle Triphasé 3X300-500 V AC 2rt
ABB
Relais CM-PVS.41S triphasé-détection défaillance phase, surveillance sur/sous-tension/l'ordre de phase (300-500 V CA)-temporisation 200ms-2contacts SPDT-Ie: 4A(AC-12)230V-4A(DC-12)24V-Uimp:6 kV (entrée), 4 kV (sortie), isolement 600 V.
relais de protection moteur pour thermistance unité de contrôle compacte boîtier
SIEMENS SAS
relais de protection moteur pour thermistance unité de contrôle compacte boîtier de 17,5 mm borne à vis, 1 contact inverseur, Us 24 V AC/DC, réarmement automatique, adapté à l'interrupteur à bilame, tension d'alimentation tension de sor
réglage numérique du relais de surveillance surveillance de la perte de phase, d
SIEMENS SAS
réglage numérique du relais de surveillance surveillance de la perte de phase, de l'ordre des phases, de l'asymétrie, de la fréquence, de la surtension et de la sous-tension 3x 90-690 V CA, 15-70 Hz 2 contacts inverseurs borne à vis