Vous avez recherché “Accessoires & équipes internes quadro5” “(2354 plp.lang.search.products)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Couvercle embase colonne O270
AE & T
Les colonnes O270 sont des colonnes lumineuses modulables, très faciles à monter, résistantes et étanches (IP54 / 64). Jusqu'à 7 modules peuvent être connectés par colonne.
Mât Herning Ht 2,5m D=60 noir compatible Herning Fenes Circled et Place
SG LIGHTING
Mât Herning en acier thermolaqué noir D=60 hauteur 2,5m livré seul sans luminaire compatible avec têtes Herning Fenes CircLED Place. Montage sur platine ou ancrage au sol et équipé d'un bornier sans vis pour raccordement rapide
Mât Herning Ht 2,5m D=60 gris compatible Herning Fenes Circled et Place
SG LIGHTING
Mât Herning en acier thermolqué gris D=60 hauteur 2,5m livré seul sans luminaire compatible avec têtes Herning Fenes CircLED Place. Montage sur platine ou ancrage au sol et équipé d'un bornier sans vis pour raccordement rapide
Adaptateur universel bouche fixe, auto ou hygro diam. 80, 100 et 125 mm, PLUGGIT
S & P FRANCE
Adaptateur universel PLUGGIT pour bouches VMC (D80, 100 ou 125 mm) en extraction ou en soufflage (auto ou hygro). Montage mural ou plafond, 1 ou 2 gaines. Piquage équipé du système bi-directionnel Twist pour faciliter le raccordement.
Connecteurs mâle + femelle. Bornier 3 pôles IP68
EUROPOLE
Solution PLUG & PLAY : Connecteurs mâle / femelle 3 pôles IP68. S'adapte sur la totalité de notre gamme extérieure équipée avec la connectique IP68 M/F. Câble compatible : souple D= minimum 6mm / D= maximum 8,2mm.
Connecteurs mâle + femelle. Bornier 2 pôles IP68
EUROPOLE
Solution PLUG & PLAY : Connecteurs mâle / femelle 2 pôles IP68. S'adapte sur la totalité de notre gamme extérieure équipée avec la connectique IP68 M/F. Câble compatible : souple D= minimum 6mm / D= maximum 8,2mm.
Connectique étanche en Y. Bornier 3 pôles IP68
EUROPOLE
Solution PLUG & PLAY : Connectique Y 3 pôles IP68. S'adapte sur la totalité de notre gamme extérieure équipée avec la connectique IP68 M/F.
Support de jeu de barres inclinées 4P quadro4 quadro5 quadro evo 250-400-630A
HAGER
Le UC826 est un support tétrapolaire de jeu de barres cuivre incliné à plat jusqu'à 630A pour armoires et coffrets quadro4, quadro5 et quadro evo de Hager. Il reçoit des barres en cuivre d'épaisseur 5 et 10mm et de largeur 20 - 32mm.
Kit de liaison horizontale pour armoire électrique quadro5 H340mm RAL9010
HAGER
Le FM635 est un kit de liaison horizontale entre enveloppes pour armoire électrique quadro5 de Hager, de dimensions de 340mm de hauteur. Ce kit permet de réaliser des ensemble au sol ou au mur IP30 ou IP55 jusqu'à 630A.
Ecran de protection jeu de barres à plat 1000x294x2mm quadro4 quadro5 quadro evo
HAGER
Le UC827 est un écran de protection de jeu de barres à plat de dimensions H1000mm x L294mm x P2mm pour armoires et coffrets quadro4, quadro5 et quadro evo de Hager. Il peut être recoupé pour une finition parfaite du tableau.
Dexxo smart 1000 io - pack chaine - Motorisation pour porte de garage
SOMFY
Motorisation Dexxo Smart io, performante et complète, équipe facilement diverses portes de garage sectionnelles, latérales et débordantes jusqu'à 15m². Alliant confort, sécurité, et évolutivité.
Dexxo smart 800 io - pack chaine  - Motorisation pour porte de garage
SOMFY
Motorisation Dexxo Smart io, performante et complète, équipe facilement diverses portes de garage sectionnelles, latérales et débordantes jusqu'à 12m². Alliant confort, sécurité, et évolutivité.
APmeter Monophasé Compteur d'énergie pour ECU
APS ALTENERGY POWER SYSTEM
APmeter SEM1 compteur d'énergie pour la gestion grid monophasé AC pour LAKE-6 & ECU-R uniquement - Inclus antenne et Tore de mesure 120A max
Dexxo 1000 smart io - pack batterie - Motorisation pour porte de garage
SOMFY
Motorisation Dexxo Smart io, performante et complète, équipe facilement diverses portes de garage sectionnelles, latérales et débordantes jusqu'à 15m². Alliant confort, sécurité, et évolutivité.
Kit de liaison horizontale pour armoire électrique quadro4 H900mm RAL9010
HAGER
Le FC123 est un kit de liaison horizontale entre enveloppes pour armoire électrique quadro4 de Hager, de hauteur 900mm. Il permet de réaliser des armoires de sol ou coffrets en IP30, IP40 ou IP43 jusqu'à 630A.
Kit de liaison horizontale pour armoire électrique quadro4 H750mm RAL9010
HAGER
Le FC122 est un kit de liaison horizontale entre enveloppes pour armoire électrique quadro4 de Hager, de hauteur 750mm. Il permet de réaliser des armoires de sol ou coffrets en IP30, IP40 ou IP43 jusqu'à 630A.
Kit d'association verticale pour armoire électrique quadro4 H210mm RAL9010
HAGER
Le FC230 est un kit d'association verticale entre enveloppes pour armoire électrique quadro4 de Hager, de hauteur 210mm. Il permet de réaliser des armoires de sol ou coffrets en IP30, IP40 ou IP43 jusqu'à 630A.