Vous avez recherché "Détecteur RFID" (637 produits)


OsiSense XG - station RFID - 40x40x15mm - 13,56Mhz câble+conn. mâle M12
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Cette antenne intelligente fait partie de la gamme XG, une offre de lecteurs et étiquettes RFID. Station RFID, Radio Frequency Identification, fait référence aux systèmes d'identification par radiofréquence, fréquence RFID 13,56 MHz. Cette
OsiSense XG - étiquette RFID - disque - D=30x3mm - 112octets
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ce système permet d'assurer des fonctions de traçabilité, d'identification ou de suivi d'objets et de contrôle d'accès. Selon l'antenn
OsiSense XG - Station compacte ositrack format d 13mhz
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. D'un format Compact avec un montage sur panneau perçage dia 22, pour un contrôle d'accès rapide et efficace. La tracabilité et le suiv
OsiSense XG - étiquette RFID - badge ISO - 54x85,5x1mm - 256octets
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. Ce système permet d'assurer des fonctions de traçabilité, d'identification ou de suivi d'objets et de contrôle d'accès. Selon l'antenn
Capteurs de sécurité avec technologie RFID série ST G
PIZZATO ELETTRICA
Degré de protection:IP67 selon EN 60529 et IP69K selon ISO 20653Distance d'actionnement de l'actionneur:Distance d'actionnement 11 mmForme de l'actionneur:Dimensions 37x26x18 mm, fixation latérale (G)
OsiSense XG - station RFID - 13,56Mhz - 2 ports de communication Ethernet
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Cette antenne intelligente fait partie de la gamme XG, une offre de lecteurs et étiquettes RFID. Station RFID, Radio Frequency Identification, fait référence aux systèmes d'identification par radiofréquence, fréquence RFID 13,56 MHz. Il s'a
OsiSense XG - boîtier Modbus TCP/IP - 3 canaux pour antenne XGCS
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OsiSense XG - station RFID - 80x80x26mm - 13,56Mhz câble+conn. mâle M12
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. D'un format Compact avec un montage en surface (quatre vis), pour un contrôle d'accès rapide et efficace. La tracabilité et le suivi d
OsiSense XG - Lecteur OsiSense XG - HF Montage sur panne
TÉLÉMÉCANIQUE SENSORS
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. D'un format Compact avec un montage sur panneau perçage dia 22 pour un contrôle d'accès rapide et efficace. La tracabilité et le suivi