Vous avez recherché "Gâche, ventouse et accessoires" (1300 produits)


Équerre en L pour ventouses 300 et 400kg
CDVI
Équerre en L pour ventouses 300 et 400kg - anodisation argent satiné
ABAISSEUR DE TENSION 48/24V DAS POUR PIVOT GROOM GRL200
GROOM
Boitier abaisseur de tension 48/24Vcc NFS61937 pour pivots GROOM GRL200. Possibilité de raccorder 2 pivots .
Poignée bandeau ventouse DAS L=400 1v 300kg 12/24/48V automatique argent
GROOM
Poignée bandeau ventouse pour le contrôle d'accès et l'évacuation des issues de secours NFS-61937.
Poignée bandeau ventouses DAS L=2500 2v 300kg 12/24/48V automatique argent
GROOM
Poignée bandeau ventouse pour le contrôle d'accès et l'évacuation des issues de secours NFS-61937.
Gâche élec. 13 sym. 20,5 mm 3500 N à émission 10-24V AC/DC TVS
IZYX SYSTEMS
Gâche électrique 13 symétrique, à encaster 20,5 mm, 3500 N, à émission de courant, 10-24V AC/DC, diode transil TVS intégrée
Gâche élec. 13 sym. 20,5 mm 3500 N à émission MU 10-24V AC/DC TVS
IZYX SYSTEMS
Gâche électrique 13 symétrique, à encaster 20,5 mm, 3500 N, à émission de courant, MU 10-24V AC/DC, diode transil TVS intégrée
Verrou motorise 2 pênes, DAS NFS-61937, compact 2 vantaux
GROOM
Verrou motorisé pour issue de secours et contrôle d'accès NFS-61937 Sélection automatique de tension 12/24/48V Haute résistance à l'effraction (1400kg) Faible consommation < 3,5 watts Pose applique ou encastrée
Gâche électrique universelle 4000 N émission / rupture 12/24V AC/DC
IZYX SYSTEMS
Gâche électrique universelle ESU, 4000 N, fonctionne à émission ou rupture de courant, 12 ou 24V AC/DC
Gâche symétrique à rupture 12VDC 67mm + têtière inox
CDVI
Gâche symétrique - Rouleau réglable - têtière inox réversible - à rupture - 12V DC - Consommation: 200 Ma - 67mm
Gâche élec. 12S AP horizontale 90 mm 3500 N à émission 10-24V AC/DC DT
IZYX SYSTEMS
Gâche électrique 12S en applique, horizontale 90 mm, 3500 N, à émission de courant, 10-24V AC/DC, diode transil TVS intégrée, droite tirant
Gâche élec. 33 sym. 20,5 mm 3500 N à rupture 12V DC TVS
IZYX SYSTEMS
Gâche électrique 33 symétrique, à encaster 20,5 mm, 3500 N, à rupture de courant, 12V DC, diode transil TVS intégrée
Gâche élec. 14A AP pour BAP 6500 N à émission 10-24V AC/DC TVS / Noir
IZYX SYSTEMS
Gâche électrique 14A en applique pour barre anti panique, 6500 N, à émission de courant, 10-24V AC/DC, diode transil TVS intégrée, finition noir grainé
Gâche électrique universelle 4000 N émission / rupture 12/24V AC/DC Contact
IZYX SYSTEMS
Gâche électrique universelle ESU, 4000 N, fonctionne à émission ou rupture de courant, 12 ou 24V AC/DC, 1 contact de signalisation
Verrou électrique compact Ap/Enc 5000 N rupture 12/24V DC Contact
IZYX SYSTEMS
Verrou électrique compact, applique/encastré, 5000 N, à rupture de courant, 12/24V DC, contact de signalisation porte ouverte/porte fermée
GROOM pivot linteau GRL200 bi-tension EN3 24-48Vcc corps seul têtière 90mm
GROOM
Pivot linteau GROOM GRL200 bi-tension corps seul force 3 pour portes double action asservi à la détection incendie. Alimentation par le CMSI en 24-48 Vcc automatique. Conforme à la NFS61937-2. Vitesse de fermeture et à-coup final réglable.