Vous avez recherché “detecteur de mouvement IP55 IP65” “(17391 plp.lang.search.products)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Détecteur de mouvements ECO 1 - 3 fils - fixation saillie - IP55 - blister
LEGRAND
Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO1 3 fils avec Neutre IP55 avec portée de D=8m pour fixation au mur ou au plafond en saillie - seuil de luminosité et temporisation réglables
Détecteurs de mouvement extérieur DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 blanc
ESYLUX
Détecteur de mouvement, mural et plafond, zone de détection de 230° (2 zones + ras du mur), longue portée, Couleur: blanc, similaire à RAL 9003, https://www.esylux.com/p/EM10025372
Mureva Styl - Prise courant 2P+T - saillie - IP55 - IK08 - connexion auto - gris
SCHNEIDER ELECTRIC Sponsorisé
Mureva Styl - Prise de courant - Standard français - saillie - produit complet - 2P+T - 16A 250VCA - de 1 à 2,5 mm² - Entrées de câble Easy Valve Access D= 6 à 12mm - gris RAL 7016 - NF - IP55 IK08 - auto-extinguible - 76x76x64 mm
Détecteurs de mouvement extérieur DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 blanc
ESYLUX
Détecteur de mouvement, mural, zone de détection de 200°, Couleur: blanc, similaire à RAL 9003, https://www.esylux.com/p/EM10025358
Détecteurs de mouvement extérieur DEFENSOR MD 200° 24 IR 1C IP55 anthracite
ESYLUX
Détecteur de mouvement, mural, zone de détection de 200°, Couleur: anthracite, similaire à RAL 7024, https://www.esylux.com/p/EM10025365
Détecteurs de mouvement extérieur DEFENSOR MD 230° 40 IR 1C IP55 anthracite
ESYLUX
Détecteur de mouvement, mural et plafond, zone de détection de 230° (2 zones + ras du mur), longue portée,Couleur: anthracite, similaire à RAL 7024, https://www.esylux.com/p/EM10025389
Argus Standard - détecteur de mouvement - extérieur 120° - carton
SCHNEIDER ELECTRIC
Argus Standard - détecteur de mouvement - extérieur 120° - carton - IP55 - blanc - réglage : seuil de luminosité, durée de minuterie - temporisation : 3 secondes à 30 minutes - intensité lum. : 5..2000 lx - hauteur montage : 2,5m
Argus Standard - détecteur de mouvement - extérieur 360° - carton
SCHNEIDER ELECTRIC
Argus Standard - détecteur de mouvement - extérieur 360° - carton IP55 - blanc - réglage : seuil de luminosité, durée de minuterie - temporisation : 5 secondes à 20 minutes - intensité lum. : 5..2000 lx - hauteur montage : 2,5m
LC-Click-N 140-BL détecteur de mouvement 140°+ 360° blanc IP54 Max. 12m
BEG
LC-Click-N 140-BL - Détecteur de mouvement avec zone de détection de 140D et zone anti-reptation de 180D, Tête sphérique orientable, La zone de détection peut être limitée par des obturateurs
Aleum Glow WB blanc Détecteur de mouvement 180° bluetooth avec anneau LED.
BEG
Aleum Glow WB blanc - Détecteur de mouvement avec zone de detection de 180D et zone anti-reptation, Lumière d'ambiance, Autres fonctions réglables via l'application B. E. G. via Bluetooth, Portée réglable. 800 W led maxi.socle enfichable
Détecteur mouvement mural design Tecta 180° blanc 14 mètres IP55 Bluetooth
THEBEN
Détecteur mouvement mural design Tecta 180° blanc 14 m IP 55 BLE portée 14 m. Sortie de commutation 400 W LED. Réglages lux, temporisation, sensibilité et zone de détection par Bluetooth. Mode crépusculaire et fonction test.
LC-Click-N 200-BL détecteur de mouvement 200°+ 360° blanc IP54 Max. 12m
BEG
LC-Click-N 200-BL - Détecteur de mouvement avec zone de détection de 200D et zone anti-reptation de 180D, Tête sphérique orientable, La zone de détection peut être limitée par des obturateurs
PD3N-1C-FP détecteur de mouvement 360° faux plafond Télécommandable IP23 D=10 m
BEG
PD3N-1C-FP - Détecteur de mouvement plafond télécommandable, Un canal pour la commutation de l'éclairage, Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching), Système optique spécifique pour la détection de mouvements même faibles
PD3-1C-FP détecteur de mouvement 360° faux plafond blanc IP20 D=10 m
BEG
PD3-1C-FP - Détecteur de mouvement, Un canal pour la commutation de l'éclairage, Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching), Commande lumineuse de tous les types de lampes courantes par relais performant
Aleum Glow AD anthracite Détecteur de mouvement 180° bluetooth avec anneau LED,
BEG
Aleum Glow AD anthracite - Détecteur de mouvement avec zone de detection de 180D et zone anti-reptation, Lumière d'ambiance, Autres fonctions réglables via l'application BEG. via Bluetooth, Portée réglable, 800 W led maxi.socle enfichable
Détecteur mouvement mural design Tecta 180° anthracite 14 mètres IP55 Bluetooth
THEBEN
Theben-Détecteur mouvement mural design Tecta 180° anthracite 14 m IP 55 BLE portée 14 m. Sortie de commutation 400 W LED. Réglages lux, temporisation, sensibilité et zone de détection par Bluetooth. Mode crépusculaire et fonction test.
Détecteur mouvement mural design Tecta 280° blanc 12 mètres IP55 Bluetooth
THEBEN
Theben-Détecteur mouvement mural design Tecta 280° blanc 12 m IP 55 BLE. Réglage via Bluetooth. Modes Auto, Permanent, D-MODE. Couplage possible en groupes. Mesure permanente de la lumière, détection arrière, fonction test, impulsion.
PD9-1C-FP-BL détecteur de mouvement 360° faux plafond IP20 D=10 m
BEG
PD9-1C-FP-BL - Mini-détecteur de mouvement pour intérieur, Un canal pour la commutation de l'éclairage, Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching), Facilité de réglage sur le corps du détecteur
LC-Click-N 200-NR détecteur de mouvement 200°+ 360° noir IP54 Max. 12m
BEG
LC-Click-N 200-NR - Détecteur de mouvement avec zone de détection de 200D et zone anti-reptation de 180D, Tête sphérique orientable, La zone de détection peut être limitée par des obturateurs
LC-plus 280-BL détecteur de mouvement 280° blanc Telecommandable IP54 Max. 16m
BEG
LC-plus 280-BL - Détecteur de mouvement 280D avec détection vers le bas, Tête sphérique orientable, Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching), D'autres fonctions sont programmables par une télécommande en option
PD3N-1C-AP détecteur de mouvement 360° saillie Télécommandable noir IP44 D=10 m
BEG
PD3N-1C-AP NR - Détecteur de mouvement plafond télécommandable, Un canal pour la commutation de l'éclairage, Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching), Système optique spécifique pour la détection de mouvements même faibles
PD3-1C-AP détecteur de mouvement 360° saillie blanc IP44 D=10 m
BEG
PD3-1C-AP - Détecteur de mouvement, Un canal pour la commutation de l'éclairage, Commutation au passage à zéro (Zero crossing switching), Commande lumineuse de tous les types de lampes courantes par relais performant
LC-Click-N 140-NR détecteur de mouvement 140°+ 360° noir IP54 Max. 12m
BEG
LC-Click-N 140-NR - Détecteur de mouvement avec zone de détection de 140D et zone anti-reptation de 180D, Tête sphérique orientable, La zone de détection peut être limitée par des obturateurs
BL2-FP détecteur de mouvement 360° faux plafond Télécommandable IP23 D=8m (50 m²
BEG
BL2-FP - Détecteur de mouvement pour faux plafond pour applications intérieures avec plage de détection de 360D. 1 canal pour la commutation de l'éclairage,réglage usine tempo: 3 min, 500 lux, accesoire disponible montage apparent,encastré.