Vous avez recherché "millenium crouzet" (118 produits)


Contrôleur logique Millenium, 12 E/S, 12-24 VDC, avec écran
CROUZET
Contrôleur logique Millenium, 12 E/S, 8 entrées digitales (4 analogiques - 4 comptages rapides), 4 sorties relais digitales, 12-24 VDC, connectivité Ethernet, option RS485, datalog, serveur Web, Crouzet Soft, avec écran
Extension digitale Millenium, 70 mm, 16 E/S, 12-24 VDC
CROUZET
Extension digitale Millenium, 70 mm, 16 E/S, 8 entrées digitales, 8 sorties relais digitales (8 x 5 A), 12-24 VDC
Contrôleur Logique Millenium, 12 E/S, 110-240 VAC/DC, avec écran
CROUZET
Contrôleur logique Millenium, 12 E/S, 8 entrées digitales, 4 sorties relais digitales, alimentation 110-240 VAC/DC, connectivité Ethernet, option RS485, datalog, serveur Web, Crouzet Soft, avec écran
Contrôleur logique Millenium, 12 E/S, 24 VDC, avec écran
CROUZET
Contrôleur logique Millenium, 12 E/S, 8 entrées digitales (4 analogiques - 4 comptages rapides), 4 sorties transistors digitales, 24 VDC, connectivité Ethernet, option RS485, datalog, serveur Web, Crouzet Soft, avec écran
Extension digitale Millenium, 70 mm, 16 E/S, 24 VAC/DC
CROUZET
Extension digitale Millenium, 70 mm, 16 E/S, 8 entrées digitales, 8 sorties relais digitales (8 x 5 A), 24 VAC/DC
Extension digitale Millenium, 35 mm, 8 E/S, 12-24 VDC
CROUZET
Extension digitale Millenium, 35 mm, 8 E/S, 4 entrées digitales, 4 sorties relais digitales (4 x 5 A), 12-24 VDC
Extension analogique Millenium, 35 mm, 2 sorties, 24 VDC
CROUZET
Extension analogique Millenium, 35 mm, 2 sorties analogiques 0-10 V / (0/4-20 mA), 24 VDC
Extension digitale Millenium, 35 mm, 8 E/S, 24 VAC/DC
CROUZET
Extension digitale Millenium, 35 mm, 8 E/S, 4 entrées digitales, 4 sorties relais digitales (4 x 5 A), 24 VAC/DC
Extension digitale Millenium, 35 mm, 8 E/S, 24 VDC
CROUZET
Extension digitale Millenium, 35 mm, 8 E/S, 4 entrées digitales, 4 sorties transistors digitales (4 x 0,5 A), 24 VDC
Contrôleur logique Millenium, 12 E/S, 12-24 VDC, sans écran
CROUZET
Contrôleur logique Millenium, 12 E/S, 8 entrées digitales (4 analogiques - 4 comptages rapides), 4 sorties relais digitales, 12-24 VDC, connectivité Ethernet, option RS485, datalog, serveur Web, Crouzet Soft, sans écran
Extension digitale Millenium, 70 mm, 16 E/S, 24 VDC
CROUZET
Extension digitale Millenium, 70 mm, 16 E/S, 8 entrées digitales, 8 sorties transistors digitales (8 x 0,5 A), 24 VDC
Contrôleur logique Millenium, 12 E/S, 24 VAC/DC, avec écran
CROUZET
Contrôleur logique Millenium, 12 E/S, 8 entrées digitales, 4 sorties relais digitales, 24 VAC/DC, connectivité Ethernet, option RS485, datalog, serveur Web, Crouzet Soft, avec écran
Extension digitale Millenium, 35 mm, 8 E/S, 110-240 VAC/DC
CROUZET
Extension digitale Millenium, 35 mm, 8 E/S, 4 entrées digitales, 4 sorties relais digitales (4 x 10 A), 110-240 VAC/DC
Interface RS485 Modbus (sans polarisation), accessoire pour contrôleurs logiques
CROUZET
Interface RS 485 Modbus (sans polarisation), accessoire pour contrôleurs logiques Millenium
Interface RS485 Modbus (avec polarisation), accessoire pour contrôleurs logiques
CROUZET
Interface RS 485 Modbus (avec polarisation), accessoire pour contrôleurs logiques Millenium
Extension digitale Millenium, 70 mm, 16 E/S, 110-240 VAC/DC
CROUZET
Extension digitale Millenium, 70 mm, 16 E/S, 8 entrées digitales, 8 sorties relais digitales (8 x 5 A), 110-240 VAC/DC
Extension analogique Millenium, 35 mm, 2 entrées, 12-24 VDC
CROUZET
Extension analogique Millenium, 35 mm, 2 entrées analogiques 0-10V / (0/4-20 mA), 12-24 VDC
Contrôleur logique Millenium, 12 E/S, 24 VAC/DC, sans écran
CROUZET
Contrôleur logique Millenium, 12 E/S, 8 entrées digitales, 4 sorties relais digitales, 24 VAC/DC, connectivité Ethernet, option RS485, datalog, serveur Web, Crouzet Soft, sans écran
Contrôleur logique Millenium, 12 E/S, 24 VDC, sans écran
CROUZET
Contrôleur logique Millenium, 12 E/S, 8 entrées digitales (4 analogiques - 4 comptages rapides), 4 sorties transistors digitales, 24 VDC, connectivité Ethernet, option RS485, datalog, serveur Web, Crouzet Soft, sans écran
Contrôleur logique Millenium, 12 E/S, 110-240 VAC/DC, sans écran
CROUZET
Contrôleur logique Millenium, 12 E/S, 8 entrées digitales, 4 sorties relais digitales, alimentation 110-240 VAC/DC, connectivité Ethernet, option RS485, datalog, serveur Web, Crouzet Soft, sans écran
Contrôleur Logique Millenium 3 Smart CD12, 12 I/Os, 24 VAC, Avec écran
CROUZET
Contrôleur Logique Millenium 3 Smart CD12, 12 I/Os, 8 Entrées Digitales, 4 Sorties Relais (8 A), 24 VAC, Avec écran