Vous avez recherché "recouvrement " (3213 produits)


Nappe isolante classe 0 avec velcro 0,5 x 0,9 m
CATU
Nappe isolante. Classe 0 et catégories A, C, H, conforme IEC 61112. Epaisseur 0,5 mm. 0,9 m x 0,5 m. Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c. Matière vinyle renforcée et avec bandes Velcro de fixation.
Plaque de finition couvercle métal finition inox - boîte de sol std 12/18 mod
LEGRAND
Plaque de finition pour couvercle métal pour boîte de sol version standard 12 modules ou 18 modules épaisseur 8mm fixation par bandes adhésives pré-collées - finition inox brossé
Plaque de finition couvercle métal finition inox -boîte de sol standard 8/12 mod
LEGRAND
Plaque de finition pour couvercle métal pour boîte de sol version standard 8 modules ou 12 modules épaisseur 8mm fixation par bandes adhésives pré-collées - finition inox brossé
Nappe isolante en rouleau classe 0 épaisseur 0,3 mm dim. 1,3 m x 12,5 m
CATU
Nappe isolante en rouleau. Classe 0 et catégories A, C, H, conforme IEC 61112. Epaisseur 0,3 mm.1,3 m x 12,5 m. Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c. Matière vinyle.
Pince isolante pour nappe isoalnte. Longueur 160 mm. Entièrement isolante.
CATU
Pince isolante pr fixation de nappe isolante. Longueur 160 mm. Conforme DIN VDE 0680-1. Classe 0. Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c.
Nappe isolante classe 0 avec velcro 0,36 x 0,66 m
CATU
Nappe isolante. Classe 0 et catégories A, C, H, conforme IEC 61112. Epaisseur 0,5 mm. 0,36 m x 0,66 m. Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c. Matière vinyle renforcée et avec bandes Velcro de fixation.
Pince isolante pour nappe isolante. Longueur 160 mm
CATU
Pince isolante pour fixation de nappe isolante. Longueur 160 mm. Conforme NF C18-425. Classe 0. Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c.
Pince isolante pour nappe isolante. Longueur 65 mm
CATU
Pince isolante pr fixation de nappe isolante. Longueur 65 mm. Conforme ST TST BT 415 Serect. Classe 0. Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c.
Enc. basc. EDOS IP5x/65 RE2020 Vol1 CCT 2700-3000-4000K 6W 600lm dimmable 50000h
ARIC
Encastré EDOS basculant IP5x/65 compatible RE2020 + NF C15-100 recouvrable et compatible Vol1 des salles d'eau, CCT 2700-3000-4000K sur driver déporté, 6W 600lm dimmable par coupure de phase 50'000h, boite de connexion IP5x
SPOT Combo Orient. DIM 6W/927-930-940 400/600lm 60° IP65/IP5X Blanc recouvrable
LEDVANCE
Spot BBC RE2020 orientable ±17°, colerette Alu Blanc. Classe II, 50000h, IRC>90. Choix de puissance (4W/6W) et de temp. de couleur, gradable. Recouvrable tout isolant selon NF C 15-100. Joint étanche. Volume 1 SdB. D=82x41mm. Garantie 5 ans
ASPEN - Encastré LED recouvrable IP5x/65 5,5W 36° 500lm 3000/4000K (CCT), blanc
ARIC
Encastré ASPEN IP5x/65, recouvrable conforme RE2020 et NFC15-100, aluminium blanc, fixe, alimentation intégrée LED 5,5W 500lm, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 25000h
ATLAS - Encastré IP65 recouvrable, fixe, 5W 50° 605lm 2700/3000/4000 (CCT) blanc
ARIC
ATLAS - Encastré IP65 BBC/RE2020 recouvrable, fixe, LED 5W 50° 605lm@4000K, 2700/3000/4000 (3CCT), dimmable TRIAC, 35000h, corps thermoplastique blanc
Enc. EF6 CCT IP50/65 RE2020 4/6W 50° 700lm 2700/3000/4000K (CCT) dimmable 50000h
ARIC
Encastré EF6 CCT fixe IP50/65 compatible RE2020 + NF C15-100 recouvrable et compatible Vol2, CCT 2700-3000-4000K en face avant, réglable en 4 ou 6W, jusqu'à 700lm, dimmable par coupure de phase 50'000h, boite de connexion IP5x précâblée
FLINT - Enc. IP65 6W 3CCT 560lm 50° recouvrable dimmable avec SENSOR blanc
ARIC
Encastré FLINT recouvrable et compatible RE2020 IP20/65 LED 6W 3CCT 27000-3000-4000K 560lm 50° avec détecteur PIR intégré réglable sur la collerette, couleur : blanc
Base-Unit (BU30-MS1) pour départ moteur ET 200SP avec alimentation 24V et 500V y
SIEMENS SAS
Base-Unit (BU30-MS1) pour départ moteur ET 200SP avec alimentation 24V et 500V y compris recouvrement bus d'alimentation
Collerette de recouvrement 100mm LED'UP UNIVERSAL RECOVERY ronde blanc mat
EUROPOLE
Accessoire pour encastré LED'UP UNIVERSAL RECOVERY : Collerette de recouvrement ronde blanc mat. Matériau : aluminium. Installation sur encastré plafond LED'UP UNIVERSAL orientable. Recouvre un trou d'encastrement de d=80mm à d=95mm.
Angle plat variable pour moulure DLPlus 32x12,5mm - blanc
LEGRAND
Angle plat pour moulure DLPlus 32x12,5mm - variable de 85 degrés et 95 degrés - finition propre et soignée (recouvrement de la coupe) - blanc
Angle plat variable pour moulure DLPlus 20x12,5mm - blanc
LEGRAND
Angle plat pour moulure DLPlus 20x12,5mm - variable de 85 degrés et 95 degrés - finition propre et soignée (recouvrement de la coupe) - blanc
Angle intérieur ou extérieur variable pour moulure DLPlus 32x12,5mm - blanc
LEGRAND
Angle intérieur ou extérieur pour moulure DLPlus 32x12,5mm - variable de 60 degrés à 120 degrés - finition propre et soignée (recouvrement de la coupe) - blanc
ASPEN - Encastré LED recouvrable IP20/65 5,5W 36° 500lm 3000/4000K (CCT), noir
ARIC
Encastré ASPEN IP20/65, recouvrable tout isolant, aluminium noir, fixe, alimentation intégrée LED 5,5W 500lm, température de couleur réglable 3000/4000K (CCT), dimmable par coupure de phase, 25000h
GRADY 2- Downlight IP5x/65 recouvr. 6/8W 2700/3000/4000K (CCT) 1000lm 35000h
ARIC
Downlight GRADY 2 IP5x/65 recouvrable conforme RE2020 et NFC15-100, LED 110° 35000h 6/8W 1000lm max, température de couleur réglable 2700/3000/4000K (CCT) par interrupteur à l'arrière du spot, dimmable, repiquable et montage sans outil