Vous avez recherché "BEG détecteur KNX" (38 produits)


PD11-KNXs-FLAT-ST détecteur présence 360° faux plafond D=10 m KNX Secure
BEG
PD11-KNXs-FLAT-ST - Détecteur de présence KNX particulièrement plat avec coupleur de BUS KNX intégré,Secure Ready,1 sortie lumiere, esclave,3 Blocs CVC, Paramètres ex ETS 5 pour l'intégration dans les systèmes KNX.
PD4N-KNXs-GH-DX détecteur présence 360° IP54 +T°C +Micro +HCL H.16m D=30 m
BEG
PD4N-KNXs-GH-DX - Détecteur de présence KNX spécial entrepôts à grande hauteur avec coupleur de bus KNX intégré, KNX Secure Ready, Contrôle HCL/RGB, Paramètres ex ETS 5 pour l'intégration dans les systèmes KNX
PD2N-KNXs-ST-FP détecteur présence 360° faux plafond D=10 m KNX Secure
BEG
PD2N-KNXs-ST-FP - Détecteur de présence KNX intégrant un coupleur de BUS KNX, KNX Secure Ready,1 sortie lumiere, esclave,3 blocs CVC, Paramètres ETS 5 l'intégration, Adaptation individuelle de la sensibilité du capteur de mouvement
RC-plus next N 230 KNXs-DX détecteur mural+T°C+HCL blanc Max 20m KNX Secure
BEG
RC-plus next N 230 KNXs-DX blc - Détecteur de présence KNX coupleur de BUS KNX, Secure Ready, Downlight intégré avec fonction d'orientation ou veilleuse (RVB), Contrôle HCL/RGB,1 sortie lumiere,1 esclave, 3 blocs CVC,capteur TD et bruit,
RC-plus next N 230 KNXs-DX détecteur mural+T°C+HCL noir Max 20m KNX Secure
BEG
RC-plus next N 230 KNXs-DX Nr - Détecteur de présence KNX avec coupleur de BUS KNX, Secure Ready, Downlight intégré avec fonction d'orientation ou veilleuse (RVB), Contrôle HCL/RGB,sortie lumiere,esclave, 3 blocs CVC,capteur TD et bruit,
PICO-KNXs-DX-FP détecteur présence 360+T°C+Micro+HCL faux plaf. D=10 m KNX Secur
BEG
PICO-KNXs-DX-FP - Mini-détecteur de présence KNX, coupleur de BUS intégré, KNX Secure Ready, Contrôle HCL/RGB,1 sortie lumiere,1 esclave, 3 blocs CVC,capteur TD et bruit, fonctions logiques, Paramètres via ETS 5.
PD4N-KNXs-ST-FP détecteur présence 360° faux plafond D=24 m KNX Secure
BEG
PD4N-KNXs-ST-FP - Détecteur de présence KNX intégrant un coupleur de BUS KNX, KNX Secure Ready,1 sortie lumiere, esclave,3 blocs CVC, Paramètres ex ETS 5 intégration systèmes KNX, Réglage individuel de la sensibilité par capteur PIR
PD9-KNXs-DX détecteur présence 360° +T°C +HCL faux plafond D=10 m KNX Secure
BEG
PD9-KNXs-DX - Mini-détecteur de présence KNX avec coupleur de BUS intégré, KNX Secure Ready, Contrôle HCL/RGB, Paramètres ex ETS 5 pour l'intégration dans les systèmes KNX, Adaptation individuelle de la sensibilité du capteur de mouvement
Indoor 180-KNXs-ST sans cadre détecteur présence mural 180° KNX Secure
BEG
Indoor 180-KNXs-ST sans cadre - Détecteur de présence KNX coupleur KNX BUS intégré, en particulier pour montage mural, 1 sortie lumiere, esclave,3 Blocs CVC, Secure Ready, Paramètres ex ETS 5 pour l'intégration dans les systèmes KNX
PICO-KNXs-ST-FP détecteur présence 360° faux plafond D=10 m KNX Secure
BEG
PICO-KNXs-ST-FP - Mini-détecteur de présence KNX avec coupleur de BUS intégré, KNX Secure Ready, Paramètres ex ETS 5 pour l'intégration dans les systèmes KNX, Adaptation individuelle de la sensibilité du capteur de mouvement.
Kit de montage faux plafond blanc IP20 pour PICO
BEG
Kit de montage PICO blanc IP20 - Kit de montage pour FP, Avec passage prévu pour 2x câbles KNX ou 1x câble basse tension d. max= 8.5mm, Centrage parfait du capteur grâce à la bague frontale
PD11-KNXs-DX détecteur présence T°C + Micro + HCL faux plaf. D=10 m KNX Secure
BEG
PD11-KNXs-FLAT-DX - Détecteur de présence KNX plat avec coupleur de BUS KNX intégré,Secure Ready, Contrôle HCL/RGB, Paramètres ETS 5,intégration systèmes KNX,1 sortie lumiere,1 esclave, 3 blocs CVC,capteur TD et bruit, fonctions logiques
Module Indoor 180-DIM-KNX V5.0 détecteur de présence KNX V5.0
BEG
Module Indoor 180-DIM-KNX V5.0 - Détecteur de présence mural KNX avec coupleur de bus KNX intégré, Lors de l'utilisation avec le logiciel d'application B. E, 3 canaux de commutation additionnels. Fonction de rodage avec durée de rodage
PD2N-KNXs-ST-EN détecteur présence 360° encastré D=10 m KNX Secure
BEG
PD2N-KNXs-ST-EN - Détecteur de présence KNX avec coupleur BUS KNX,Secure Ready, 1 sortie lumiere, esclave,3 CVC Paramètres ex ETS 5 pour l'intégration dans les systèmes KNX, Adaptation individuelle de la sensibilité du capteur de mouvement
PD4N-KNXs-BA-FP Détecteur de présence  KNX Secure,1 sortie lumiere et 1 esclave
BEG
PD4N-KNXs-BA-FP - Détecteur de présence KNX intégrant un coupleur de BUS KNX, KNX Secure Ready, Réglage individuel de la sensibilité par capteur PIR, Mesure de lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière intérieur et extérieur
PD4N-KNXs-BA-EN Détecteur de présence,KNX Secure,1 sortie lumiere et  1 esclave.
BEG
PD4N-KNXs-BA-EN - Détecteur de présence KNX intégrant un coupleur de BUS KNX, KNX Secure Ready, Réglage individuel de la sensibilité par capteur PIR, Mesure de lumière mixte au moyen d'un capteur de lumière intérieur et extérieur
PD2N-KNXs-BA-FP Détecteur de présence,D=10 m KNX Secure,sortie lumiere,esclave.
BEG
PD2N-KNXs-BA-FP - Détecteur de présence KNX intégrant un coupleur de BUS KNX, KNX Secure Ready,couverture 360D, IK05,D=10 m, Adaptation individuelle de la sensibilité du capteur ,et une portée allant jusqu'à 10 m de diamètre (78 m²)
PD2N-KNXs-BA-EN Détecteur présence encastré KNX Secure,sortie lumiere et esclave
BEG
PD2N-KNXs-BA-EN - Détecteur de présence KNX avec coupleur de BUS KNX Secure Ready, portée 10 m (78 m²),IK05, Adaptation individuelle de la sensibilité du capteur,1 sortie lumiere,esclave, 3 blocs CVC,capteur TD et bruit, fonctions logiques
Indoor 180-KNXs-DX sans cadre détecteur mural T°C + Micro +HCL KNX Secure
BEG
Indoor 180-KNXs-DX sans cadre - Détecteur de présence KNX avec coupleur KNX BUS intégré, en particulier pour montage mural, KNX Secure Ready, Contrôle HCL/RGB, Paramètres ex ETS 5 pour l'intégration dans les systèmes KNX
PD4N-KNXs-ST-EN détecteur présence 360° encastré D=24 m KNX Secure
BEG
PD4N-KNXs-ST-EN - Détecteur de présence KNX intégrant un coupleur de BUS KNX, 1 sortie lumiere, esclave,3 CVC, Secure Ready, Paramètres ex ETS 5 pour l'intégration dans les systèmes KNX, Réglage individuel de la sensibilité par capteur PIR
PD4N-KNXs-DX-FP détecteur présence 360+T°C+Micro+HCL faux plaf. D=24 m KNX Secur
BEG
PD4N-KNXs-DX-FP - Détecteur de présence KNX intégrant un coupleur de BUS KNX, KNX Secure Ready, Contrôle HCL/RGB, Paramètres ex ETS 5 pour l'intégration dans les systèmes KNX, Réglage individuel de la sensibilité par capteur PIR
PD2N-KNXs-DX-FP détecteur présence T°C + Micro + HCL faux plaf. D=10 m KNX Secur
BEG
PD2N-KNXs-DX-FP - Détecteur de présence KNX intégrant un coupleur de BUS KNX,Secure Ready, Contrôle HCL/RGB, Paramètres ex ETS 5 pour l'intégration systèmes KNX,1 sortie lumiere,1 esclave, 3 blocs CVC,capteur TD et bruit, fonctions logiques
IR-PD-KNX-Mini télécommande utilisateur pour détecteurs KNX
BEG
IR-PD-KNX-Mini - Mini télécommande infrarouge destinée à l'utilisateur final, Interrupteur mobile pour allumer et éteindre la lumière, Anneau pour la fixation au porte-clefs inclus
Bague montage PD11-KNX, blanc mat
BEG
Bague montage PD11-KNX - Collerette pour PD11, SVP vérifier la compatibilité dans la liste des accessoires du produit principal