Accueil
/
aerateur de conduit 100

Vous avez recherché "aerateur de conduit 100" (26 produits)


Vcm easy 100 3v - ventilateur individuel permanent en conduits diamètre 100
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Vcm easy 100 3v - ventilateur individuel permanent en conduits diamètre 100 - moteur sur platine démontable - moteur sur roulement à billes 3 vitesses - débits max ajustables - utilisation tertiaire ou résidentielle - alimentation 230 v
expand_more
Ktm 100 - kit traversee de mur diamètre 100
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Ktm 100 - kit traversee de mur diamètre 100 - longueur de 229 à 390 mm - installation par l'intérieur du logement - compatible avec l'ensemble des extracteurs de diamètre 100 - grille extérieure intégrée
expand_more
Vco 100 - ventilateur individuel intermittent en conduits courts diamètre 100
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Vco 100 - ventilateur individuel intermittent en conduits courts diamètre 100 - confort acoustique - extracteur encastrable - ventilateur hélicoïdale - débit 100 m3/h - mise en route et arrêt par interrupteur va et vient (non fourni)
expand_more
Ventilateur de conduit, max 210 m3/h, D 100 mm, 3 vitesses
S & P FRANCE
Ventilateur de conduit, débit max 210 m3/h, raccordement D 100 mm, moteur AC, 3 vitesses, classe IP44, facile à installer, hautes performances acoustiques et aérauliques
expand_more
Ventilateur de conduit silencieux, 180 m3/h, 1 vitesse, tempo réglable, D 100 mm
S & P FRANCE
Ventilateur de conduit ultra-silencieux, 180 m3/h, 1 vitesse, temporisation réglable de 1 à 30 mn, 24 dB(A), 29 W, raccordement D 100 mm
expand_more
Ventilateur de conduit ECOWATT, 90/190 m3/h, moteur à courant continu, D 100mm
S & P FRANCE
Ventilateur de conduit modèle ECOWATT, 90/190 m3/h, moteur à courant continu très basse consommation, raccordement D 100 mm, ultra-silencieux, ultra-compact, et facile à installer
expand_more
Ventilateur de conduit ECOWATT, 80/180 m3/h, moteur à courant continu, D 100 mm
S & P FRANCE
Ventilateur de conduit ECOWATT, 80/180 m3/h, moteur à courant continu, 31dB(A), 9 W, raccordement D 100 mm
expand_more
Ventilateur de conduit, 200/250 m3/h, 3 vitesses, moteur 60 Hz, D 100 mm
S & P FRANCE
Ventilateur de conduit, 200/250 m3/h, 3 vitesses, moteur 60 Hz, 28/34 dB(A), 22/28 W, raccordement D 100 mm
expand_more
Ventilateur de conduit, max 210 m3/h, variateur de vitesse, D 100 mm
S & P FRANCE
Ventilateur de conduit, max 210 m3/h, variateur de vitesse intégré dans la boîte à bornes, raccordement D 100 mm, temporisation réglable entre 1 et 30 minutes, entrée analogique 0-10V
expand_more
Extracteur ponctuel en conduit court INLINE D= 100 mm arrêt manuel instantané
ALDES
Extracteur ponctuel en conduit court INLINE D= 100 mm avec arrêt manuel instantané et débit max 75 m³/h
expand_more
Kit aération comportant : 1 TD 160/100 SILENT + accessoires
S & P FRANCE
Kit aération comportant : 1 TD 160/100 SILENT + 1 conduit souple alu D 100 mm long 4 m + 1 bouche réglable D 100 mm + 1 grille extérieure PVC + 1 bande alu adhésive longueur 5 m
expand_more
Aérateur centrifuge design, 70/110 m3/h, hygrostat et tempo réglables, D80/100mm
S & P FRANCE
Aérateur centrifuge design pour conduit long, 70/110 m3/h, hygrostat réglable de 60 à 90% HR et temporisation réglable 1 à 30 minutes, D80/100 mm, clapet anti-retour
expand_more
Extracteur 110 m3/h, à incorporer sur un réseau de gaine D 100 mm
S & P FRANCE
Extracteur 110 m3/h, à incorporer sur un réseau de gaine D 100 mm avec pied modulable
expand_more
Aérateur centrifuge design, 80/155 m3/h, hygrostat réglable, D100 mm, cordelette
S & P FRANCE
Aérateur centrifuge design pour conduit long, 80/155 m3/h, hygrostat réglable de 60 à 90% HR, D100 mm, clapet anti-retour, marche forcée par cordelette
expand_more
Aérateur centrifuge design, 140/190/240 m3/h, hygro réglable, D100mm, cordelette
S & P FRANCE
Aérateur centrifuge design pour conduit long, 140/190/240 m3/h, hygrostat réglable de 60 à 90% HR, D100 mm, clapet anti-retour, marche forcée par cordelette
expand_more
Extracteur de conduit IN LINE XS D= 100 mm 190 m³/h
ALDES
Extracteur de conduit IN LINE XS D= 100 mm 190 m³/h en ABS fonctionnement sur 1 ou 2 vitesses de ventilation
expand_more
Aérateur centrifuge design pour conduit long, 250 m3/h, tempo réglable, D100 mm
S & P FRANCE
Aérateur centrifuge design pour conduit long, 250 m3/h, temporisation réglable de 1 à 30 minutes, D100 mm, clapet anti-retour
expand_more
Aérateur centrifuge design pour conduit long, 155 m3/h, tempo réglable, D100 mm
S & P FRANCE
Aérateur centrifuge design pour conduit long, 155 m3/h, temporisation réglable de 1 à 30 minutes, D100 mm, clapet anti-retour
expand_more
Aérateur centrifuge pour conduit long
S & P FRANCE
Aérateur centrifuge pour conduit long, 250 m3/h, temporisation réglable de 1 à 30 minutes, D100 mm, clapet anti-retour
expand_more
Aérateur centrifuge pour conduit long
S & P FRANCE
Aérateur centrifuge pour conduit long, 155 m3/h, temporisation réglable de 1 à 30 minutes, D100 mm, clapet anti-retour
expand_more