Vous avez recherché "beg détecteur DALI" (53 produits)


PD2N-M-DACO DALI-2 détecteur de présence faux plafond 360° Télécommandable D=10
BEG
PD2N-M-DACO DALI-2 - Détecteur de présence avec contrôleur d'application DALI intégré pour une commande d'éclairage économe en énergie, Produit certifié DALI-2, Alimentation électrique DALI intégrée
PD4N-M-DACO DALI-2 détecteur de présence faux plafond 360° Télécommandable D=24
BEG
PD4N-M-DACO DALI-2 - Détecteur de présence avec contrôleur d'application DALI intégré pour une commande d'éclairage économe en énergie, Produit certifié DALI-2, Alimentation électrique DALI intégrée
PD4-M-DAA4G-FP détecteur de présence DALI adressable 3 groupes+1C D=24 m
BEG
PD4-M-DAA4G-FP - Solution DALI compacte, particulièrement adaptée pour salles de conférence, de formation ou de classe, Détecteur de présence ultrasensible offrant la possibilité d'adresser automatiquement jusqu'à 64 ballasts électroniques
PD4-S-DAA4G-FP détecteur esclave 360° DALI adressable faux plafond D=24 m, IP20.
BEG
PD4-S-DAA4G-FP - Appareil Esclave spécial pour détecteur maître compact DALI PD4-M-DAA4G, Pour l'extension de la zone de détection d'un appareil maître DALI PD4-M-DAA4G
PD2N-M-DACO-1C DALI-2 détecteur de présence, FP, 360°,+ 1 canal Téléco. D=10 m
BEG
PD2N-M-DACO-1C DALI-2 - Détecteur de présence avec contrôleur d'application DALI intégré pour une commande d'éclairage économe en énergie, Produit certifié DALI-2, Alimentation électrique DALI intégrée
IR-PD-DALI-E télécommande de réglage pour détecteurs DALI tempo courte
BEG
IR-PD-DALI-E - Télécommande à infrarouge pour une programmation et un réglage simple et confortable, Fixation murale comprise. Programmation aisée des détecteurs PD2-M-DALI/DSI, PD4-MDALI/DSI /-C, PD9-M-DALI/DSI /-GH et PD4-M-DUO-DALI
PD4N-M-DACO-1C DALI-2 détecteur de présence, FP, 360°+ 1 canal Téléco.  D=24 m
BEG
PD4N-M-DACO-1C DALI-2 - Détecteur de présence avec contrôleur d'application DALI intégré pour une commande d'éclairage économe en énergie, Produit certifié DALI-2, Alimentation électrique DALI intégrée
PD4N-BMS-DALI-2 multicapteur 360° faux plafond IP20 D=24 m
BEG
PD4N-BMS-DALI-2 - Multicapteur DALI-2 (input device) avec grande zone de détection, Produit certifié DALI-2, Alimentation via bus DALI, LED de localisation séparé et puissant pour une mise en service rapide et sûre
PD11-M-DACO-FLAT DALI-2 détecteur de présence, FP, 360° Télécommandable D=10 m
BEG
PD11-M-DACO-FLAT DALI-2 - Détecteur de présence avec contrôleur d'application DALI intégré pour une commande d'éclairage économe en énergie, Produit certifié DALI-2, Alimentation électrique DALI intégrée
PD4-M-DACO-GH-AP DALI-2 détecteur de présence 360° saillie IP54 H.16m D=30 m
BEG
PD4-M-DACO-GH-DALI-2 - Détecteur de présence pour grandes hauteurs,couverture 360D,champ de détection pouvant atteindre 30 x 19 m (440 m²), hauteur de pose 16M, avec contrôleur DALI intégré ,destiné aux entrepôts à rayonnages hauts.
IR-PD-DALI-Mini télécommande Marche/Arret/Variation pour détecteurs DALI
BEG
IR-PD-DALI-Mini - Mini télécommande infrarouge destinée à l'utilisateur final, Interrupteur mobile pour allumer et éteindre la lumière, Anneau pour la fixation au porte-clefs inclus
PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-FP-Détecteur de présence IP20 D=24 m
BEG
PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C-FP - Détecteur de présence pour régulation de l'éclairage en fonction de la lumière du jour sur deux lignes d'éclairage, Un canal de commutation sans potentiel pour la commande d'appareils (CVC) ou de l'éclairage
PD4-M-DAA4G-AP détecteur de présence DALI adressable 3 groupes+1C saillie D=24 m
BEG
PD4-M-DAA4G-AP - Solution DALI compacte, particulièrement adaptée pour salles de conférence, de formation ou de classe, Détecteur de présence ultrasensible offrant la possibilité d'adresser automatiquement jusqu'à 64 ballasts électroniques
PD4-BMS-GH-DALI-2-AP multicapteur 360° saillie IP54 grande hauteur 16m D=30 m
BEG
PD4-BMS-GH-DALI-2 - Multicapteur DALI-2 (input device) pour montage apparent en grande hauteur, Produit certifié DALI-2, Alimentation via bus DALI, Capteur de lumière téléscopique externe pour une hauteur de montage ajustable mécaniquement
PD11-DALI-LINK-FLAT-FP multicapteur 360° faux plafond D=10 m
BEG
PD11-DALI-LINK-FLAT-FP - Détecteur DALI multicapteur ultra plat H 0,85 mm pour montage en faux plafond, Alimentation via bus DALI, Concept modulaire multimaitre DALI-LINK à l'intégration facile dans le système de gestion d' éclairage DALI
PD2N-BMS-DALI-2-FP multicapteur 360° faux plafond D=10 m, IP20, 78m².
BEG
PD2N-BMS-DALI-2-FP - Multicapteur DALI-2 (input device), Produit certifié DALI-2, Alimentation via bus DALI, LED de localisation séparé et puissant pour une mise en service rapide et sûre, Technologie DALI Multimaster selon IEC 62386
PD9N-M-DACO DALI-2 détecteur de présence faux plafond 360° Télécommandable  D=10
BEG
PD9N-M-DACO DALI-2 - Mini détecteur de présence avec contrôleur d'application DALI intégré pour une commande d'éclairage efficace en énergie, Produit certifié DALI-2, Alimentation électrique DALI intégrée
PD4-S-DAA4G-AP détecteur esclave 360° DALI adressable en saillie D=24 m, IP20.
BEG
PD4-S-DAA4G-AP - Appareil Esclave spécial pour détecteur maître compact DALI PD4-M-DAA4G, Pour l'extension de la zone de détection d'un appareil maître DALI PD4-M-DAA4G
PD2N-BMS-DALI-2-EN multicapteur 360° encastré D=10 m, IP20, 78m².
BEG
PD2N-BMS-DALI-2-EN - Multicapteur DALI-2 (input device), Produit certifié DALI-2, Alimentation via bus DALI, LED de localisation séparé et puissant pour une mise en service rapide et sûre, Technologie DALI Multimaster selon IEC 62386
PD4N-DALI-LINK-FP multicapteur 360° faux plafond IP20 D=24 m, 450m².
BEG
PD4N-DALI-LINK-FP - Multicapteur DALI avec zone de détection particulièrement élevée, Alimentation via bus DALI, Concept modulaire multimaitre DALI-LINK à l'intégration facile dans le système de gestion d' éclairage DALI B. E. G
LC-Mini 120 BMS DALI-2 multicapteur 120° blanc, IP 44, portée 10 m
BEG
LC-Mini 120 BMS DALI-2 blanc - Multi-capteur DALI-2 (input device) mural avec une portée de détection multidirectionnelle sur 120D. Produit certifié DALI-2, Alimentation via bus DALI, Tête sphérique orientable
PD4-M-HCL2-FP détecteur de présence 360 DALI Human Centric Lighting faux plafond
BEG
PD4-M-HCL2-FP - Détecteur de présence bidirectionnel avec contrôleur DALI intégré pour une commande d'éclairage efficace sur le plan énergétique et biologique (Human Centric Lighting),mode Multimaster, avec relais de commutation
PD4N-M-DACO-DUO DALI-2 détecteur de présence faux plafond 360° 2 zones D=24 m
BEG
PD4N-M-DACO-DUO DALI-2 Détecteur de présence PIR avec contrôleur DALI intégré, 2 canaux DALI, montage encastré au plafond, détection 360D, portée D=24 m, surface 450 m² à 2,5 m, 230 V AC, blanc mat RAL 9010, IP20, classe II
PD4N-CAS DALI-2 détecteur de présence 360° CASAMBI faux plafond IP20 D=24 m
BEG
PD4N-CAS DALI-2 - Détecteur de présence Casambi, Interface DALI-2 pour la commande de ballasts numériques et graduables en mode broadcast/multicast, Surveillance de température et détection de court-circuit intégrées