Vous avez recherché "blocs ambiance luminox" (53 produits)


BAES ambiance SATI - 400 lm/1h - IP43 IK07 - Design épuré - diffusion uniforme
EATON LUMINOX
ULTRALED 2-400 - BAES ambiance SATI - 400 lumens - Autonomie 1h - IP43 IK07 - boitier compact et épuré - Répartition uniforme de la lumière - Installation rapide et facile - NF Environnement
ULTRALED 2000 BAES  SATI - 2000lm/1h - IP42 IK07 -2 phares
EATON LUMINOX
BAES ambiance SATI - 2000 lumens - Autonomie 1h - IP42 IK07 - Comporte 2 phares - Faisceau intensif & diffuseur lumineux - Installation rapide dans toutes les positions
PLANETE 400 AD BAES SATI Adressable - 400lm/1h - ATEX - IP65 IK07
EATON LUMINOX
BAES ambiance SATI Adressable - protocole ADR & CGLine+ - Flux assigné 330lms - Autonomie 1h - ATEX pour locaux à risque d'explosion - IP65 IK07 - Tube en verre et embouts en aluminium
ULTRALED 2000 BAES  SATI - 2000lm/1h - IP65 IK07 -2 phares
EATON LUMINOX
BAES ambiance SATI - 2000 lumens - Autonomie 1h - IP65 IK07 - Comporte 2 phares - Faisceau intensif & diffuseur lumineux - Installation rapide dans toutes les positions
UniLed 2-400 EVO BAES ambiance SATI - 400lm/1h IP42 IK07 - conforme NF ENV 2025
EATON LUMINOX
UNILED 2-400 EVO - BAES ambiance SATI - 400 lumens - Autonomie 1h - IP42 IK07 - conforme NF Environnement 2025 - Facilité d'installation - Maintenance réduite compatible avec fond de la gamme UNILED 2
BAES ambiance SATI - 400lm/1h - IP66 -IK08 - diffusion uniforme
EATON LUMINOX
ULTRALED 2-400 ES - BAES ambiance SATI - 400 lumens - Autonomie 1h - IP66 IK08 - boitier compact et épuré - Répartition uniforme de la lumière - Installation rapide et facile - NF Environnement
PLANETE 2 SATI Adressable - 400 lumens / 1 heur - IP43 IK07
EATON LUMINOX
BAES ambiance SATI Adressable - protocole ADR & CGLine+ - 400 lumens - Autonomie 1h - IP43 IK07 - NF Environnement
BeamTech BAES 2 phares SATI - 1000lm/1h - IP65 IK07
EATON LUMINOX
BAES ambiance 2 phares à LED - Boitier S - SATI - 1000lm - autonomie 1h - IP65 - IK07 - technologie eFocus pour un flux lumineux large ou étroit
BAES ambiance SATI - encastré plafond - diamètre 67mm - 400lm/1h - IP65 IK05
EATON LUMINOX
ULTRALED 2 SPOT - BAES ambiance SATI - Encastré plafond - Trou diamètre 67mm - 400 lumens - Autonomie 1h - IP65 IK05 - NF Environnement
UniLed 2-400 EVO ES BAES ambiance SATI - 400lm/1h IP65 IK10 conforme NF ENV 2025
EATON LUMINOX
UNILED 2-400 EVO ES - BAES ambiance SATI - 400 lumens - Autonomie 1h - IP64 IK10 - conforme NF Environnement 2025 - Facilité d'installation - Maintenance réduite compatible avec fond de la gamme UNILED 2
UNILED 2 - 400lm - 24/48Vcc - IP42 IK07 - Livré sans pictogrammes
EATON LUMINOX
Luminaire d'ambiance pour source centrale - alimentation 24/48 Vcc - 400 lumens - IP42 IK07 - Livré sans pictogrammes
NEXITECH - 1000 lm - alimentation 24/48Vcc - IP65 IK10
EATON LUMINOX
Luminaire ambiance pour source centrale - 1000 lumens - Alimentation 24-48 Vcc - IP65 IK10 - compact
UNILED 2 - 400lm - 110/220Vcc/ca - IP42 IK07 - Livré sans pictogrammes
EATON LUMINOX
Luminaire d'ambiance pour source centrale - alimentation 110/220 Vcc/ca - 400 lumens - IP42 IK07 - Livré sans pictogrammes
PLANETE 400 DISC BAES SATI Adressable - 360lm/1h - IP41 IK07
EATON LUMINOX
BAES ambiance SATI Adressable - protocole ADR & CGLine+ - 360 lumens - Autonomie 1h - IP41 IK07 - NF Environnement
PLANETE 2000 BAES SATI Adressable - 2000lm/1h - IP65 IK07 - 2 phares
EATON LUMINOX
BAES ambiance SATI Adressable - protocole ADR & CGLine+ - 2000 lumens - Autonomie 1h - IP65 IK07 - Comporte 2 phares - Faisceau intensif & diffuseur lumineux - Installation rapide dans toutes les positions
PLANETE 2 SATI Adressable - 400 lumens / 1 heure - IP66 IK07
EATON LUMINOX
BAES ambiance SATI Adressable - protocole ADR& CGLine+ - 400 lumens - Autonomie 1h - IP66 IK07 - NF Environement
PLANETE 2000 BAES SATI Adressable - 2000lm/1h - IP42 IK07 - 2 phares
EATON LUMINOX
BAES ambiance SATI Adressable - protocole ADR & CGLine+ - 2000 lumens - Autonomie 1h - IP42 IK07 - Comporte 2 phares - Faisceau intensif & diffuseur lumineux - Installation rapide dans toutes les positions
BeamTech BAES 2 phares SATI adressable ADR/CGLine+ - 1000lm/1h - IP65 IK07
EATON LUMINOX
BAES ambiance 2 phares à LED - Boitier S - SATI adressable ADR/CGLine+ - 1000lm - autonomie 1h - IP65 - IK07 - technologie eFocus pour un flux lumineux large ou étroit
BeamTech - BAES 1 phare SATI - 500lm/1h - IP65 IK07
EATON LUMINOX
BAES ambiance 1 phare à LED - Boitier S - SATI - 500lm - autonomie 1h - IP65 - IK07 - technologie eFocus pour un flux lumineux large ou étroit
PLANETE adressable ADR/CGLine+ - 400lm/1h - IP43 IK08 - livré sans patère
EATON LUMINOX
BAES ambiance SATI Adressable - protocole ADR & CGLine+ - 400 lumens - Autonomie 1h - IP43 IK08 - NF Environnement - boitier Epsilon - livré sans patère
PLANETE 2-400 TUBE BAES SATI Adressable - diam. 100mm - 400lm/1h - IP66/68 IK10
EATON LUMINOX
BAES ambiance tubulaire SATI Adressable - protocole ADR & CGLine+ - diamètre 100mm - 400 lumens - Autonomie 1h - IP68 IK10 - Livré avec colliers de fixation à vis
BeamTech BAES 2 phares SATI - 1000lm/1h - IP65 IK07
EATON LUMINOX
BAES ambiance 2 phares à LED - Boitier L - SATI - 1000lm - autonomie 1h - IP65 - IK07 - technologie eFocus pour un flux lumineux large ou étroit
BeamTech BAES 4 phares SATI adressable ADR/CGLine+ - 2000lm/1h - IP65 IK07
EATON LUMINOX
BAES ambiance 4 phares à LED - Boitier L - SATI adressable ADR/CGLine+ - 2000lm - autonomie 1h - IP65 - IK07 - technologie eFocus pour un flux lumineux large ou étroit