Vous avez recherché "camera poe sd" (252 produits)


Caméra IP PoE Tube 5MP IR 30 m, Focale fixe 2.8 mm, micro intégré, IP67 - NDAA
GIGAMEDIA
Caméra IP PoE tube 5MP Focale fixe 2.8 mm, IR 30 m, IP67, Angle de vue 110°, microphone intégré, 1 emplacement pour carte micro SD d'une capacité maximum de 256 Go. Fonctions IA intégrées. ONVIF 2.6 Profil S/T/G - NDAA
Caméra IP PoE Dôme Turret 5MP IR 30 m, Focale fixe 2.8 mm, micro intégré - NDAA
GIGAMEDIA
Caméra IP PoE Dôme Turret 5MP Focale fixe 2.8 mm, IR 30 m, IP67, microphone intégré, 1 emplacement pour carte micro SD d'une capacité maximum de 256 Go. Fonctions IA intégrées. ONVIF 2.6 Profil S/T/G - NDAA
Caméra IP PoE Dôme antivandale 5MP IR 30 m, Focale motorisée 2.7-13.5 mm - NDAA
GIGAMEDIA
Caméra IP PoE Dôme antivandale 5MP Focale motoriée 2.7-13.5 mm IR 30 m, IP67, E/S Alarme, E/S Audio, 1 emplacement pour carte micro SD d'une capacité maximum de 256 Go. Fonctions IA intégrées. ONVIF 2.6 Profil S/T/G - NDAA
Caméra IP PoE Tube 5MP IR 40 m, Focale motorisée 2.7-13.5 mm, IP67 - NDAA
GIGAMEDIA
Caméra IP PoE tube 5MP Focale motorisée 2.7-13.5 mm, IR 40 m, IP67, E/S Alarme, E/S Audio, 1 emplacement pour carte micro SD d'une capacité maximum de 256 Go. Fonctions IA intégrées. ONVIF 2.6 Profil S/T/G - NDAA
DS-2CD6D44G1H-IZS Panoramic Dome, 4MP120db,I/O,IR40,IP67,IK10, VF, PDF
HIKVISION
Panoramic Dome, 4 MPX4, 360° view,Focal Motorisé 2.7-13,5mm,0,0005 lux @ (F1.2, AGC activé) 25 ips/30 ips (2688 × 1520), Fonctions VCA, 3 flux, EXIR, jusqu'à 30m, E/S audio/alarme, DC12V&PoE, SD/SDHC/SDXC intégré,
Caméra TUBE PRIME I résolution 5MP focale 2.7-13,5
UNIVIEW
1/2.7 CMOS, ICR, 5MP (2880X1620), max 30ips, ultra 265/h.265/h.264/mjpeg, triple flux ,DC 12v et POE, 120db wdr, objectif 2.7-13.5mm motorisé, alarm in/out 1/1, audio, IR jusqu'a 50m, emplacement carte mICRo sd, lighthunter: 0.002 lux min
Caméra dôme PRIME I résolution 5MP focale 2.7-13,5
UNIVIEW
1/2.7 CMOS, ICR, 5MP (2880X1620), max 30ips, ultra 265/h.265/h.264/mjpeg, triple flux ,DC 12v et POE, 120db wdr, objectif 2.7-13.5mm motorisé, alarm in/out 1/1, audio1/1, IR jusqu'a 40m, emplacement carte mICRo sd card slot, lighthunter:
DS-2CD6D54G2-IZHS Caméra Panoramique, 4X 5MP120db,I/O,IR40,IP67,IK10, VF, PTRZ
HIKVISION
Caméra Panoramique, 5MPX4, 360° view, acusense, Focal Motorisé 2.8-8mm,0,0005 lux @ (F1.2, AGC activé) 25 ips/30 ips (2688 × 1520), Fonctions VCA, 3 flux, EXIR, jusqu'à 50m, E/S audio/alarme, DC12V&PoE, SD/SDHC/SDXC intégré,
DS-2CD3686G2-IZS AcuSense,8MP25,120db,I/O,IR40,IP67,IK10,
HIKVISION
Caméra bullet 8MP Focal Motorisé 2.7-13,5mmCouleur : 0,011 lux @ (F1.4, AGC activé) 25 ips/30 ips (3072 × 1728), Fonctions VCA, 3 flux, EXIR, jusqu'à 60m, E/S audio/alarme, DC12V&PoE, Emplacement micro SD/SDHC/SDXC intégré,
DS-2CD3686G2T-IZSY AcuSense,8MP25,120db,I/O,IR40,IP67,IK10,NEMA 4X
HIKVISION
Caméra bullet 8MP Focal Motorisé 2.7-13,5mmCouleur : 0,011 lux @ (F1.4, AGC activé) 25 ips/30 ips (3072 × 1728), Fonctions VCA, 3 flux, EXIR, jusqu'à 60m, E/S audio/alarme, DC12V&PoE, Emplacement micro SD/SDHC/SDXC intégré,NEMA 4X
Caméra dôme turret, résolution 5MP, focale 2.8 mm IR 40 m WDR 130 dB IP67
UNIVIEW
Caméra dome turret Prime PoE Technologie Light hunter IR jusqu'à 40m Résolution 5MP Focale 2.8 mm motorisée WDR 130dB Micro intégré. Fonction SIP avec recherche des couleurs. E/S Alarme E/S audio Fonction ASM emplacement carte micro SD IP67
Caméra dôme PRIME I résolution 8MP focale 2.8 mm I
UNIVIEW
1/2.7 CMOS, ICR,8MP (3840X2160)@20ips,ultra 265/h.265/h.264/mjpeg, triple flux ,DC 12v et POE, 120db wdr,objectif 2.8mm,alarm in/out 1/1, audio1/1, IR jusqu'a 30m,emplacement carte mICRo sd, lighthunter: 0.003 lux min. illumination
Caméra PTZ PRIME zoom 25X IR 100M résolution 4MP
UNIVIEW
1/2.8' CMOS, ICR, 2688x1520:30ips, ultra 265/h.264/mjpeg, triple flux, DC 12v, POE, emplacement carte mICRo sd, alarm in/out 2/1, audio, -40-70', ip67, ik10, zoom optique 25x ( 4.8~120mm), IR jusqu'à 100m, vitre anti-réflexion ir.
Caméra dôme PRIME I résolution 8MP focale 2.8-12 M
UNIVIEW
1/2.8 CMOS, ICR, 8MP (3840X2160), max 20ips,ultra 265/h.265/h.264/mjpeg, triple flux ,DC 12v et POE, 120db wdr, objectif 2.8-12mm motorisé, IR jusqu'a 40m, emplacement carte mICRo sd, lighthunter: 0.003 lux min. illumination
Caméra PTZ EASY zoom 5X IR 30M résolution 2MP WIFI
UNIVIEW
1/2.7' CMOS, ICR, 1920×1080:30ips, ultra 265/h.264/mjpeg, triple flux, DC 12v, POE,wifi, mICRo sd card slot, -10-50',zoom optique 5x (2.7~ 13.5mm), IR range jusqu'à 30m, mICRo et haut parleur intégré
Caméra dôme Easy Résolution 4MP Focale 2.8 mm IR 30m Micro intégré IK10 IP67
UNIVIEW
Caméra dôme Easy Star PoE Résolution 4MP Focale 2.8 mm IR jusqu'à 30 m WDR 120 dB micro intégré Emplacement carte micro SD ONVIF Profil S/T/G IP67 IK10
Caméra tube Prime 2 Résolution 5MP focale 2.8 mm IR 80m
UNIVIEW
1/2.7 CMOS, ICR,2880X1620: 30/25 ips,Ultra 265/H.264/MJPEG, Triple flux, DC12V & PoE, IP67, Objectif fixe 2.8mm, IR jusqu'a 80m, emplacement carte Micro SD, 120dB WDR'micro intégré ,Vitre anti-refelxion des IR, technologie Light Hunter
Caméra TUBE PRIME I résolution 2MP focale 2.7-13,5
UNIVIEW
1/2.8 CMOS, ICR, 2MP (1920X1080), max 30ips, ultra 265/h.264/mjpeg, triple flux ,DC 12v et POE, 120db wdr, objectif 2.7-13.5mm motorisé, IR jusqu'a 50m, emplacement carte mICRo sd, lighthunter: 0.0005 lux min. illumination
Caméra TUBE PRIME I résolution 4MP focale 4 mm IR
UNIVIEW
1/3 CMOS, ICR, 4MP (2688X1520), max 30ips, 4MP (2560X1440), ultra 265/h.264/mjpeg, triple flux ,DC 12v et POE, 120db wdr,objectif fixe 4mm, IR jusqu'a 40m, emplacement carte mICRo sd, vitre anti reflexion des ir, mICRo intégré, lighthunter
Caméra dôme PRIME I résolution 2MP focale 2.7-13,5
UNIVIEW
1/2.8' CMOS, ICR, 2MP (1920X1080), max 30ips ultra 265/h.264/mjpeg, triple flux ,DC 12v et POE, 120db wdr, objectif motorisé 2.7-13.5mm, IR jusqu'a 40m, emplacement carte mICRo sd, lighthunter: 0.0005 lux min. illumination
Caméra dôme PRIME I résolution 4MP focale 2.8 mm I
UNIVIEW
1/3 CMOS, ICR, 4MP (2688X1520), max 30ips, ultra 265/h.264/mjpeg, triple flux ,DC 12v et POE, 120db wdr, objectif 2.8mm, IR jusqu'a 30m, emplacement carte mICRo sd, lighthunter: 0.003 lux min. illumination
Caméra TUBE PRIME I résolution 4MP focale 2.7-13.5
UNIVIEW
1/3 CMOS, ICR, 4MP (2688X1520), max 30ips, ultra 265/h.264/mjpeg, triple flux ,DC 12v et POE, 120db wdr, objectif 2.7-13.5mm motorisé, IR jusqu'a 50m, emplacement carte mICRo sd, lighthunter: 0.001 lux min. illumination
Bullet prime, Résolution 8MP, Focale 2.7-13.5 mm IR + LB 60m Wise ISP IP67 IK10
UNIVIEW
Caméra Bullet PoE, Résolution 8MP, focale motorisée 2.7-13.5 mm IR + Warm led 60m Technologie Wise ISP Emplacement carte SD. WDR 120 dB.IP67 IK10.
DS-2CD6D55G2-IZHS Caméra Panoramique, 5X 5MP120db,I/O,IR40,IP67,IK10, VF, PTRZ
HIKVISION
Caméra Panoramique, 5MPX5, 360° view, acusense, 4 lens Focal Motorisé 2.8-8mm, 1 lens 2mm,0,0005 lux @ (F1.2, AGC activé), Fonctions VCA, 3 flux, EXIR, jusqu'à 50m, E/S audio/alarme, DC12V&PoE, SD/SDHC/SDXC intégré,