Vous avez recherché “curv genius d125” “(24 plp.lang.search.products)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Curv Genius 100 iH -Extracteur individuel continu intelligent hygro diamètre 100
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Curv Genius 100 iH - Extracteur individuel continu 2 allures D100 - Débits constants 20/50m3/h pour SdB et pièces à fort taux d'humidité - Boost automatique pour désembuage rapide - Réglages sur écran de paramétrage- Silencieux - Esthétique
Curv Genius 120 iH -Extracteur individuel continu intelligent hygro diamètre 120
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Curv Genius 120 iH -Extracteur individuel continu 2 allures D100 - Débits constants 45/135m3/h pour cuisine ou salle de bains - Boost automatique anti-humidité - Réglages sur écran de paramétrage- Silencieux - Esthétique
Curv Genius 100 T - Extracteur individuel continu intelligent tempo diamètre 100
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Curv Genius 100 T - Extracteur individuel continu 2 allures D100 - Débits constants 20/50m3/h pour SdB ou WC - Déclenchement du boost manuel par interrupteur et arret temporisé - Réglages sur écran de paramétrage- Silencieux - Esthétique
Curv Genius 120 I- Extracteur individuel continu intelligent diamètre 120
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Curv Genius 120 I- Extracteur individuel continu 2 allures D120 - Débits constants 45/135m3/h pour cuisine - Déclenchement du boost manuel - Réglages sur écran de paramétrage- Silencieux - Esthétique
Bouche hygroréglable cuisine C34 Curve L 10-50/120 m³/h D125 mm cordelette - BLC
ALDES
Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve L pour la cuisine C34 - débit de base de 10 à 50 m³/h et débit de pointe de 120 m³/h actionné via une cordelette - blanc - diamètre de 125 mm
Bouche hygroréglable cuisine C33 Curve L 10-50/105 m³/h D125 mm cordelette - BLC
ALDES
Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve L pour la cuisine C33 - débit de base de 10 à 50 m³/h et débit de pointe de 105 m³/h actionné via une cordelette - blanc - diamètre de 125 mm
Bouche hygroréglable Bahia Curve L cuisine C21 15-55/135 m³/h D125 mm push-blanc
ALDES
Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve L pour la cuisine C21 - débit de base de 15 à 55 m³/h et débit de pointe de 135 m³/h actionné via un bouton poussoir de 9 V - blanc - diamètre de 125 mm
Bouche hygroréglable cuisine C21 Curve L 15-55/135 m³/h D125 mm cordelette - BLC
ALDES
Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve L pour la cuisine C21 - débit de base de 15 à 55 m³/h et débit de pointe de 135 m³/h actionné via une cordelette - blanc - diamètre de 125 mm
Bouche hygroréglable cuisine C33 Curve L 10-50/105 m³/h D125 mm push - BLC
ALDES
Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve L pour la cuisine C33 - débit de base de 10 à 50 m³/h et débit de pointe de 105 m³/h actionné via un bouton poussoir de 9 V - blanc - diamètre de 125 mm
Bouche hygroréglable cuisine C32 Curve L 10-50/90 m³/h D125 mm cordelette - BLC
ALDES
Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve L pour la cuisine C32 - débit de base de 10 à 50 m³/h et débit de pointe de 90 m³/h actionné via une cordelette - blanc - diamètre de 125 mm
Bouche hygroréglable cuisine C34 Curve L 10-50/120 m³/h D125 push 9V - BLC
ALDES
Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve L pour la cuisine C34 - débit de base de 10 à 50 m³/h et débit de pointe de 120 m³/h actionné via un bouton poussoir de 9 V - blanc - diamètre de 125 mm
Bouche hygroréglable cuisine C35 Curve L 15-55/135 m³/h D125 mm cordelette - BLC
ALDES
Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve L pour la cuisine C35 - débit de base de 15 à 55 m³/h et débit de pointe de 135 m³/h actionné via une cordelette - blanc - diamètre de 125 mm
Bouche hygroréglable cuisine C35 Curve L 15-55/135 m³/h D125 mm push 9V - BLC
ALDES
Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve L pour la cuisine C35 - débit de base de 15 à 55 m³/h et débit de pointe de 135 m³/h actionné via un bouton poussoir de 9V - blanc - diamètre de 125 mm
Bouche hygroréglable cuisine C36 Curve L 10-50/90 m³/h D125 mm cordelette - BLC
ALDES
Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve L pour la cuisine C36 - débit de base de 10 à 50 m³/h et débit de pointe de 90 m³/h actionné via une cordelette - blanc - diamètre de 125 mm
Bouche hygroréglable cuisine C31 Curve L 10-50/75 m³/h D125 mm cordelette - BLC
ALDES
Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve L pour la cuisine C31 - débit de base de 10 à 50 m³/h et débit de pointe de 75 m³/h actionné via une cordelette - blanc - diamètre de 125 mm
Bouche hygroréglable Bahia Curve S bain B42 10-50 m³/h D125 mm - blanc
ALDES
Bouche hygroréglable Bahia Curve S pour bain B42 - débit de base de 10 à 50 m³/h - blanc - diamètre de 125 mm
Bouche hygroréglable Bahia Curve S bain/WC BW43 15-50 m³/h D125 présence - blanc
ALDES
Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve S pour bain et WC BW43 - débit de base de 15 m³/h et débit de pointe de 50 m³/h actionné automatiquement en fonction de la présence dans la pièce - blanc - diamètre de 125 mm
Bouche hygroréglable Bahia Curve S bain/WC BW42 10-50 m³/h D125 cordelette-blanc
ALDES
Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve S pour bain et WC BW42 - débit de base de 10 m³/h et débit de pointe de 50 m³/h actionné par la cordelette - blanc - diamètre de 125 mm
Bouche hygroréglable Bahia Curve S bain/WC BW43 15-65 m³/h D125 cordelette-blanc
ALDES
Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve S pour bain et WC BW43 - débit de base de 15 m³/h et débit de pointe de 65 m³/h actionné par la cordelette - blanc - diamètre de 125 mm
Bouche hygroréglable Bahia Curve S bain/WC BW43 15-50 m³/h D125 cordelette-blanc
ALDES
Bouche d'extraction hygroréglable Bahia Curve S pour bain et WC BW43 - débit de base de 15 m³/h et débit de pointe de 50 m³/h actionné par la cordelette - blanc - diamètre de 125 mm
Kit Optiflex Curve PUSH cuisine diamètre 125
ALDES
Kit bouche Curve PUSH cuisine diamètre 125 compatible avec les conduits Optiflex diamètre 90 mm
Anneau phonique pour les bouches D 125 mm
ALDES
Anneau phonique pour les bouches D125 mm - se place dans le conduit D125 juste derrière la bouche, il permet d'améliorer l'isolement acoustique entre logements - il est conseillé dans les cuisines ouvertes sur séjour