Vous avez recherché "downlight noir" (28849 produits)

FLAT-ISO SENSOR-Downlight IP5x/65 recouvr. 8W 720lm 2700/3000/4000K(3-CCT) noir
ARIC
Downlight FLAT-ISO SENSOR IP5x/65, D=120mm, collerette aluminium noir, recouvrable et adapté RE2020 et NFC15-100, LED 110° 8W 30000h, 720 lm, CCT réglable par télécommande (2700, 3000 ou 4000K), détecteur de mouvement intégré
Sense 190 downlight noir 750lm 3000K Ra>80 coupure de phase
SG LIGHTING
Sense 190 downlight rond encastré noir LED 6,5W 3000K 750 lumens 115 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 UGR< 25 RG 0 durée de vie : L80/B20>100 000 heures matériau : aluminium et PMMA classe II IP20/IP40 IK08
Sense 320 downlight noir 1850lm 3000K Ra>80 coupure de phase
SG LIGHTING
Sense 320 downlight rond encastré noir LED 16W 3000K 1850 lumens 116 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 UGR< 25 RG 0 durée de vie : L80/B20>100 000 heures matériau : aluminium et PMMA 230V classe II IP20/IP40 IK08
Sense 255 downlight 1350lm 3000K Ra>80 coupure de phase
SG LIGHTING
Sense 255 downlight rond encastré noir LED 12W 3000K 1350 lumens 113 lumens/W coupure de phase IRC >80 SDCM 3 UGR< 25 RG 0 durée de vie : L80/B20>100 000 heures matériau : aluminium et PMMA classe II IP20/IP40 IK08
FLAT-ISO-Downlight IP65 recouvr., 13W 1230lm 2700/3000/4000K (3-CCT), noir
ARIC
Downlight FLAT-ISO CCT IP20/65, D=180mm, collerette aluminium noir, recouvrable et adapté RE2020, LED 110° 13W 30000h, 1230 lm, interrupteur CCT à l'arrière du spot (2700, 3000 ou 4000K)
Downlight FLAT CCT rond fixe noir 110° LED 13W 1150lm 2700/3000/4000K
ARIC
Downlight FLAT LED CCT faible épaisseur rond D=180mm fixe noir 110° LED intégrée 13W CCT (température de couleur réglable 2700K, 3000K ou 4000K) flux sortant 1150 lumens en 4000K Alimentation LED séparée pré-câblée classe 2 IP20 fournie
FLAT-ISO-Downlight IP65 recouvr., 8W 750lm 2700/3000/4000K (3-CCT), noir
ARIC
Downlight FLAT-ISO CCT IP20/65, D=120mm, collerette aluminium noir, recouvrable et adapté RE2020, LED 110° 8W 35000h, 750 lm, interrupteur CCT à l'arrière du spot (2700, 3000 ou 4000K)
RANDY 1 - Downlight rond, orientable, noir, 50°, LED intég 10,4W 3000K 1200lm
ARIC
Downlight RANDY 1 rond, orientable, en aluminium noir, 50°, LED intégrée 10,4W 3000K 1200 lumens 50000h avec boite de connexion repiquable sans outil
Downlight FLAT CCT rond fixe noir 110° LED 30W 3150lm 2700/3000/4000K
ARIC
Downlight FLAT LED CCT faible épaisseur rond D=300mm fixe noir 110° LED intégrée 30W CCT (température de couleur réglable 2700K, 3000K ou 4000K) flux sortant 3150 lumens en 4000K Alimentation LED séparée pré-câblée classe 2 IP20 fournie
Encastrables au plafond GU10/G5.3 Max. 8W
LEDS C4
Encastrables au plafond Dome d=90 GU10/G5.3 Max. 8W 100-240V IP23 Noir Acier
Encastrables au plafond LED 18,3W 3000K CRI92 1990lm
LEDS C4
Encastrables au plafond Bento Standard Square Trim LED 18,3W 3000K CRI92 1990lm 27VDC/max.700mA IP23 Blanc + Noir Polycarbonate + Aluminium
Downlight LED Universel DN65..260 15/23W 830/840 2050..3200lm IP44 Multi Select
LEDVANCE
Luminaire de classe II en PC blanc. Etriers réglables pour des découpes de 65 à 260mm. Sélecteur de puissance + température de couleur. Jusqu'à 145lm/W, 50kh L80/B10. Anneau noir ou argent en option. Filin inclus. D=290x22mm. Garantie 5 ans
Downlight LED Performance DN155 14W/4 000K 1 600lm UGR19 IP54 On/Off
LEDVANCE
Classe II. Corps en aluminium noir et collerette blanche. Reflecteur en alu (angle de 65°, excellent confort visuel). 115lm/W, 70 kh L70. Découpe D=155mm. Alim. externe fournie avec bornier auto et repiquage. ENEC. D=180x65mm. Garantie 5 an
Downlight LED Universel DN65..185 9/18W 830/840 1200..2420lm IP44 Multi Select
LEDVANCE
Luminaire de classe II en PC blanc. Etriers réglables pour des découpes de 65 à 185mm. Sélecteur de puissance + température de couleur. Jusqu'à 140lm/W, 50kh L80/B10. Anneau noir ou argent en option. Filin inclus. D=217x22mm. Garantie 5 ans
UNIVERSAL DL MOVE, module LED pour spot encastré 5-7W, CCT, sans collerette
SLV
UNIVERSAL DL MOVE, module LED orientable pour spot encastré 5-7W, 38°, CCT switch 2700/3000/4000/6500K, variable PHASE, livré sans collerette, IP65 et RE2020 si associé à collerettes fixes rondes ou carrées, ressorts vérouillables
UNIVERSAL DL MOVE, kit 12 mod. LED pour spot encastré 5-7W, CCT, sans collerette
SLV
UNIVERSAL DL MOVE, kit de 12 modules LED orientables pour spot encastré 5-7W, 38°, CCT 2700/3000/4000/6500K, variable PHASE, livrés sans collerette, IP65 et RE2020 si associés à collerettes fixes rondes ou carrées, ressorts vérouillables
TWISTER 4 SENSOR noir 23W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 3340lm 90° 50000h
ARIC
Projecteur TWISTER 4 SENSOR LED IP66 IK08, noir (RAL 9004), LED intégré 90° 23W CCT 2200-3000-4000K 3340lm@4000K, IRC80 50000h, test BS 480h, détecteur de mouvement haute fréquence intégré réglable par télécommande (fournie)
PRO40W - Projecteur LED solaire noir 40W - IP65 - 3000K - 6000 lm
XETA
PRO40W - Projecteur LED solaire 40W - IP65 - 3000K - 6000 lm - 2 modes de fonctionnement au choix - 3 modes de pose possibles - Batterie remplaçable -Livré avec télécommande
TWISTER 4 SENSOR noir 38W 3CCT IP66 IK08 2200K/3000K/4000K 5320lm 90° 50000h
ARIC
Projecteur TWISTER 4 SENSOR LED IP66 IK08, noir (RAL 9004), LED intégré 90° 60W CCT 2200-3000-4000K 5320lm@4000K, IRC80 50000h, test BS 480h, détecteur de mouvement haute fréquence intégré réglable par télécommande (fournie)
PRO15W - Projecteur LED solaire 15W noir - IP65 - 3000K - 1600 lm
XETA
PRO15W - Projecteur LED solaire noir extérieur 15W - IP65 - 3000K - 1600 lm - 1 mode de fonctionnement unique - Batterie remplaçable
TWISTER 4 noir 38W 3000K IP66 IK08 5700lm 90° 50000h
ARIC
Projecteur TWISTER 4 LED IP66 IK08, noir (RAL 9004), faisceau symétrique 90° LED intégré 38W 3000K 5700lm IRC80, intérieur/extérieur, durée de vie 50000h, test BS 480h
BI-SENSOR solaire 10W - IP65 - 3000K - 1080 lm
XETA
BI-SENSOR solaire mural 10W noir - IP65 - 3000K - 1080 lm - 3 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable
PRO25W - Projecteur LED solaire noir 25W - IP65 - 3000K - 3000 lm
XETA
PRO25W - Projecteur LED solaire noir 25W - IP65 - 3000K - 3000 lm - 2 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable
SPOT Combo Orient. DIM 6W/927-930-940 400/600lm 60° IP65/IP5X Blanc recouvrable
LEDVANCE
Spot BBC RE2020 orientable ±17°, colerette Alu Blanc. Classe II, 50000h, IRC>90. Choix de puissance (4W/6W) et de temp. de couleur, gradable. Recouvrable tout isolant selon NF C 15-100. Joint étanche. Volume 1 SdB. D=82x41mm. Garantie 5 ans