Vous avez recherché "filin de suspension" (486 produits)

Verrou de suspension D= 1.5-2.5 mm à système de déverrouillage intégré (x 25)
BIZLINE
Verrou de suspension ergonomique D= 1.5-2.5 mm (x 25) avec système de dévérouillage intégré. Ajustement précis, rapide et sans outils (chemin de câbles, gaine de ventilation, système d'éclairage) jusqu'à 70 kg avec le filin BizLine D= 2.5 m
Kit de suspension avec câblette D= 1.5 x 150 m + 100 verrous
BIZLINE
Kit de suspension câblette D= 1.5 x 150 m + 100 verrous de suspension ergonomiques. La solution tout-en-un. Boîte transportable et pratique grâce à son dévidoir. Ajustement sans outils jusqu'à 35 kg avec le filin BizLine D= 1.5 mm.
Kit de suspension avec câblette D= 1.5 x 50 m + 25 verrous
BIZLINE
Kit de suspension câblette D= 1.5 x 50 m + 25 verrous de suspension ergonomiques. Solution tout-en-un. Boîte transportable et pratique grâce au dévidoir. Ajustement sans outils des installations jusqu'à 35 kg avec le filin BizLine D= 1.5 mm
Verrou de suspension D= 1.5-2.5 mm à système de déverrouillage intégré (x 100)
BIZLINE
Verrou de suspension ergonomique D= 1.5-2.5 mm (x 100) avec système de dévérouillage intégré. Ajustement précis, rapide, sans outils (chemin de câbles, gaine de ventilation, système d'éclairage) jusqu'à 70 kg avec le filin BizLine D= 2.5 mm
Lot de 100 Agrip PM + 150m filin 1.5mm
BLM
Lot composé de 100 verrous Design Petit modèle pour filin D=1,5 mm avec 1 bobine de filin D=1,5 mm Longueur 150 m
Verrou PM INDUS + 5m. filin boucle 1.5mm
BLM
Kit de suspension avec verrou INDUS petit modèle + 5 mètres de filin avec boucle diamètre 1.5mm
Verrou PM Design + 2m. filin boucle 1.5mm
BLM
Kit de suspension Agrip avec verrou petit modèle + 2 mètres de filin avec boucle diamètre 1.5mm
Verrou PM Agrip + 5m. filin boucle 1.5mm
BLM
Kit de suspension Agrip avec verrou petit modèle + 5 mètres de filin avec boucle diamètre 1.5mm
Verrou PM Design + 1m. filin boucle 1.5mm
BLM
Kit de suspension Agrip avec verrou petit modèle + 1 mètre de filin avec boucle diamètre 1.5mm
Verrou PM Design + 3m. filin boucle 1.5mm
BLM
Kit de suspension Agrip avec verrou petit modèle + 3 mètres de filin avec boucle diamètre 1.5mm
Kit de bobine Speed Link, câble 1,5 mm x 150m et 100 verrous SLK, 195N
NVENT CADDY
Kit de suspension filin, contenant une bobine de filin acier et des verrous sans clé. Bobine avec 150 m de filin diamètre 1,5 mm, conditionnée avec 100 verrous sans clé.
Système de suspension Speed Link, avec embout à crochet, câble 1,5mm x 5 m
NVENT CADDY
Solution polyvalente et réglable en hauteur pour installation rapide sur diverses poutres et fixations CADDY. Embout de type crochet d'un côté, verrou sans clé de l'autre, longueur filin de 5 m, diamètre filin de 1,5 mm.
Système de suspension Speed Link avec équerre à clouer, filin 1,0 mm x 2m, 10 kg
NVENT CADDY
Speed Link Light Pack avec équerre pour cloueurs, système de support par câble pour charge légère doté d'un dispositif de verrouillage ultra-discret. Idéal pour suspendre et sécuriser les luminaires et la signalétique. Câble 1mm, 2m L.
Attache IPN épaisseur 4-10 mm pour chaînette (x 25)
BIZLINE
Attache IPN épaisseur 4-10 mm pour chaînette (x 25). Sans perçage. Permet l'installation rapide et facile sur poutre IPN de plafonds suspendus, systèmes d'éclairage et de ventilation par chaînette, filin et crochet.
Attache IPN épaisseur 10-15 mm pour chaînette (x 25)
BIZLINE
Attache IPN épaisseur 10-15 mm pour chaînette (x 25). Sans perçage. Permet l'installation rapide et facile sur poutre IPN de plafonds suspendus, systèmes d'éclairage et de ventilation par chaînette, filin et crochet.
Accroche Tout pour poutre IPN/IPE 400 mm épaisseur tôle <  12 mm
BIZLINE
Accroche Tout pour poutre IPN/IPE 400 mm épaisseur tôle < 12 mm. Sans perçage. Pour l'installation de chemins de câbles, conduits de ventilation et canalisation, systèmes d'éclairage. S'utilise avec crochets 'esse', tiges filetées, filin.
Attache IPN épaisseur 15-20 mm pour chaînette (x 25)
BIZLINE
Attache IPN épaisseur 15-20 mm pour chaînette (x 25). Sans perçage. Permet l'installation rapide et facile sur poutre IPN de plafonds suspendus, systèmes d'éclairage et de ventilation par chaînette, filin et crochet.
Accroche Tout pour poutre IPN/IPE 400 mm épaisseur tôle <  20 mm
BIZLINE
Accroche Tout pour poutre IPN/IPE 400 mm épaisseur tôle < 20 mm. Sans perçage. Pour l'installation de chemins de câbles, conduits de ventilation et canalisation, systèmes d'éclairage. S'utilise avec crochets 'esse', tiges filetées, filin.
Accroche Tout pour poutre IPN/IPE 600 mm épaisseur tôle <  20 mm
BIZLINE
Accroche Tout pour poutre IPN/IPE 600 mm épaisseur tôle < 20 mm. Sans perçage. Pour l'installation de chemins de câbles, conduits de ventilation et canalisation, systèmes d'éclairage. S'utilise avec crochets 'esse', tiges filetées, filin.
Verrou de suspension D= 1.5-2.5 mm avec système de déverrouillage intégré (x 75)
BIZLINE
Verrou de suspension D= 1.5-2.5 mm (x 75) avec système de déverrouillage intégré. Ajustement précis, rapide et sans outils (chemin de câbles, gaine de ventilation, système d'éclairage) jusqu'à 70 kg avec le filin BizLine D= 2.5 mm.
Câblette bobine filin D= 1.5 mm x 50 m en acier tressé
BIZLINE
Câblette D= 1.5 mm x 50 m acier 7 x 7 brins pour la suspension statique et sécurisée d'éléments tels que chemin de câbles, signalétique, système d'éclairage, gaine de ventilation. Filin qui s'utilise en boucle grâce au verrou de suspension.