Vous avez recherché "projecteur led 30w noir" (198 produits)


Ledinaire SlimDownlight All in DN065B MultiCCT 830/840/865 12W 1200lm 50000h L65
PHILIPS SIGNIFY Sponsorisé
Ledinaire SlimDownlight, All-in, 12 W, D150 mm, 1200 lm, 3000 K, 4000 K, 6500 K, Angle d'ouverture de faisceau 110°, Blanc, IP20/44
Ledinaire Spot All in RS071B MultiCCT 827-830-840 60D DIM 6W 550lm IP65 Blanc
PHILIPS SIGNIFY Sponsorisé
Ledinaire Clear Accent et Clear Accent All-in, Adjustable, All-in, 6 W, 550 lm, 2700 K, 3000 K, 4000 K, Gradation à coupure de phase, Angle d'ouverture de faisceau 60°, Blanc, IP20/65
Projecteur LED TheLeda B DUAL 30W noir 3000K ou 4000K IP65 modulable
THEBEN
Theben-Projecteur LED TheLeda B DUAL 30W noir Projecteur. IP65. 4100 lm. Température de couleur modifiable : 3000 ou 4000 K. Fixation + vis inox
WINK 2 PIR sensor - Proj. Ext. IP65 IK08, noir, LED 110° 30W 3000K 3000lm
ARIC
Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 30W 3000K, flux total 3000 lm / flux 120° 2675 lm. Corps alu noir, verre trempé (non feuilleté), valve anti-condensation Détecteur IR intégré (PIR). Cl.Energ ErP2021 = F
MICHELLE - Proj. Ext. IP65 IK08 noir 110° LED intég. 30W 3000K + détecteur PIR
ARIC
Projecteur extérieur LED IP65 IK08, noir, symétrique, faisceau 110° LED intégré 30W 3000K, flux sortant 3000 lumens (IRC < 80), durée de vie 35000h, test BS = 480h, détecteur de mouvement PIR réglable intégré, télécommande fournie
WINK 2 - Proj. Ext. IP65 IK08, noir, LED 110° 30W 3000K 3000lm
ARIC
Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 30W 3000K, flux total 3000 lm / flux 120° 2675 lm. Corps alu noir, verre trempé (non feuilleté), valve anti-condensation Cl.Energ ErP2021 = F
WINK 2 - Proj. Ext. IP65 IK08, noir, LED 110° 30W 4000K 3150lm
ARIC
Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 30W 4000K, flux total 3150 lm / flux 120° 2739 lm. Corps alu noir, verre trempé (non feuilleté), valve anti-condensation Cl.Energ ErP2021 = F
WINK 2 -Proj. Ext. IP65 IK08 noir LED 110° 30W CCT 3-4000K 3300lm,connect IP68
ARIC
Projecteur WINK 2 intérieur/extérieur IP65 IK08, LED 110° 30W CCT 3-4000K, flux total 3300 lm / flux 120° 2805 lm. Corps alu noir, verre de protection trempé (non feuilleté). Connecteur IP68 préinstallé. Cl.Energ ErP2021 = E
Aneto spot pour rail 3 allumages noir 3000K Ra>90 non dimmable
SG LIGHTING
Aneto spot pour rail 3 allumages noir LED 30W 3000K 2520 lumens 84 lumens/W non dimmable IRC >90 SDCM 2 faisceau de 32° durée de vie : L90/B10>100 000 heures matériau : aluminium 230V Classe I IP20
MICHELLE - Proj. Ext. IP65 IK08 noir 110° LED intégrée 30W 3000K
ARIC
Projecteur extérieur LED IP65 IK08, noir, symétrique, faisceau 110° LED intégré 30W 3000K, flux sortant 3250 lumens (IRC >80), durée de vie 35000h, test BS = 480h
Aneto spot pour rail 3 allumages noir 4000K Ra>90 non dimmable
SG LIGHTING
Aneto spot pour rail 3 allumages noir LED 30W 4000K 2690 lumens 90 lumens/W non dimmable IRC >90 SDCM 2 faisceau de 32° durée de vie : L90/B10>100 000 heures matériau : aluminium 230V Classe I IP20
Tube Compact noir 2600lm 3000K Ra>90 non dimmable
SG LIGHTING
Tube Compact spot suspendu rail 3 allumages noir pour des pièces à plafond bas 30W LED 3000K non dimmable 2600 lumens 87 lumens/W IRC>90 sdcm 3 durée de vie : L80/B10>50000 heures faisceau de 36° matériau : aluminium et verre classe I IP20
MICHELLE - Proj. Ext. IP65 IK08 noir 110° LED intégrée 30W 4000K
ARIC
Projecteur extérieur LED IP65 IK08, noir, symétrique, faisceau 110° LED intégré 30W 4000K, flux sortant 3250 lumens (IRC >80), durée de vie 35500h, test BS = 480h
CUBE - Projecteur noir LED avec panneau solaire déporté - 3000K - 30W - IP65
XETA
CUBE - Projecteur noir LED solaire avec panneau solaire déporté - 3000K - 30W - IP65 - 2 modes de fonctionnement au choix - Batterie remplaçable - Livré avec télécommande et câble de liaison de 5m
Downlight FLAT CCT rond fixe noir 110° LED 30W 3150lm 2700/3000/4000K
ARIC
Downlight FLAT LED CCT faible épaisseur rond D=300mm fixe noir 110° LED intégrée 30W CCT (température de couleur réglable 2700K, 3000K ou 4000K) flux sortant 3150 lumens en 4000K Alimentation LED séparée pré-câblée classe 2 IP20 fournie
Projecteur solaire PB003 - 4200lm 30W 3000K - Lithium 24Ah/12,8V Panneau 80W
ARTLUX
Projecteur solaire PB003 - LED 4200lm 30W 3000K. Batterie Lithium 24Ah/12,8V Panneau 80W. Cycle d'allumage programmable. Détecteur de présence. Dimensions : LED 270x205x50 mm, 1,5 kg . Panneau 740x670x30 mm, 14,9 kg. Noir. Garantie 3 ans.
Projecteur LED Basse Tension 30W 5700K 4200lm 12V-24V-28V DC IP65 IK08 Noir
BAILEY
BAI Projecteur LED Basse Tension 30W 5700K 4200lm 12V-24V-28V DC étanche IP65 IK08 Noir 120° Câble H05RN-F 1.4 mètre LED Floodlight
Projecteur et spot LED 30W 3000K CRI80 2656lm DALI-2
LEDS C4
Projecteur et spot Cube Spot 9 LEDS LED 30W 3000K CRI80 2656lm DALI-2 120-277V IP66 Noir Aluminium
Projecteur et spot LED 30W 4000K CRI80 2736lm DALI-2
LEDS C4
Projecteur et spot Cube Spot 9 LEDS LED 30W 4000K CRI80 2736lm DALI-2 120-277V IP66 Noir Aluminium
Projecteur et spot LED 30W 2700K CRI80 2577lm DALI-2
LEDS C4
Projecteur et spot Cube Spot 9 LEDS LED 30W 2700K CRI80 2577lm DALI-2 120-277V IP66 Noir Aluminium
MICHELLE - Proj. Ext. IP65 IK08 noir 110° LED intég. 30W 4000K + détecteur PIR
ARIC
Projecteur extérieur LED IP65 IK08, noir, symétrique, faisceau 110° LED intégré 30W 4000K, flux sortant 3250 lumens (IRC >80), durée de vie 35500h, test BS = 480h, détecteur de mouvement PIR réglable intégré, télécommande fournie
Aneto spot pour rail 3 allumages noir 3000K Ra>90 DALI
SG LIGHTING
Aneto spot pour rail 3 allumages noir LED 30W 3000K 2520 lumens 84 lumens/W DALI IRC >90 SDCM 2 faisceau de 32° durée de vie : L90/B10>100 000 heures matériau : aluminium 230V Classe I IP20
Aneto spot pour rail 3 allumages noir 4000K Ra>90 DALI
SG LIGHTING
Aneto spot pour rail 3 allumages noir LED 30W 4000K 2690 lumens 90 lumens/W DALI IRC >90 SDCM 2 faisceau de 32° durée de vie : L90/B10>100 000 heures matériau : aluminium 230V Classe I IP20