Vous avez recherché "relais de controle de niveau" (165 produits)


Filtres

Masquer

Trier par  :

Trier par  :

Affichage:
Crouzet 84870110 Relais de contrôle de niveau ENRM, 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 8 A, 17,5 mm
CROUZET
Relais de contrôle de niveau ENRM, plage de mesure 250 '-1 M', 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 8 A, rail DIN, 17,5 mm
Crouzet 84870700 Relais de contrôle de niveau HNM, 24-240 VAC/DC, 2 C/O, 5 A, 35 mm
CROUZET
Relais de contrôle de niveau HNM, Plage de mesure 250 '-1 M', 24-240 VAC/DC, 2 C/O, 5 A, Rail DIN, 35 mm
Siemens 3SK2112-1AA10 SIRIUS BLOC LOGIQUE SECURITE 10 F-DI
SIEMENS SAS
bloc logique de sécurité SIRIUS série d'appareils de base 3SK2 10 F-DI, 2 F-DQ, 1 DQ, 24 V DC paramétrable via SIRIUS Safety ES largeur de montage 22,5 mm borne à vis jusqu'à SIL 3 (IEC 62061) jusqu'au niveau de performance E (ISO 13849-1)
Siemens 3SK2122-1AA10 SIRIUS BLOC LOGIQUE SECURITE 20 F-DI
SIEMENS SAS
bloc logique de sécurité SIRIUS série d'appareils de base 3SK2 20 F-DI, 4 F-DQ, 2 DQ, 24 V DC paramétrable via SIRIUS Safety ES largeur de montage 45 mm borne à vis jusqu'à SIL 3 (IEC 62061) jusqu'au niveau de performance E (ISO 13849-1) ex
Crouzet 79696015 Contrôleur de niveau de liquide, sondes en acier inoxydable, -10 °C à +65 °C
CROUZET
Lot de 3 contrôleurs de niveau de liquide, sondes de capteur en acier inoxydable, -10 °C à +65 °C, compatibles avec ENR, ENRM et HNM
Crouzet 79696016 Contrôleur de niveau de liquide, sondes en acier inoxydable, -20 °C à +165 °C
CROUZET
Lot de 3 contrôleurs de niveau de liquide, sondes de capteur en acier inoxydable, -20 °C à +165 °C, compatibles avec ENR, ENRM et HNM
Schneider Electric RM35LM33MW Harmony RM35-L - relais de contrôle de niveau de liquide - 24..240Vca/cc
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony RM35-L - relais de contrôle de niveau de liquide - 24..240Vca/cc - largeur : 35mm - IP20 (bornes), IP30 (gaine) - capacité de commutation : 1250 VA - temporisation : réglable - contacts : 2 O/F
Schneider Electric RM22LG11MR Harmony Control RM22 - relais contrôle de niveau - 1OF - 24 à 240Vca/cc
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony control RM22 - relais contrôle de niveau - 1OF - 24 à 240Vca/cc - largeur : 22,5mm - IP20 (bornier), IP40 (enveloppe), IP50 (face avant) - capacité de commutation : 2000 VA - sans temporisation
Schneider Electric RM22LA32MR Harmony Control RM22 - relais contrôle de niveau - 2OF - 24 à 240Vca/cc
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony control RM22- relais contrôle de niveau - 2OF - 24 à 240Vca/cc - largeur : 22,5mm - IP20 (bornier), IP40 (envel.), IP50 (face av.) - 2000 VA - temporisation : réglable 0,1..30 s, +/-10 % de la valeur pleine échelle, dépassement seui
Schneider Electric RM22LG11MT Harmony Control RM22 - relais contrôle de niveau - 1OF - 380 à 415Vca
SCHNEIDER ELECTRIC
Harmony Control RM22 - relais contrôle de niveau - 1OF - 380 à 415Vca - largeur : 22,5mm - IP20 (bornier), IP40 (envel.), IP50 (face av.) - commutation : 2000 VA - sans temporisation
Schneider Electric A9A15393 Acti9, RBN relais bas niveau 5mA 5V - 2A 250V 1 contact O/F
SCHNEIDER ELECTRIC
Acti9 - RBN relais bas niveau 5mA 5V - 2A 250V 1 contact O/F - tension circuit de commande : 230 V CA 50/60 Hz - courant assigné d'emploi : 2 A à 250 V CA, 0,005 A à 5 V CA, 0,005 A à 5 V CC - tension assignée d'isolement : 4000V
Crouzet 84870100 Relais de contrôle de niveau ENR, 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 8 A, 17,5 mm
CROUZET
Relais de contrôle de niveau ENR, plage de mesure 5-100 k', 24-240 VAC/DC, 1 C/O, 8 A, rail DIN, 17,5 mm
Finder 720182400000 Relais contrôle niveau 1RT 16A 230 à 240V AC, sensibilité réglable 5 à 150K'
FINDER
Relais de contrôle de niveaux pour liquides conducteurs 1RT 16A 230 à 240V AC, matériau des contacts AgNi, sensibilité réglable de 5 à 150 KOHMS, double temporisation, fonctions vidange et remplissage
Relais de surveillance 17,5mm large, conductible, contrôle du niveau d
OMRON ELECTRONICS
Relais de surveillance 17,5mm large, conductible, contrôle du niveau de liquide, 10k à 100k ohm, 1 x spdt, 100-240 vac
Détecteur de niveau sans flotteur , plug-in, type haute fonctionnalité
OMRON ELECTRONICS
Détecteur de niveau sans flotteur , plug-in, type haute fonctionnalité, sensibilité réglable, fonctionnement séquentiel, 8 broches, sortie relais, 24 vca
Détecteur de niveau sans flotteur , plug-in, type haute fonctionnalité
OMRON ELECTRONICS
Détecteur de niveau sans flotteur , plug-in, type haute fonctionnalité, sensibilité réglable, fonctionnement avancé, 8 broches, sortie relais, 100-240 vca
Finder 724200240000 Relais contrôle alternance charges 2NO 12A 24V AC/DC, multifonction
FINDER
Relais de contrôle d'alternance de charges 2NO 12A 24V AC/DC, matériau des contacts AgNI, 4 fonctions disponibles, 2 signaux de contrôle indépendants, montage sur rail 35mm
Finder 720190240000 Relais contrôle niveau 1RT 16A 24V DC, sensibilité réglable 5 à 150K'
FINDER
Relais de contrôle de niveaux pour liquides conducteurs 1RT 16A 24V DC, matériau des contacts AgNi, sensibilité réglable de 5 à 150 KOHMS, double temporisation, fonctions vidange et remplissage
Finder 720180240000 Relais contrôle niveau 1RT 16A 24V AC, sensibilité réglable 5 à 150K'
FINDER
Relais de contrôle de niveaux pour liquides conducteurs 1RT 16A 24V AC, matériau des contacts AgNi, sensibilité réglable de 5 à 150 KOHMS, double temporisation, fonctions vidange et remplissage
CTRLEUR DE FUITES
OMRON ELECTRONICS
Contrôleur de fuite de liquide, détection de déconnexion, bornes à visser avec socle p2rf-08-e
Détecteur de niveau sans flotteur , plug-in , type d'alimentation CC,
OMRON ELECTRONICS
Détecteur de niveau sans flotteur , plug-in , type d'alimentation cc, 11 broches, sortie relais, 24 v c.c., sensibilité réglable, (nécessite une prise pf113a-e)