Vous avez recherché “relais zelio 230v” “(68086 produits)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Relais industriel 4RT 7A 230V AC, bouton test et indicateur mécanique
FINDER
Relais industriel, 4RT 7A 230V AC, matériau des contacts AgNi, avec bouton test et indicateur mécanique, embrochable sur support série 94
Relais circuit imprimé 2RT 8A 230V AC, AgNi
FINDER
Relais circuit imprimé 2RT 8A 230V AC, matériau des contacts AgNi, Pas 5mm embrochable sur support série 95
Relais miniature 2RT 8A 230V AC, indicateur mécanique + bouton test
FINDER
Relais miniature 2RT 8A 230V AC, matériau des contacts AgNi, embrochable ou à souder, avec indicateur mécanique et bouton test verrouillable
Relais industriel 2RT 10A 230V AC, bouton test et indicateur mécanique
FINDER
Relais industriel, 2RT 10A 230V AC, matériau des contacts AgNi, avec bouton test et indicateur mécanique, embrochable sur support série 94
Relais industriel 4RT 7A 230V AC, bouton test + indicateur mécanique + LED
FINDER
Relais industriel, 4RT 7A 230V AC, matériau des contacts AgNi, avec bouton test + LED et indicateur mécanique, embrochable sur support série 94
Relais de puissance 1NO 30A 230V AC, patte de fixation, Faston 250, AgSnO2
FINDER
Relais de puissance 1NO 30A 230V AC, intervalle des contacts ' 3mm, avec patte de fixation à l'arrière, raccordement Faston 250, matériau des contacts AgSnO2
Relais compact industriel G2R-2-SN 230V AC 2RT 5A avec LED
OMRON ELECTRONICS
Relais compact, plaque didentification, indicateur mécanique, indicateur DEL, 230 Vc.a., 2 inverseur, 5 A, montage sur socle
Relais compact G2R-1-SNI230VAC(S) 1 inverseur 10A 230V AC LED montage sur socle
OMRON ELECTRONICS
Relais compact, plaque didentification, indicateur mécanique, indicateur DEL, bouton de test verrouillable, 230 Vc.a., 1 inverseur, 10 A, montage sur socle
Relais industriel embrochable G2RS 1RT SPDT 10A 230V AC avec LED
OMRON ELECTRONICS
Relais compact, plaque didentification, indicateur mécanique, indicateur DEL, 230 Vc.a., 1 inverseur, 10 A, montage sur socle
Harmony Relay RSB - relais PCB embrochable monté sur embase - 2OF 8A - 24VDC
SCHNEIDER ELECTRIC
Zelio Relay RSB - relais électromécanique type PCB - embrochable monté sur embase - 2OF - 8A - 24VDC - raccordement vis étrier
Socle Standard à vis pour Relais débrochable Cr-M 2/4rt
ABB
Le socle standard à vis pour relais débrochable Cr-M2/4rt Il sert de prise standard pour les relais miniatures 2c/o ou 4c/o avec des bornes à vis Tension nominale de 250V courant nominal AC-12 7A à 230V Tension assignée d'isolement de 3 V
Relais temporisé Chronos 2 MUR1, 24VDC/24-240VAC, 1 C/O, 8A, 0,1s-100h, 17,5 mm
CROUZET
Relais temporisé Chronos 2, MUR1, 24 VDC / 24-240 VAC, 1 C/O, 8 A, 0,1 s - 100 h, Multifonction U (A - Ac - At - B - Bw - C - D - Di - H - Ht), rail DIN, 17,5 mm
Relais industriel 4RT 7A 24V DC, bouton test et indicateur mécanique
FINDER
Relais industriel, 4RT 7A 24V DC, matériau des contacts AgNi, avec bouton test et indicateur mécanique, embrochable sur support série 94
Relais temporisé Chronos 2 MUR3, 12-240 VAC/DC, 1 C/O, 8A, 0,1s - 100h, 17,5 mm
CROUZET
Relais temporisé Chronos 2, MUR3, 12-240 VAC/DC, 1 C/O, 8 A, 0,1 s - 100 h, Multifonction U (A - Ac - At - B - Bw - C - D - Di - H - Ht), rail DIN, 17,5 mm
Relais temporisé Chronos 2 MLR1, 24VDC/ 24-240VAC, 1 C/O, 8A, 0,1s-100h, 17,5 mm
CROUZET
Relais temporisé Chronos 2, MLR1, 24 VDC / 24-240 VAC, 1 C/O, 8 A, 0,1 s - 100 h, Fonctions L/Li : Relais clignotant à cycle asymétrique, rail DIN, 17,5 mm
Relais industriel 4RT 7A 24V AC, bouton test et indicateur mécanique
FINDER
Relais industriel, 4RT 7A 24V AC, matériau des contacts AgNi, avec bouton test et indicateur mécanique, embrochable sur support série 94
Relais temporisé Chronos 2 MAR1, 24VDC/24-240VAC, 1 C/O, 8A, 0,1s-100h, 17,5 mm
CROUZET
Relais temporisé Chronos 2, MAR1, 24 VDC / 24-240 VAC, 1 C/O, 8 A, 0,1 s - 100 h, Fonctions A-At : Retard à la mise sous tension / Totalisateur, rail DIN, 17,5 mm
Relais industriel 4RT 7A 48V DC, bouton test et indicateur mécanique
FINDER
Relais industriel, 4RT 7A 48V DC, matériau des contacts AgNi, avec bouton test et indicateur mécanique, embrochable sur support série 94