Vous avez recherché “speed link verrou type slknventcaddy 3 mm” “(2427 produits)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Kit de bobine Speed Link, câble 1,0 mm x 150m et 100 verrous sans outil - 10 kg
NVENT CADDY
Le kit comprend une bobine de câble nVent CADDY Speed Link Light de 1 mm, ainsi que 100 dispositifs de verrouillage ultra-discrets,ce qui simplifie le transport jusqu'au chantier et réduit les stocks.Câble 1mm,100 supports sans outil 10kg.
Kit Câble Tendu horizontal Speed Link 6mm, longueur 50m, charge maxi 118 kg
NVENT CADDY
Kit câble tendu horizontal prêt à l'emploi, comprenant un câble prédécoupé (L=50m, diamètre=6mm) avec embout crochet d'un côté et un verrou autobloquant de l'autre pour une installation encore plus rapide. Charge utile 0-118kg. Speed Link
Kit Câble Tendu horizontal Speed Link 6mm, longueur 25m, charge maxi 118 kg
NVENT CADDY
Kit câble tendu horizontal prêt à l'emploi, comprenant un câble prédécoupé (L=25m, diamètre=6mm) avec embout crochet d'un côté et un verrou autobloquant de l'autre pour une installation encore plus rapide. Charge utile 0-118kg. Speed Link
Système de suspension Speed Link, avec embout à crochet, câble 1,5mm x 10 m
NVENT CADDY
nVent CADDY Speed Link SLK avec embout type crochet - Système complet, comprenant un câble, un verrou et équipé d'un crochet avec sécurité. Se fixe aisément à une large gamme d'attaches nVent CADDY.
Système de suspension Speed Link avec équerre à clouer, filin 1,0 mm x 2m, 10 kg
NVENT CADDY
Speed Link Light Pack avec équerre pour cloueurs, système de support par câble pour charge légère doté d'un dispositif de verrouillage ultra-discret. Idéal pour suspendre et sécuriser les luminaires et la signalétique. Câble 1mm, 2m L.
Kit de bobine Speed Link, câble 1,5 mm x 150m et 100 verrous SLK, 195N
NVENT CADDY
Kit de suspension filin, contenant une bobine de filin acier et des verrous sans clé. Bobine avec 150 m de filin diamètre 1,5 mm, conditionnée avec 100 verrous sans clé.
Kit boucle de suspension D= 1.5 mm x 3 m + 1 verrou de suspension (x 4)
BIZLINE
Kit boucle de suspension D= 1.5 mm x 3 m + 1 verrou de suspension (x 4) dit gripple prêt à l'emploi et rapide d'installation pour la suspension sécurisée des chemins de câbles, signalétiques, systèmes d'éclairage, gaines de ventilation.
Système de suspension Speed Link, avec embout à crochet, câble 1,5mm x 5 m
NVENT CADDY
Solution polyvalente et réglable en hauteur pour installation rapide sur diverses poutres et fixations CADDY. Embout de type crochet d'un côté, verrou sans clé de l'autre, longueur filin de 5 m, diamètre filin de 1,5 mm.
Paire de verrou, type SLK, pour câble tendu horizontal Speed Link 6mm
NVENT CADDY
Paire de verrous autobloquants pour câble tendu horizontal (diamètre=6mm). Charge utile 0-118kg. Speed Link
Système de suspension pour câble tendu horizontal. D=1.5mm L=5m (19.5kg)
NVENT CADDY
Système de suspension complet comprenant un câble (1.5mm de diamètre, L=5m), un verrou et embout de fixation en acier ressort préassemblé pour suspendre les équipements sur câble tendu (6mm de diamètre). Charge utile 19.5kg. Speed Link
Câble Tendu horizontal Speed Link 6mm, longueur 50m, charge maxi 118 kg
NVENT CADDY
Bobine de câble tendu horizontal (L=50m, diamètre=6mm) à utiliser avec verrous autobloquants (non-inclus). Charge utile 0-118kg. Speed Link
Clip de suspension pour câble tendu horizontal nVent CADDY Speed Link 6mm
NVENT CADDY
Clip en acier ressort pour câtendu de diamètre 6mm, utilisé pour suspendre les équipements ou faire office de soutien intermédiaire pour réduire l'affaissement et la tension. Charge utilse 70kg. Speed Link
Tendeur pour Câble Tendu Horizontal Speed Link 6mm
NVENT CADDY
Tendeur pour Câble Tendu Horizontal (diamètre 6mm), durable gâce à son conception en acier et précis grâce à sa clé dynamométrique. Cet outil autoporté permet une installation du câble tendu d'une seule main. Speed Link
PanelSeT S3X - enveloppe compacte - inox 304L - finition brossé - 600x600x250mm
SCHNEIDER ELECTRIC
PanelSeT S3X - enveloppe compacte - inox 304L - finition brossé - H600xL600xP250mm - montage mural - verrou 2 points, double barre 3 mm - avec 1 corps, 2 verrous : porte, 1 porte, 2 profil vertical perforé percé : porte - IP66
Kit coffret équipé et pré-câblé avec prise Green'up Access
LEGRAND
Prêt-à-poser coffret équipé et pré-câblé avec mesure Green'up Access pour recharge de véhicule électrique avec 1 prise 16A 230V + 1 patère de suspension + 1 disjoncteur différentiel + 1 coffret Plexo³ 4 modules + 1 compteur d'énergie
Cadre Mosaic pour 3 x 2 modules montage vertical - profondeur 40mm
LEGRAND
Cadre saillie profondeur 40mm Mosaic pour 3x2 modules montage vertical équipé d'une entrée amovible 20x12,5mm - à utiliser avec le support Batibox référence 080253 - livré avec vis - blanc RAL9003 finition brillante
Cadre saillie prof. 46mm Mosaic pour 2x6, 2x8 ou 2x3x2 modules et support 080266
LEGRAND
Cadre saillie profondeur 46mm Mosaic pour 2x6, 2x8 ou 2x3x2 modules équipé de 3 entrées amovibles 40x20mm - à utiliser avec le support Batibox référence 080266 - livré avec vis - blanc RAL9003 finition brillante
Prise Jack femelle 3,5mm préconnectorisée Mosaic 1 module - blanc
LEGRAND
Prise Jack femelle 3,5mm préconnectorisée avec un cordon longueur 15cm et 2 connecteurs femelle Mosaic 1 module - blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - installation en encastré ou en saillie
Prise Jack femelle 3,5mm à visser Mosaic 1 module - blanc
LEGRAND
Prise Jack femelle 3,5mm à visser Mosaic 1 module blanc RAL9003 finition brillante - à équiper d'un support et d'une plaque Mosaic - peut être installé en encastré ou en saillie
Kit poste de travail en saillie Mosaic pour 3x4 modules
LEGRAND
Kit poste de travail en saillie Mosaic pour 3x4 modules composé d'1 cadre saillie, 2 supports 4 modules, entretoises amovibles, cloisons de séparation courants forts / courants faibles et plaque de finition blanche nouveau design
Kit poste de travail encastré Mosaic pour 3x4 modules
LEGRAND
Kit poste de travail encastré Mosaic pour 3x4 modules composé d'1 boîte d'encastrement, 2 supports 4 modules, entretoises amovibles, cloisons de séparation courants forts / courants faibles et plaque de finition blanche nouveau design
Plaque de finition Mosaic pour 2x6 modules blanc
LEGRAND
Plaque de finition Mosaic 2x6 modules blanc RAL9003 finition brillante à clipser sur support Batibox 2x6, 2x8 ou 2x3x2 modules - démontage facile et rapide grâce à la présence d'encoches - nouveau design à large chanfrein
Oximo 50 RTS 6/17, moteur pour volet roulant 230V radio RTS, câble VVF 3m x1
SOMFY
Solution de motorisation, 230V, radio RTS, en diamètre 50, pour tous types de volets roulants. Fournie avec un câble blanc VVF de 3 mètres, sans adaptation et sans support . A l'unité.
Coffret métal carré Atlantic métal IP66 IK10 - 600x600x250mm - RAL7035
LEGRAND
Coffret métal Atlantic version carrée IP66 IK10 avec porte réversible, verrou double barre et plaque d'ajour basse - 600x600x250mm - excellente tenue à la corrosion et aux agents climatiques - Nema 4x - RAL7035