Vous avez recherché "support ecran bureau" (19 produits)


NEXTIA D2 Support de bureau inclinable / orientable 2 doubles bras pour moniteur
ERARD
NEXTIA D-2 - Support de bureau inclinable et orientable 2 doubles bras pour 2 moniteurs de 15' à 27', vesa 75x75 et 100x100, poids maximum supporté 2 écrans de 8 kg
NEXTIA FS-2 Support de bureau inclinable/orientable 1 double bras flexible
ERARD
NEXTIA FS-2 - Support de bureau inclinable et orientable 1 double bras flexible, à vérin à gaz, pour moniteur de 15' à 32', vesa 75x75 et 100x100, poids maximum écran supporté de 9 kg.
NEXTIA S-2 Support de bureau inclinable / orientable 1 double bras pour moniteur
ERARD
NEXTIA S- 2 - Support de bureau inclinable et orientable 1 double bras pour moniteur de 15' à 32', vesa 75x75 et 100x100, poids maximum supporté 10 kg.
Wiser - thermostat d'ambiance connecté liaison zigbee 2,4GHz
SCHNEIDER ELECTRIC
Wiser - thermostat d'ambiance connecté - liaison zigbee 2,4GHz vers passerelle Wifi et vannes ou actionneurs - écran couleur 2,4p - capteur d'humidité intégré - livré avec 2 piles, 1 support mural et 1 support de bureau - blanc - 76x76x25mm
Support bureau blanc pour tout moniteur mains libres écran 3,5 ou 7 pouces
AIPHONE
Support bureau en ABS blanc pour tous les moniteurs mains libres, écran 3,5 pouces ou 7 pouces avec réglage en inclinaison 2 positions
NEXTIA FD-2 Support de bureau inclinable/orientable 2 double bras flexible
ERARD
NEXTIA FD-2 - Support de bureau inclinable et orientable 2 doubles bras flexibles, à vérin à gaz, pour 2 moniteurs de 15' à 27', vesa 75x75 et 100x100, poids maximum supporté 2 écrans de 8 kg.
NEXTIA TW -Support de bureau inclinable & orientable sans bras pour moniteur
ERARD
NEXTIA TW -Support de bureau inclinable & orientable sans bras pour moniteur de 15' à 32', vesa 75x75 et 100x100, poids maximum supporté 10 kg.
NEXTIA MD-2 -Support mobile de bureau inclinable & orientable pour 2 moniteurs
ERARD
NEXTIA MD-2 - Support de bureau mobile, inclinable et orientable 2 bras articulés pour 2 moniteurs de 15' à 27', vesa 75x75 et 100x100, poids maximum supporté 2 écrans de 8 kg.
NEXTIA MS-1 -Support mobile de bureau inclinable & orientable pour moniteur
ERARD
NEXTIA MS-1 - Support de bureau mobile, inclinable et orientable 1 bras articulé pour moniteur de 15' à 32', vesa 75x75 et 100x100, poids maximum supporté 10 kg.
NEXTIA S-1 Support de bureau inclinable et orientable 1 bras pour moniteur
ERARD
NEXTIA S-1 - Support de bureau inclinable et orientable 1 bras pour moniteur de 15' à 32', vesa 75x75 et 100x100, poids maximum supporté 10 kg.
ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 12SD Core i5 13420H - 8Go RAM Wi-Fi 6 Bluetooth 5.1
LENOVO
Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 12SD - Tout-en-un avec support d'écran - Core i5 13420H / jusqu'à 4.6 GHz - RAM 8 Go - SSD 256 Go - TCG Opal Encryption 2, NVMe - UHD Graphics - Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) -
ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 - Core i5 13420H 16Go RAM SSD 512Go Wi-Fi 6 Bluetooth 5.1
LENOVO
Lenovo ThinkCentre neo 50a 24 Gen 5 12SD - Tout-en-un avec support d'écran - Core i5 13420H / jusqu'à 4.6 GHz - RAM 16 Go - SSD 512 Go - TCG Opal Encryption 2, NVMe - UHD Graphics - Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.2, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6) -
Support De Table Pour Moniteur Vog5 Avec Boîtier De Connexion
URMET FRANCE
Kit Permettant d'utiliser les portiers vidéo VOG 5 sur un bureau. Il est fourni avec un jeu de fixation pour le câble et le boîtier de connexion. Angle d'inclinaison du moniteur : 55°.
Wiser - thermostat d'ambiance connecté liaison zigbee 2,4GHz - anthracite
SCHNEIDER ELECTRIC
Wiser - thermostat d'ambiance connecté - Anthracite - liaison zigbee 2,4GHz vers passerelle Wifi et vannes ou actionneurs - écran couleur 2,4p - capteur d'humidité intégré - livré avec 2 piles, 1 support mural et 1 support de bureau
Accessoire Interphonie BPT Accessoire Esthétique Support bureau écrans XTS 7
CAME FRANCE
Accessoire Interphonie BPT (840XC-0120) XTS 7KT Support de bureau pour écrans XTS 7 en plexiglas de 10 mm d'épaisseur, fourni avec un câble CAT5 blanc 3 m et un cache pour la plaque à bornes avec une feuille en PMMA gris métallisé.
Interphonie IP Accessoire Esthétique Support bureau écrans XTS 5
CAME FRANCE
Interphonie IP Accessoire Esthétique Accessoire D'Installation (840XC-0130) Interphonie IP Accessoire Esthétique Support bureau écrans XTS 5
Accessoire Interphonie BPT KT VXL Support bureau moniteur vidéo FUTURA X1 + X2
CAME FRANCE
Accessoire Interphonie BPT Accessoire Esthétique Accessoire D'Installation (62800570) KT VXL Support de bureau pour moniteur vidéo FUTURA X1 et X2