Vous avez recherché "ventilateur conduit 100" (623 produits)


Conduit flexible - G - Aluminium - Diamètre 125 mm - Longueur 3 m
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Conduit flexible - G - Aluminium - Diamètre 125 mm - Longueur 3 m - Aluminium classé A2s1d0, compacté, épaisseur 6/100 mm - Utilisé dans les intallations de VMC collective (conforme DTU 63-3)
Vcm easy 100 3v - ventilateur individuel permanent en conduits diamètre 100
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Vcm easy 100 3v - ventilateur individuel permanent en conduits diamètre 100 - moteur sur platine démontable - moteur sur roulement à billes 3 vitesses - débits max ajustables - utilisation tertiaire ou résidentielle - alimentation 230 v
Barre Minigaine blanc 3m équivalent D80 (40x100)
ALDES
Barre Minigaine blanc 3m équivalent D80 (40x100), conduits et accessoires rigides plastique pour intégration facile en faux-plafond et derrière parois fines grâce à leur faible encombrement
Coude Minigaine blanc mixte vertical équivalent D80 (40x100)
ALDES
Coude Minigaine blanc mixte vertical équivalent D80 (40x100), conduits et accessoires rigides plastique pour intégration facile en faux-plafond et derrière parois fines grâce à leur faible encombrement
Raccord Minigaine blanc mixte droit équivalent D80 (40x100)
ALDES
Raccord Minigaine blanc mixte droit équivalent D80 (40x100), conduits et accessoires rigides plastique pour intégration facile en faux-plafond et derrière parois fines grâce à leur faible encombrement
Coude Minigaine blanc 90° vertical équivalent D80 (40x100)
ALDES
Coude Minigaine blanc 90° vertical équivalent D80 (40x100), conduits et accessoires rigides plastique pour intégration facile en faux-plafond et derrière parois fines grâce à leur faible encombrement
Coude Minigaine blanc 90° horizontal équivalent D80 (40x100)
ALDES
Coude Minigaine blanc 90° horizontal équivalent D80 (40x100), conduits et accessoires rigides plastique pour intégration facile en faux-plafond et derrière parois fines grâce à leur faible encombrement
Ktm 100 - kit traversee de mur diamètre 100
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Ktm 100 - kit traversee de mur diamètre 100 - longueur de 229 à 390 mm - installation par l'intérieur du logement - compatible avec l'ensemble des extracteurs de diamètre 100 - grille extérieure intégrée
Ax 100 bc - Ventilateur pour conduit d100 basse consommation
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Ax 100 bc - ventilateur pour conduit d100 basse conso - ventilation tertiaire et traitement d'air - ventilateurs et caissons tertiaires simple flux
M 125 p-l100 - manchon court à griffes avec manchette diamètre 125
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
M 125 p-l100 - manchon court à griffes avec manchette diametre 125 - VMC collective - accessoire pour bouches d'extraction autoréglables - longueur 100 mm
Adaptateur universel bouche fixe, auto ou hygro diam. 80, 100 et 125 mm, PLUGGIT
S & P FRANCE
Adaptateur universel PLUGGIT pour bouches VMC (D80, 100 ou 125 mm) en extraction ou en soufflage (auto ou hygro). Montage mural ou plafond, 1 ou 2 gaines. Piquage équipé du système bi-directionnel Twist pour faciliter le raccordement.
Piège à son circulaire OCTA D315 à joint - Isolation laine minérale 100mm - M0
ALDES
Piège à son circulaire Octa D315 avec joint - Longueur : 600 mm - Acier galvanisé - Isolation intérieure en laine minérale recouverte d'un voile de verre : épaisseur 100mm - Certification au feu M0 - Etanchéité du produit Classe D