Vous avez recherché "ventilateur tertiaire 230v" (847 produits)


Critair mini 250 - caisson d'extraction compact d160
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Critair mini 250 - caisson d'extraction basse consommation - vmc tertiaire - piquages en ligne - accès raccordement simplifié - moteur ec 230v - potentiomètre de réglage vitesse - débit jusqu'à 250 m3/h
Critair mini 500 - caisson d'extraction compact d200
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Critair mini 500 - caisson d'extraction basse consommation - vmc tertiaire - piquages en ligne - accès raccordement simplifié - moteur ec 230v - potentiomètre de réglage vitesse - débit jusqu'à 500 m3/h
Critair mini 700 - caisson d'extraction compact d200
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Critair mini 700 - caisson d'extraction basse consommation - vmc tertiaire - piquages en ligne - accès raccordement simplifié - moteur ec 230v - potentiomètre de réglage vitesse - débit jusqu'à 700 m3/h
Critair mini 1000 - caisson d'extraction compact d250
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Critair mini 1000 - caisson d'extraction basse consommation - vmc tertiaire - piquages en ligne - accès raccordement simplifié - moteur ec 230v - potentiomètre de réglage vitesse - débit jusqu'à 1000 m3/h
Ventilateur tertiaire inline 300m3/h, D125, mono 230V, variateur, boîte à borne
S & P FRANCE
Ventilateur tertiaire en ligne 300 m3/h avec roue hybride conforme ERP 2018, boîte à borne intégrée IP65, variateur monté câblé, support moteur orientable à 180°, monophasé 230V, diamètre 125mm, très faible niveau sonore
Ventilateur tertiaire inline 600m3/h, D160, mono 230V, variateur, boîte à borne
S & P FRANCE
Ventilateur tertiaire en ligne 600 m3/h avec roue hybride conforme ERP 2018, boîte à borne intégrée IP65, variateur monté câblé, support moteur orientable à 180°, monophasé 230V, diamètre 160mm, très faible niveau sonore
Ventilateur tertiaire inline 1000m3/h, D200, mono 230V, variateur, boîte à borne
S & P FRANCE
Ventilateur tertiaire en ligne 1000 m3/h avec roue hybride conforme ERP 2018, boîte à borne intégrée IP65, variateur monté câblé, support moteur orientable à 180°, monophasé 230V, diamètre 200mm, très faible niveau sonore
Ventilateur tertiaire inline 1200m3/h, D250, mono 230V, variateur, boîte à borne
S & P FRANCE
Ventilateur tertiaire en ligne 1200 m3/h avec roue hybride conforme ERP 2018, boîte à borne intégrée IP65, variateur monté câblé, support moteur orientable à 180°, monophasé 230V, diamètre 250mm, très faible niveau sonore
Vem 1.5 - variateur electronique de tension
ATLANTIC CLIMATISATION & VENTILATION
Vem 1.5 - variateur electronique de tension - alimentation monophasé 230v - vitesse variable de 0 à 100 % - avec fonction marche/arrêt - ip 54
Aérotherme Tiger portable 3kW 230V 280m3/h
FRICO
Aérotherme Tiger portable 3kW, alimentation monophasée 230V 280m3/h
Aérotherme électrique Airpuls 2 - 2 allures 9kW/6kW
INTUIS-ELEC
Aérotherme électrique Airpuls 2 - 9kW/6kW Mono 230V - Tri 400V+N - Fixes - Fixation murale comprise - Boitier de commande en option - Un flux d'air longue portée directionnel et homogène - Origine France Garantie
Infrarouge moyen IRM 2000W 230V anthracite
INTUIS-ELEC
Infrarouge moyen IRM Infrarouge d'une puissance de 2kW - 230V - anthracite - Origine France garantie
Aérotherme électrique Airpuls 2 - 2 allures 6kW/4kW
INTUIS-ELEC
Aérotherme électrique Airpuls 2 - 6kW/4kW Mono 230V - Tri 400V+N - Fixes - Fixation murale comprise - Boitier de commande en option - Un flux d'air longue portée directionnel et homogène - Origine France Garantie
Aérotherme électrique Airpuls 2 - 2 allures 4.5kW/3kW
INTUIS-ELEC
Aérotherme électrique Airpuls 2 - 4,5kW/3kW Mono 230V - Tri 400V+N - Fixes - Fixation murale comprise - Boitier de commande en option - Un flux d'air longue portée directionnel et homogène - Origine France Garantie
Infrarouge moyen IRM 1500W 230V anthracite
INTUIS-ELEC
Infrarouge moyen IRM Infrarouge moyen 1,5kW - 230V - coloris anthracite - Installation Multiposition - Origine France garantie
Cassette rayonnante 600W 230V 1,192 m x 0,592 m x 0,045 m
FRICO
Les thermocassettes CTS sont rayonnantes, basse température IP 20. Adaptées aux locaux publics (salles de sport, halls d'entrée, etc.). Caisson fermé en aluminium laqué blanc cassé mat, un élément chauffant avec câble, et un isolant.
Infrarouge moyen IRM 1000W 230V anthracite
INTUIS-ELEC
Infrarouge moyen IRM Infrarouge d'une puissance de 1kW - 230V - anthracite - Origine France garantie
Rideau d'air Compact électrique 5kW L 1 m, débit d'air 1200 m3/h (230V~)
FRICO
Rideau d'air élégant IP20 Hauteur d'installation 2,2 m Ce rideau d'air est compact adapté aux entrées standard. Régulation intégrée et télécommande incluse. Face avant blanche. Face arrière, grille et flasques grises. Garantie 5 ans.
Aérotherme Tiger portable 5kW 230V 480m3/h
FRICO
Aérotherme Tiger portable 5kW, alimentation monophasée 230V 480m3/h
Ventilateur de confort, D400 mm, 3 vit., débit max 1320 m3/h, monophasé 230V
S & P FRANCE
Ventilateur d'appoint de confort pour grand locaux et de travail (Usines, ateliers, entrepôts, halls, plateaux de cinéma, studios photos,...). Entièrement métallique, portable, inclinable, 3 vitesses, D400 mm. Débits 3840/2280/1320 m3/h.