Vous avez recherché “verrou de suspension autobloquant d= 1.5-2.5 mm” “(73197 produits)” Nous vous montrons également des résultats liés à uniquement un des mots-clés que vous avez recherché.


Verrou de suspension D= 1.5-2.5 mm à système de déverrouillage intégré (x 25)
BIZLINE
Verrou de suspension ergonomique D= 1.5-2.5 mm (x 25) avec système de dévérouillage intégré. Ajustement précis, rapide et sans outils (chemin de câbles, gaine de ventilation, système d'éclairage) jusqu'à 70 kg avec le filin BizLine D= 2.5 m
Verrou de suspension D= 1.5-2.5 mm à système de déverrouillage intégré (x 100)
BIZLINE
Verrou de suspension ergonomique D= 1.5-2.5 mm (x 100) avec système de dévérouillage intégré. Ajustement précis, rapide, sans outils (chemin de câbles, gaine de ventilation, système d'éclairage) jusqu'à 70 kg avec le filin BizLine D= 2.5 mm
Verrou autobloquant D= 2 mm avec clé de dévérouillage (x 200)
EMX
Verrou autobloquant pour câblette D= 2 mm (x 200) pour suspendre et/ou sécuriser la fixation des chemins de câbles, systèmes d'éclairage, gaines de ventilation, signalétiques,etc., quel que soit le plafond. Dévérouillage par clé.
Kit boucle de suspension D= 1.5 mm x 1 m + 1 verrou de suspension (x 4)
BIZLINE
Kit boucle de suspension D= 1.5 mm x 1 m + 1 verrou de suspension (x 4) prêt à l'emploi et rapide d'installation pour la suspension sécurisée d'éléments tels que chemins de câbles, signalétiques, systèmes d'éclairage, gaines de ventilation.
Kit boucle de suspension D= 1.5 mm x 2 m + 1 verrou de suspension (x 4)
BIZLINE
Kit boucle de suspension D= 1.5 mm x 2 m + 1 verrou de suspension ergonomique (x 4) prêt à l'emploi et rapide d'installation pour la suspension sécurisée de chemins de câbles, signalétiques, systèmes d'éclairage, gaines de ventilation.
Kit boucle de suspension D= 1.5 mm x 5 m + 1 verrou de suspension (x 4)
BIZLINE
Kit boucle de suspension D= 1.5 mm x 5 m + 1 verrou de suspension (x 4) prêt à l'emploi et rapide d'installation pour la suspension sécurisée de chemins de câbles, signalétiques, systèmes d'éclairage, gaines de ventilation.
Kit boucle de suspension D= 1.5 mm x 1 m + 1 verrou de suspension (x 4)
BIZLINE
Kit boucle de suspension D= 1.5 mm x 1 m + 1 verrou de suspension ergonomique (x 4) prêt à l'emploi et rapide d'installation pour la suspension sécurisée de chemins de câbles, signalétiques, systèmes d'éclairage, gaines de ventilation etc.
Kit de suspension avec câblette D= 1.5 x 150 m + 100 verrous
BIZLINE
Kit de suspension câblette D= 1.5 x 150 m + 100 verrous de suspension ergonomiques. La solution tout-en-un. Boîte transportable et pratique grâce à son dévidoir. Ajustement sans outils jusqu'à 35 kg avec le filin BizLine D= 1.5 mm.
Kit de suspension avec câblette D= 1.5 x 50 m + 25 verrous
BIZLINE
Kit de suspension câblette D= 1.5 x 50 m + 25 verrous de suspension ergonomiques. Solution tout-en-un. Boîte transportable et pratique grâce au dévidoir. Ajustement sans outils des installations jusqu'à 35 kg avec le filin BizLine D= 1.5 mm
Accessoire de suspension de chemins de câble en crochets D= 2 x 300 mm (x 10)
BIZLINE
Accessoire de suspension de chemins de câble en crochets D= 2 x 300 mm (x 10). Pour la suspension tous types de chemins de câbles fil et certains chemins de câbles en tôle perforée. Un seul point d'ancrage et aucun ajustement à faire.
Système de suspension pour câble tendu horizontal. D=1.5mm L=5m (19.5kg)
NVENT CADDY
Système de suspension complet comprenant un câble (1.5mm de diamètre, L=5m), un verrou et embout de fixation en acier ressort préassemblé pour suspendre les équipements sur câble tendu (6mm de diamètre). Charge utile 19.5kg. Speed Link
Système de suspension par câble HF Classic N° 3 (90kg) L=5m embout Boucle
GRIPPLE
Système de suspension par câble HF Classic N° 3. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur 5 m équipé d'un embout boucle (FR) et d'un verrou autobloquant à déverrouillage par clé. Charge de travail de 90 kg (Certifié Apave)
Système de suspension par câble HangPro 1 (20kg) L=1m avec embout Boucle
GRIPPLE
Système de suspension par câble HangPro 1 universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur de 1 m équipé d'un embout Boucle et d'un verrou autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 20 kg (Certifié Apave)
Système de suspension par câble HangPro 1 (20kg) L=2m avec embout Boucle
GRIPPLE
Système de suspension par câble HangPro 1 universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur de 2 m équipé d'un embout Boucle et d'un verrou autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 20 kg (Certifié Apave)
Système de suspension par câble HangPro 1 (20kg) L=5m avec embout Boucle
GRIPPLE
Système de suspension par câble HangPro 1 universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur de 5 m équipé d'un embout Boucle et d'un verrou autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 20 kg (Certifié Apave)
Système de suspension par câble HangPro 1 (20kg) L=2m avec embout Fileté M6
GRIPPLE
Système de suspension par câble HangPro 1 universel. Prêt à l'emploi. Composé d'un câble de longueur de 2 m équipé d'un embout Fileté M6 et d'un verrou autobloquant à déverrouillage intégré. Charge de travail de 20 kg (Certifié Apave)
Kit de bobine Speed Link, câble 1,5 mm x 150m et 100 verrous SLK, 195N
NVENT CADDY
Kit de suspension filin, contenant une bobine de filin acier et des verrous sans clé. Bobine avec 150 m de filin diamètre 1,5 mm, conditionnée avec 100 verrous sans clé.
Système de suspension Speed Link, avec embout à crochet, câble 1,5mm x 5 m
NVENT CADDY
Solution polyvalente et réglable en hauteur pour installation rapide sur diverses poutres et fixations CADDY. Embout de type crochet d'un côté, verrou sans clé de l'autre, longueur filin de 5 m, diamètre filin de 1,5 mm.
Boite de 100 galets B-Lock pour câble D= 1,5 au 2,5 mm. Charge travail max 70kg
GRIPPLE
Boite de 100 galets B-Lock pour câble du D= 1,5 au 2,5 mm. Charge de travail maximale : D= 1,5 mm max 35 kg, D= 2 mm max 60 kg et D= 2,5 mm max 70 kg
Boite de 30 galets B-Lock pour câble D= 1,5 au 2,5 mm. Charge de travail max 70k
GRIPPLE
Boite de 30 galets B-Lock pour câble du D= 1,5 au 2,5 mm. Charge de travail maximale : D= 1,5 mm max 35 kg, D= 2 mm max 60 kg et D= 2,5 mm max 70 kg