Qualité de l’Air Intérieur

Rexel vous accompagne et propose de nombreuses solutions Q.A.I. adaptées aux différentes typologies d’applications selon les bâtiments et l’usage des locaux. Découvrez-les !

Quelques sujets pour en savoir + !

Capteur de mesure

Capteur de mesure

Détection de sécurité

Détection de sécurité

Régulation

Régulation

Mesure portable

Mesure portable

↑ THEBEN
 
 
Capteur de mesure CO2

Avantages

  • Capteur de CO2 avec câble USB pour mesurer la qualité de l’air.
  • Pour les écoles/crèches, les bureaux, les salles de conférence et de réunion et les pièces d’habitation.
  • Si la concentration de CO2 atteint un niveau potentiellement dangereux, l’appareil le signal de manière visuelle par le biais du système de LED, afin de pouvoir améliorer immédiatement l’aération et créer un climat intérieur sain.
↑ SIEMENS
 
 
Sonde de qualité d'air

Avantages

  • Ces sondes sont utilisées dans les installations de ventilation et de climatisation pour optimiser le confort et la consommation d'énergie en adaptant la ventilation en fonction des besoins. Elles servent à mesurer :
  • la concentration de CO2 pour détecter la présence de personnes dans des locaux avec interdiction de fumer.
  • la concentration de COV comme indicateur de présence d'odeurs dans l'air ambiant (fumée de cigarette, odeurs corporelles, émanations de matériaux, etc.)
  • l'humidité relative dans la pièce.
  • la température ambiante.
↑ NETATMO
 
 
Capteur de Qualité de l’Air Intérieur Connecté NETATMO

Avantages

  • Vous voulez offrir à votre famille une maison aussi saine que possible ? Le Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent de Netatmo a été conçu pour vous guider. Qu'il s'agisse du niveau sonore le plus adapté à un sommeil réparateur ou du niveau d'humidité recommandé pour un enfant asthmatique, le Capteur de Qualité de l'Air Intérieur Intelligent mesure les paramètres qui font la différence, identifie les éventuels problèmes et vous indique comment les résoudre.
↑ S&P
 
 
Sonde de qualité d'air

Avantages

  • Elle cible et traite l’humidité, les COV, les CO2 pour un contrôle absolu de la Qualité d’Air Intérieur (QAI) et en informe les occupants.
↑ DITEL
 
 
Capteur de mesure + afficheur numérique

Avantages

  • L'appareil est fourni avec le connecteur d´alimentation, des vis et des chevilles pour le montage mural.
  • Aucune connaissance spécifique n'est nécessaire pour l'installation.
  • La mise à l´heure et la configuration de l'appareil se font avec les trois boutons situés sur le dos de l´appareil et qui restent accessible une fois celui-ci installé.
  • Le capteur de température et le capteur de CO 2 ne nécessitent aucun réglage ou étalonnage.
Appareil de mesure CO2

Avantages

  • Un appareil de mesure CO2 fabriqué en Europe avec capteur NDIR a double canal pour une plus grande précision. Sa structure métallique lui assure une finition de qualité et une grande robustesse. Tous nos appareils sont minutieusement calibrés et bénéficient d’un contrôle de qualité exhaustif, ce qui les rend infiniment plus fiables.
  • L'appareil peut vous être vendu à un prix très économique en cas de commandes de grandes quantités.
  • L´appareil de mesure CO2 IOPTHO-2 mesure la concentration de CO2 et affiche la valeur sur son écran LCD de 2,8”.
↑ WERMA
 
 
Colonne lumineuse de signalisation CO2

Avantages

  • Ce feu tricolore permet de mesurer la concentration de dioxyde de carbone dans l'air ambiant et de la représenter clairement à l'aide des trois couleurs du feu tricolore. Inférieur à 1000ppm=Vert ; Entre 1000 et 2000ppm = Orange; Entre 2000 et 3000 ppm= Rouge; supérieur à 3000 ppm= Rouge clignotant
↑ EI ELECTRONICS
 
 
Détecteur de Monoxyde de Carbone DAACO NF

Avantages

  • Détécteur de monoxyde de carbone daaco nf 10 ans Détails du produit DAACO 10 ans alimenté par Pile Lithium scellée. Certifié EN50291 & NF 292. Intercon. sans fil (Module RadioLink Ei200MRF requis). Pour maison ou vehicule de loisir. Bouton TEST/Fonction silence/Socle de fixation/Protection antivol Ei200 Caractéristiques Type de pose : mur/plafond.
Détecteur de Monoxyde de Carbone avec écran affichage niveau CO

Avantages

  • DAACO avec affichage digital/Pile Lithium scellée/Certifié EN50291/Durée de vie 10ans/Intercon sans fil (Module RadioLink Ei200MRF requis)/Pour maison ou vehicule de loisir/Bouton TEST/Fonction silence/Socle de fixation/Protection antivol
↑ INSAFE NEXELEC
 
 
AERO lite

Avantages

  • Capteur de CO2 NDIR avec performances validées par un laboratoire COFRAC indépendant
  • Mesure du CO2 en continu (chaque seconde)
  • Voyant LED à affichage permanent ou clignotant pour visualiser le niveau de CO2
  • Dispositif de fixation antivol
  • Installation simple et rapide
  • Aucune maintenance requise
AERO CO2

Avantages

  • Capteur de CO2 NDIR avec performances validées par un laboratoire COFRAC indépendant
  • Voyant LED pour visualiser le niveau de CO2
  • Dispositif de fixation antivol
  • Installation simple et rapide
  • Aucune maintenance requise
CARBON

Avantages

  • Capteur de CO2 NDIR avec performances validées par un laboratoire COFRAC indépendant
  • Voyant LED pour visualiser le niveau de CO2
  • Batteries lithium autonomie 10 ans** : pas de changement de piles à répétition, pas de branchement électrique nécessaire
  • Produit robuste totalement scellé et indémontable
  • Dispositif de fixation antivol pour montage mural
  • Installation simple et rapide
  • Aucune maintenance requise
Détecteur de CO2 connecté avec capteurs température & humidité

Avantages

  • Détecteur de CO2 connecté avec capteurs de température et d'humidité. Analyse la Qualité d'Air Intérieur. Indicateur visuel vert / orange / rouge. Conforme au décret QAI 2015 (crèche, école, ERP). Autonomie max. 10 ans. Sans fil LORA
↑ CORDIA
 
 
Détecteur de CO2

Avantages

  • Mesure de la teneur en CO2 par capteur NDIR
  • Alarme sonore et visuelle + message parlé
  • Mesure de la température et de l’hygrométrie
  • Matériel conforme au protocole sanitaire national
↑ SIEMENS
 
 
Régulateur SIEMENS

Avantages

  • Dans des installations de chauffage, ventilation, climatisation (CVC) simples ou complexes. Les régulateurs universels conviennent pour les grandeurs réglées telles que température, humidité relative/humidité absolue, pression/pression différentielle, débit d'air, qualité d'air et enthalpie.
Régulateur d'ambiance RDG

Avantages

  • Chauffage ou rafraîchissement via une boîte de détente à Volume d’Air Variable (VAV) et une deuxième source.
  • Régulation modulante de la qualité d’air intérieure via une sonde externe de CO2 autocalibrante et/ou COV.
  • Changeover automatique selon la température d’air ambiant.
  • Changement de régime via un détecteur de présence.
  • Dérogation du régime via un contact de fenêtre.
  • Programmation horaire.
  • Rafraîchissement nocturne.
↑ CHAUVIN ARNOUX
 
 
Mesureur et enregistreur de la qualité de l'air

Avantages

  • En environnement intérieur, une concentration élevée de CO2 traduit une densité d’occupation importante associée à un renouvellement d’air insuffisant. Le taux de CO2 est pour ces raisons, un excellent indicateur de qualité d’air en complément d’analyse d’autres polluants effectués par les organismes de contrôle et laboratoires, mais également de l’efficacité du renouvellement d’air à destination des professionnels du génie climatique.
↑ NATEOSANTE
 
 
Appareil de mesure de la qualité de l'air

Avantages

  • Indicateur d'aération d'une pièce : appareil de mesure qui permet de surveiller la qualité de l'air (CO2), conformément au décret N°2011-1728 entré en vigueur au 01/01/2018 relatif au contrôle de la qualité de l'air dans les ERP.
↑ DECK 912
 
 
Kit de mesure aéraulique AFD-550K

Avantages

  • Appareil 4-en-1 pour les mesures de vitesse, débit d'air, dépressions et pressions différentielles. Le meilleur rapport qualité-prix des appareils multi-fonctions du marché. AFD-550K intègre un capteur de pression différentielle, une hélice déportée de Ø70mm et un cône de débit carré 250 x 250 mm qui permettent de réaliser toutes les mesures de vitesse, débit et dépression sur les systèmes de ventilations et de climatisations gainables. AFD-550K est livré avec un certificat d'ajustage qui garantit sa précision et un guide d'aide à la mesure qui accompagne l'utilisateur dans la prise de mesures professionnelles. AFD-550K répond aux exigences du protocole Diagvent-Promevent pour le contrôle des VMC simples et double-flux et la prise de mesures fonctionnelles aux bouches et grilles de ventilations. L'outil indispensable des ventilistes et tout installateur de systèmes de VMC qui souhaite contrôler le bon fonctionnement de son installation. Outil obligatoire pour la réception des installations de ventilations en construction BBC et bâtiments publics.
Anénomètre + manomètre de pression AFD-550

Avantages

  • Le meilleur rapport qualité-prix des appareils multi-fonctions du marché. AFD-550 intègre un capteur de pression différentielle, une hélice déportée de Ø70mm qui permettent de réaliser toutes les mesures de vitesse, débit et dépressions sur les systèmes de ventilations et de climatisations gainables. AFD-550 est livré avec un certificat d'ajustage qui garantit sa précision et un guide d'aide à la mesure qui accompagne l'utilisateur dans la prise de mesures professionnelles.

Pour retrouver toutes les solutions sur la qualité de l’air intérieur, cliquez ici