Gamme IX, interphonie IP

La gamme IX, de par ses nombreuses fonctionnalités, sécurise les écoles (compatible PPMS), les hôpitaux, parkings, aéroports et gares (compatible E.A.S). Elle est compatible protocole ONVIF profil S et certifiée SIP avec la plupart des IPBX (Alcatel, Cisco, Genetec, Avaya, Asterisk). Transfert d’appel en cascade, renvoi d’appel sur smartphone, autant de fonctions pour satisfaire les utilisateurs et permettre l’évolution du système.

Jusqu’à 500 adresses IP (soit 500 appareils IX).

Un large choix de platines

Toutes nos platines sont équipées de la boucle magnétique. Leur puissance sonore peut aller jusqu’à 92,7 dB.,En audio, elles sont idéales pour les E.A.S. En vidéo, choisissez pour votre installation : de 1 à 6 boutons d’appel, avec ou sans clavier codé, avec ou sans perçage VIGIK.,Dernière née des platines : IXDVFLSENS. C’est la solution de sécurisation sanitaire efficace pour limiter tout contact avec la platine. Elle est équipée d’un bouton d’appel infrarouge qui détecte le passage d’une main devant la platine et déclenche automatiquement l’appel. Ce bouton est réglable pour éviter tout déclenchement d’appel intempestif.

Un système performant

Au-delà du choix de produits, IX est compatible avec la plupart des IPBX du marché. Ses particularités permettent d’avoir une communication bidirectionnelle entre postes maîtres vidéo. Le système vous offrira de renvoyer les appels sur smartphones ou de faire différents transferts d’appel : manuel, en cascade, sur délais, en cas d’absence, programmés sur horaires ou planning. Le système IX permet de contrôler le réseau des produits IX et envoie une alerte sur le poste maître ou le logiciel IXSOFT. Il est également possible d’effectuer un contrôle des produits IX afin de détecter un équipement une panne avec l’identification de l’appareil en défaut.

Des licences pour smartphones sans abonnement !

Grâce à sa passerelle IP, Aiphone propose des packs «passerelle + licences».
Pour pouvoir utiliser l'application smartphone IXG, il faut installer cette passerelle IP ou passerelle GSM qui doit être connectée au réseau local.
Elle permet de renvoyer les appels sur le smartphone. Aiphone propose des packs incluant la passerelle + les licences (1, 2, 5, 10, 15 ou 20 licences).
1 licence vous permet d'appairer jusqu'à 8 smartphones par « unité » (1 unité = local, accueil, appartement ou bureau).