Un radiateur et un sèche serviette hyper performant et décoratif

KERAMOS nativ* en version salle de bains, équipé de 2 barres de séchage et fonctions de réglage spéciales "séchage".

Pour les grandes salles de bains pièces à vivre qui ont besoin d'un véritable radiateur et de fonctionnalités de séchage.

Les 3 finitions décoratives présentent une exceptionnelle résistance à l'usure et à l'humidité.

Terre de mars, un effet rouillé oxydé.

Marbre blanc qui reprend les veinages du véritable marbre.

  • Radiateur design
  • Radiateur connecté
  • Radiateur céramique Radiateur décors
  • Radiateur français
Keramos Hug Nativ Terre de Mars

Keramos Hug Nativ Terre de Mars

Keramos Hug Nativ Marbre Blanc

Keramos Hug Nativ Marbre Blanc

Keramos Hug Nativ Blanc Ardoise

Keramos Hug Nativ Blanc Ardoise

Priorité à la chaleur naturelle de la céramique haute performance

Un élément chauffant de conception exclusive équipe la façade en céramique haute performance épaisse de 12 mm. Elle produit un rayonnement doux parfaitement réparti sur l'intégralité de cette magnifique surface d'échange. Intelligemment régulé et grâce à son fort potentiel inertiel. KERAMOS HUG n'est jamais froid en période de chauffe, même lorsqu'il ne consomme pas.

KERAMOS nativ en version HUG.

Les 2 barres porte serviettes généreuses enlacent pour mieux chauffer. Elles se positionnent à droite ou à gauche et à différentes hauteurs. Une barre supplémentaire peut être installée en option. La régulation nativ est également adaptée aux usages pièces humides avec ses fonctions de marche forcée temporisée pour accélérer le séchage.

Nouvelle interface de pilotage nativ

Elle se distingue par son vaste écran graphique couleur. Véritable ordinateur embarqué il simplifie le réglage de chaque appareil grâce à son bouton rotatif de contrôle pour une navigation simple et intuitive entre les différents modes. Sans avoir besoin d'être connectés, les appareils de génération nativ se synchronisent pour éviter d'avoir à répéter les différents réglages sur chaque appareil. Une seule passerelle par logement est nécessaire pour connecter Keramos hug nativ à l’application intuis connect with Netatmo