Plexo

C’est la gamme d’appareillage étanche Legrand aux multiples solutions et fonctions pour les secteurs du résidentiel, du tertiaire et de l’industrie à installer en intérieur ou en extérieur. Avec son design innovant et contemporain, Plexo se réinvente. De plus, Plexo se décline même en version connectée pour répondre à certains usages.

gamme innovante et étanche Plexo

Découvrez la gamme innovante et étanche Plexo.

Les prises et interrupteurs de la gamme Plexo sont fabriqués en France, à Confolens (Charente) et en cohérence avec les engagements RSE de Legrand, ces produits, y compris leur emballage, ont un taux de recyclabilité supérieur* à 88%.

* taux de recyclabilité estimé selon la méthodologie PEP ecopassport

Plexo TM Liberty, la liberté d’installation

Les produits Plexo sont pensés de manière à faciliter l’installation et le câblage grâce au volume important autour du mécanisme et à la faible profondeur de la platine.

La mise en œuvre des solutions Plexo est ainsi simplifiée.

Deux modes de câblage, au choix, sont possibles : clipsé et déclipsé, et le tout, sans outils !

Plexo TM Reverso, à l’endroit ou à l’endroit

Les solutions Plexo s’adaptent à toutes les situations d’installation : une seule et même référence qui s’installe à la verticale ou à l’horizontal, en saillie ou en encastré.

Gain de temps assuré sur les chantiers et plus de flexibilité grâce à une mise en œuvre sans outils, d’un seul clip en pivotant le mécanisme !

Plexo TM Offroad, robuste et adapté à toutes les situations

Plexo est étanche et adapté à l’installation sur toutes les surfaces. Ses joints et membranes d’étanchéité positionnés aux points principaux d’assemblage du produit garantissent un IP55. Plexo convient ainsi à tous les lieux et environnement de pose.

L’univers Plexo TM du choix pour toutes les envies

La gamme Plexo se décline en 4 finitions :

  • Anthracite, le contemporain
  • Gris, l’indispensable
  • Blanc, la pureté
  • Sable, le naturel Tendance

Plexo s’adapte à tous les chantiers, en intérieur comme en extérieur.