Schneider Electric vous accompagne pour trouver
la meilleure solution de recharge de véhicule électrique.

Schneider Electric révolutionne la mobilité électrique avec ses solutions de recharge innovantes,
fiables et adaptées à tous les environnements : maisons individuelles, copropriétés,
bâtiments, flottes de véhicules professionnels...

Mureva Styl

MUR36010
Prise courant 2P+T
renforcee - saillie - IP55
IK08 - EV - gris

Schneider Charge

EVH5A22N400F
Paramétrable 7,4/11/22KW
1P/3P TIC - 16/32A
capteur RDC-DD

Nouveauté
Schneider Charge Pro

EVB4S22N40MG
Parématrable jusqu'à 22 kW - 1P / 3P - T2S - MID - TIC - 4G

EVlink Pro AC

EVB3S22N4A
3PH - 22 kW - 32A
1 prise T2S - RDC
DD 6 mA +RCD Type A +MNx

Nos solutions de recharge pour le résidentiel individuel

La Borne Schneider Charge

Découvrez Schneider Charge, la solution de recharge pour les maisons individuelles qui remplace la gamme EVlink Home et Home Smart. Une seule référence paramétrable, connectable et design est proposée, pour le plus grand plaisir de vos clients ! Elle a été conçue pour les rouleurs quotidiens (+ de 50km par jour) de véhicules électriques ou hybrides rechargeables souhaitant allier efficacité (charge rapide) et optimisation de la consommation d’énergie (écosystème connecté Wiser permettant de superviser la recharge de leur véhicule électrique à distance).

Voir le produit

Praticité

Pour une gestion optimale du câble de recharge, un support de câble est disponible à la vente, permettant de maintenir l'embout de la prise dans le support fixé au mur afin qu'il ne traine pas au sol.
Voir le produit

Autonomie

Schneider Charge existe en une seule référence (monophasée et triphasée) pour couvrir une puissance allant de 7,4 kW à 22 kW, paramétrable au moment de la mise en service avec eSetup. L'autonomie varie donc de 50km à 100km en 1h de recharge.

Facilité d'installation

La borne est facile et rapide à installer sur tous les types de mur, en intérieur ou extérieur. Trois possibilités de câblage vous sont proposées : par le bas, par le haut ou par l'arrière. Pour la mise en service, suivez le guide pas à pas via l’application eSetup et le tour est joué !

Sécurité

Reliée à un module anti-déclenchement (optionnel), la borne permet d’ajuster en temps réel la puissance maximale transmise au véhicule électrique en charge. Cela assure une continuité des autres charges en cours au sein de la maison tout en évitant les interruptions électriques ou anomalies potentielles.
Voir les produits

Connectivité

Nativement connectable, elle peut être pilotée à distance grâce à l’app Wiser Home ou d'autres applications tierces. Vos clients pourront verrouiller, démarrer, éteindre, et planifier la recharge au bon moment pour éviter les heures pleines, optimisant ainsi leur conso d’énergie. De plus, des notifications sont envoyées directement sur le téléphone du propriétaire pour l’informer en cas d’anomalie ou toutes autres infos relatives au suivi de son chargement.

Protections associées et accessoires :
- Mono jusqu'à 7,4 kW : disjoncteur 40 A A9P71640 + bloc différentiel A9Y64640
- Tri jusqu'à 22 kW tri : disjoncteur 40 A A9P71740 + bloc différentiel A9Y64740
- Ajout d'un déclencheur iMNx pour être en conformité avec les labels ZE/EV ready A9A26969
- EVA2PBS1 : Pied pour 1 borne
- EVA2PBS2 : Pied pour 2 bornes dos à dos

Découvrez Charge Pour le résidentiel

Nos solutions pour le tertiaire

Nouveau ! Découvrez la borne Schneider Charge Pro

Schneider Charge Pro est la nouvelle borne de recharge dédiée aux copropriétés et à la recharge de véhicules professionnels à domicile. Cette solution unique et paramétrable offre une puissance de 3,7 à 22 kW et intègre des technologies telles que RFID/NFC, MID, TIC, 4G et Wi-Fi. Cette borne innovante simplifie l'expérience de recharge grâce à un matériel ergonomique et un logiciel système ouvert facilitant le processus de remboursement. Elle est idéale pour les copropriétés, offrant une facturation simple et une gestion de la charge en temps réel, rendant la recharge pratique pour les résidents et les gestionnaires d'immeubles.

Voir le produit
Nouveauté

Identification et refacturation

Schneider Charge Pro permet l’authentification grâce à un lecteur de badge RFID/NFC intégré et permettra de refacturer l’énergie consommée avec son compteur MID embarqué.

Fiabilité

La solution de recharge Schneider Charge Pro permet une recharge intelligente et fiable en optimisant le temps de recharge et en maximisant le temps de fonctionnement afin d’assurer une expérience utilisateur optimale à la maison ou en copropriété.

Choix unique, gamme simplifiée

Avec cette nouvelle offre pour les flottes de voitures professionnelles à domicile et les copropriétés, une seule référence couvre la totalité des besoins. La solution technique embarque l’ensemble des fonctionnalités nécessaires, tout est simplifié au maximum.

Connectivité

Nativement conçue pour être connectée à une supervision, l’ensemble des CPOs peuvent superviser la borne et assurer une expérience de recharge optimale à l’utilisateur. Elle peut d’ailleurs être installée dans la nouvelle offre Canalis for EV pour une infrastructure globale simple à installer et évolutive.

Voir les produits

Protections associées et accessoires :
- Mono jusqu'à 7,4 kW : disjoncteur 40 A A9P71640 + bloc différentiel A9Y64640
- Tri jusqu'à 22 kW tri : disjoncteur 40 A A9P71740 + bloc différentiel A9Y64740
- Ajout d'un déclencheur iMNx pour être en conformité avec les labels ZE/EV ready A9A26969
- EVA2PBS1 : Pied pour 1 borne
- EVA2PBS2 : Pied pour 2 bornes dos à dos

Pour le tertaire Pour le tertaire

EVlink Pro AC

La borne EVlink Pro AC permet une recharge intelligente, fiable, flexible et durable des véhicules électriques de 7,4kW et 22 kW en monophasé et triphasé. Cette solution optimise la consommation d'énergie tout en garantissant une continuité de service des bâtiments. Connectée, EVlink Pro AC leur permet de contrôler leur gestion d'énergie et de superviser la charge grâce aux logiciel EcoStruxure EV Charging Expert et EV Advisor. Elle est spécialement conçue pour les bâtiments (logements collectifs, bâtiments tertiaires et industriels) et flottes de véhicules électriques.

Découvrir la gamme

Attraction et Fidélisation

Qu’il s’agisse de collaborateurs ou de clients, les entreprises dotées de bornes de recharge peuvent d’une part attirer des propriétaires de véhicules électriques soucieux de,l'environnement et d’autre part fidéliser ceux qui possèdent déjà un véhicule électrique.

Fiabilitié

Les solutions de recharge EVlink Pro AC permettent une recharge intelligente et fiable pour les bâtiments, en optimisant la consommation d'énergie et en maximisant le temps de fonctionnement tout en assurant une expérience utilisateur optimale.

Facilité d’utilisation

Installation, mise en service, utilisation, fonctionnement et maintenance simples et intuitifs. Mise en service via l'application eSetup ou EcoStruxure EV Charging Expert.

Durabilité

Contribuez à promouvoir la mobilité électrique durable des entreprises en proposant des solutions de recharge pour les véhicules électriques à leurs employés et/ou clients, réduisant ainsi l'impact environnemental des déplacements professionnels.

Forte valeur ajoutée

Les entreprises équipées de bornes de recharge peuvent également générer une nouvelle source de revenus en proposant des solutions de recharge pour les véhicules électriques à leurs clients ou visiteurs, en facturant l'utilisation de ces bornes de recharge.

Connectivité

Connectée et connectable, EVlink Pro AC permet une gestion de l’énergie et une supervision de la charge simple et fiable, tout en assurant une expérience de recharge optimale.

Pour le tertaire Pour le tertaire

Nouveau ! Découvrez Canalis for EV :
la solution flexible et évolutive pour l’infrastructure
de recharge des véhicules électriques

Depuis le 1er janvier 2025 la loi d’orientation des mobilités (LOM) impose aux entreprises d’équiper ou pré‑équiper leurs parkings d’un point de charge pour véhicule électrique toutes les 20 places.
Pour anticiper les besoins à venir et s’adapter à l’évolution de la réglementation, choisissez spécialement notre solution destinée aux parkings des copropriétés, des entreprises, et zones commerciales/loisirs : Canalis for EV de Schneider Electric est une solution de distribution électrique modulaire et flexible, adaptée aux environnements intérieurs et extérieurs.

Cette solution innovante permet une installation rapide et évolutive, minimisant les travaux de génie civil et réduisant les temps de construction. Grâce à son architecture robuste et préfabriquée, Canalis for EV assure une gestion efficace de l'énergie, répondant aux besoins actuels et futurs des utilisateurs.

Voir tous les produits

Trouvez le produit qui vous correspond

Trouvez le produit qui vous correspond

Découvrez toute l’offre Schneider Electric
pour le résidentiel et le tertiaire

Voir l'offre résidentiel Voir l'offre tertiaire