COLORTECH, la cheville bi-matière universelle

La gamme de fixation COLORTECH a été créée pour vous simplifier la vie.
Son système intuitif et performant vous garantit la réussite de la pose de votre fixation dans tous les matériaux, même la plaque de plâtre.
Découvrez la COLORTECH en vidéo

Le bon diamètre en un coup d'œil

Grâce à son code couleur, la gamme COLORTECH permet de trouver le bon diamètre en un coup d'œil : chaque diamètre de cheville est associé à une couleur: jaune (Ø5), rouge (Ø6), bleu (Ø8).

Fixation universelle fonctionnant dans tous les matériaux

Grâce à sa technologie brevetée alliant performance et résistance, son adhérence est parfaite quel que soit le matériau : béton creux ou plein, maçonnerie creuse ou pleine, pierre creuse ou pleine et plaque de plâtre, même avec des charges élevées.

Un système avec vis pour un fonctionnement optimisé

La gamme colortech est disponible en version avec ou sans vis, en boite ou en bidon. Pour les version avec vis retrouvez : Une version avec vis tête plate en Ø5 et en Ø6 parfaitement adaptée pour toutes les applications charges légères (électriciens, plombiers, agenceurs etc…). Une version avec vis tête hexagonale en Ø8 adaptée pour toutes les applications charges moyennes. La version avec vis garantit un parfait fonctionnement du système : chaque cheville est associée à la bonne vis, dont le diamètre et la longueur sont parfaitement optimisés.