VOTRE MISSION : INSTALLER
UNE SOLUTION INTELLIGENTE POUR CHACUN DE VOS PROJETS

Ledvance - Rexel

DÉCOUVREZ TOUS NOS PRODUITS EN PROMO

DÉCOUVREZ TOUS NOS PRODUITS EN PROMO

c'est le moment d'en profiter !

ET PROFITEZ AUSSI DE NOS OFFRES EXCLUSIVES !

UNE OFFRE DIFFÉRENTE CHAQUE MOIS, À NE PAS MANQUER

Mai - Dès 1000€HT d'achat* recevez un luminaire de bureau intelligent

DAMP PROOF FLEX THROUGHWIRING 1500 P 42W ML 840 IP66

OSR440663

SPOT COMBO ADJ V 6W ML 9273040 DIM IP65/5X WT

OSR736490

PANEL COMPACT 600V 26W 840 U19

OSR734502

BUREAUX

PANEL COMPACT 600V 26W 840 U19

OSR734502

Panel PRINT SKY DA 600 V 33W SET

OSR538360

DOWNLIGHT COMFORT D100 P 13W U19 WT

OSR490903

DOWNLIGHT SLIM ALU D175 V 16W ML 83040 WT

OSR441813

INDUSTRIE

Damp Proof FLEX TH 1200 P 34W ML 840 IP66

OSR440601

Damp Proof FLEX TH 1500 P 42W ML 840 IP66

OSR440663

Damp Proof COMPact TH 1200 V 33W 840 IP66 PS

OSR740914

Damp Proof COMPact TH 1500 V 50W 840 IP66 PS

OSR740938

OUTDOOR / SPORT

URBAN LANTERN V 29W SYM PS 822-827 IP66 GY

OSR287626

URBAN LANTERN V 59W SYM PS 822-827 IP66 GY

OSR287664

STREETLIGHT AREA SPD SM V 45W 730 RV20ST GY

OSR030376

STREETLIGHT FLEX Small RV25ST P 36W 730 WAL

OSR552302

RÉSIDENTIEL

SPot Combo ADJ V 6W ML 9273040 DIM IP65/5X WT

OSR736490

FLoodlight 20 P 17W 2K4LM 830 PS SY100 BK

OSR305788

SMRT+MATTER Multicolor Classic A60 9W E27

OSR194825

SMART+ MATTER Plug EU White

OSR419201

DIRECT EASY

Panel Comfort 600 ZB P 28W 840 U19

OSR513350

Downlight comfort ZB D150 P 18W 93040 U19 WT

OSR620393

SENSOR DIRECT LS-PD-7 IR CI ZB

OSR476358

SWITCH KINETIC DIRECT 4B WT M ZB

OSR589799

TUBES LED

LED TUBE T8 UNVRSL ULTRA OUTPUT P 1500 mm 23W 840

OSR026577

LED TUBE T8 UNIVERSAL VALUE 1500 mm 24W 840

OSR026454

LED TUBE T8 EM VALUE 1500mm 18.3W 840

OSR434686L

LED TUBE T5 AC HO49 P 1449mm 26W 840

OSR824195

LAMPES LED

LED Classic A 60 8W 4000K 806lm IRC80 E27 Pack X5

OSR484865L

LED Classic A 60 8W 3000K 806lm IRC80 E27 Pack X5

OSR484827L

DULUX D18 EM & AC MAINS VALUE 7W 840 G24D-2

OSR823150

DULUX D26 EM & AC MAINS VALUE 9W 840 G24D-3

OSR823198