Accessoires de ventilation tertiaire & industrie Aldes Accessoires de ventilation tertiaire & industrie Aldes (350 produits)


Régulateur de débit réglable MR MODULO D80 20-60m³/h
ALDES
Régulateur de débit réglable sans outil - MR MODULO D80 20-60 m³/h - 50-200Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - extraction ou insufflation - joint double lèvre
Piège à son circulaire OCTA D200 avec joint - Isolation laine minérale 50mm - M0
ALDES
Piège à son circulaire Octa D200 avec joint - Longueur : 600 mm - Acier galvanisé - Isolation intérieure en laine minérale recouverte d'un voile de verre : épaisseur 50mm - Certification au feu M0 - Etanchéité du produit Classe D
Piège à son circulaire OCTA D160 avec joint - Isolation laine minérale 50mm - M0
ALDES
Piège à son circulaire Octa D160 avec joint - Longueur : 600 mm - Acier galvanisé - Isolation intérieure en laine minérale recouverte d'un voile de verre : épaisseur 50mm - Certification au feu M0 - Etanchéité du produit Classe D
Clapet anti-retour D80 en acier galvanisé avec joint mousse d'étanchéité
ALDES
Clapet anti-retour D80 en acier galvanisé avec joint mousse d'étanchéité - Volet en aluminium - Evite l'entrée d'air extérieur en cas d'arrêt du ventilateur - Montage par enboîtement dans le conduit
Piège à son circulaire OCTA D250 avec joint - Isolation laine minérale 50mm - M0
ALDES
Piège à son circulaire Octa D250 avec joint - Longueur : 600 mm - Acier galvanisé - Isolation intérieure en laine minérale recouverte d'un voile de verre : épaisseur 50mm - Certification au feu M0 - Etanchéité du produit Classe D
Piège à son circulaire OCTA D315 à joint - Isolation laine minérale 100mm - M0
ALDES
Piège à son circulaire Octa D315 avec joint - Longueur : 600 mm - Acier galvanisé - Isolation intérieure en laine minérale recouverte d'un voile de verre : épaisseur 100mm - Certification au feu M0 - Etanchéité du produit Classe D
Régulateur de débit réglable MR MODULO D125 15-85m³/h
ALDES
Régulateur de débit réglable sans outil - MR MODULO D125 15-85 m³/h - 50-200 Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - extraction ou insufflation - joint double lèvre
Régulateur de débit constant MR MONO D125 30m³/h
ALDES
Régulateur de débit constant MR MONO D125 - 30m³/h - 50-200 Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - en extraction ou insufflation - joint double lèvre
Régulateur de débit réglable MR MODULO D125 100-190m³/h
ALDES
Régulateur de débit réglable sans outil - MR MODULO D125 100-190 m³/h - 50-200 Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - extraction ou insufflation - joint double lèvre
Régulateur de débit réglable MR MODULO D100 15-90m³/h
ALDES
Régulateur de débit réglable sans outil - MR MODULO D100 15-90 m³/h - 50-200Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - extraction ou insufflation - joint double lèvre
Piège à son circulaire OCTA D355 à joint - Isolation laine minérale 100mm - M0
ALDES
Piège à son circulaire Octa D355 avec joint - Longueur : 900 mm - Acier galvanisé - Isolation intérieure en laine minérale recouverte d'un voile de verre : épaisseur 100mm - Certification au feu M0 - Etanchéité du produit Classe D
Piège à son circulaire OCTA D400 à joint - Isolation laine minérale 100mm - M0
ALDES
Piège à son circulaire Octa D400 avec joint - Longueur : 900 mm - Acier galvanisé - Isolation intérieure en laine minérale recouverte d'un voile de verre : épaisseur 100mm - Certification au feu M0 - Etanchéité du produit Classe D
Moteur Belimo LF 230 Tout ou Rien avec ressort de rappel
ALDES
Servomoteur Belimo LF 230A Tout ou Rien avec ressort de rappel 3 points - 4 Nm - AC 230V - Temps de course 40.75 s / 90° - IP54 - Raccordement Câble 1 m PVC - Sens rotation sélectionnable
Capteur mural de CO2 0 à 2000 ppm (et température) avec signal de sortie 0-10 V
ALDES
Capteur de CO2 et température - 0-2000ppm - 0-50°C - Signal de sortie 0-10 V - Alimentation 24 V - Autocalibration - Hauteur d'installation entre 1,5 et 3,5 m - Installation murale
Régulateur de débit constant MR MONO D125 75m³/h
ALDES
Régulateur de débit constant MR MONO D125 - 75m³/h - 50-200 Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - en extraction ou insufflation - joint double lèvre
Régulateur de débit MR MONO D200 200m³/h
ALDES
Régulateur de débit MR MONO D200 - 200m³/h - 50-250Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - en extraction ou insufflation - joint double lèvre
Régulateur de débit constant MR MONO D125 90 m³/h
ALDES
Régulateur de débit constant MR MONO D125 - 90 m³/h - 50-200 Pa - plastique M1 - 10/60 °C - installation horizontale ou verticale à 360 °C - en extraction ou insufflation - joint double lèvre
Régulateur de débit constant MR MONO D125 50m³/h
ALDES
Régulateur de débit constant MR MONO D125 - 50m³/h - 50-200 Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - en extraction ou insufflation - joint double lèvre
Régulateur de débit réglable MR MODULO D160 100-240m³/h
ALDES
Régulateur de débit réglable sans outil - MR MODULO D160 100-240 m³/h - 50-250Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - extraction ou insufflation - joint double lèvre
Régulateur de débit MR MONO D125 100m³/h
ALDES
Régulateur de débit MR MONO D125 - 100m³/h - 50-200 Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - en extraction ou insufflation - joint double lèvre
Régulateur de débit constant MR MONO D80 30m³/h
ALDES
Régulateur de débit constant MR MONO D80 - 30m³/h - 50-200Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - en extraction ou insufflation - joint double lèvre
Régulateur de débit constant MR MONO D125 15m³/h
ALDES
Régulateur de débit constant MR MONO D125 - 15m³/h - 50-200 Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - en extraction ou insufflation - joint double lèvre
Régulateur de débit MR MONO D160 200m³/h
ALDES
Régulateur de débit MR MONO D160 - 200m³/h - 50-250Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - en extraction ou insufflation - joint double lèvre
Régulateur de débit réglable MR MODULO D200 225-400m³/h
ALDES
Régulateur de débit réglable sans outil - MR MODULO D200 225-400 m³/h - 50-250Pa - plastique M1 - -10/60°C - installation horizontale ou verticale à 360° - extraction ou insufflation - joint double lèvre