Relais de contrôle Finder Relais de contrôle Finder (92 produits)


Régulateur niveau flotteur eau usée 1RT 10A, câble H07 RN F 10m
FINDER
Régulateur de niveau à flotteur pour eau usée, 1RT 10A, câble H07 RN F homologation TÜV, longueur de 10 mètres
Régulateur niveau flotteur eau claire 1RT 10A, contrepoids, câble H07 RN F 5m
FINDER
Régulateur de niveau à flotteur pour eau claire, 1RT 10A, montage avec contrepoids fourni, câble H07 RN F homologation TÜV, longueur de 5 mètres
Relais contrôle niveau 1RT 16A 230 à 240V AC, sensibilité réglable 5 à 150K'
FINDER
Relais de contrôle de niveaux pour liquides conducteurs 1RT 16A 230 à 240V AC, matériau des contacts AgNi, sensibilité réglable de 5 à 150 KOHMS, double temporisation, fonctions vidange et remplissage
Régulateur niveau flotteur eau claire 1RT 10A, contrepoids, câble H07 RN F 10m
FINDER
Régulateur de niveau à flotteur pour eau claire, 1RT 10A, montage avec contrepoids fourni, câble H07 RN F homologation TÜV, longueur de 10 mètres
Relais contrôle alternance charges 2NO 12A 24V AC/DC, multifonction
FINDER
Relais de contrôle d'alternance de charges 2NO 12A 24V AC/DC, matériau des contacts AgNI, 4 fonctions disponibles, 2 signaux de contrôle indépendants, montage sur rail 35mm
Relais contrôle niveau 1RT 16A 24V DC, sensibilité réglable 5 à 150K'
FINDER
Relais de contrôle de niveaux pour liquides conducteurs 1RT 16A 24V DC, matériau des contacts AgNi, sensibilité réglable de 5 à 150 KOHMS, double temporisation, fonctions vidange et remplissage
Relais contrôle niveau 1RT 16A 24V AC, sensibilité réglable 5 à 150K'
FINDER
Relais de contrôle de niveaux pour liquides conducteurs 1RT 16A 24V AC, matériau des contacts AgNi, sensibilité réglable de 5 à 150 KOHMS, double temporisation, fonctions vidange et remplissage
Régulateur niveau flotteur eau usée 1RT 10A, câble H07 RN F 5m
FINDER
Régulateur de niveau à flotteur pour eau usée, 1RT 10A, câble H07 RN F homologation TÜV, longueur de 5 mètres
Régulateur niveau flotteur eau usée 1RT 10A, câble H07 RN F 15m
FINDER
Régulateur de niveau à flotteur pour eau usée, 1RT 10A, câble H07 RN F homologation TÜV, longueur de 15 mètres
Détecteur de présence d'eau pour séries 7201 ou 7211
FINDER
Détecteur de présence d'eau au sol, fixation par 2 vis, raccordement contrôleur de niveau 7201 ou 7211
Régulateur niveau flotteur eau claire 1RT 10A, encombrement reduit, câble 2m
FINDER
Régulateur de niveau à flotteur pour eau claire, 1RT 10A IP68, encombrement réduit, kit de fixation fourni, câble longueur de 2 métres
Relais contrôle de phase, 2RT 8A 208 à 480V AC, ordre/perte de phase
FINDER
Relais de contrôle de phase, 2RT 6A 208 à 480V AC, contrôle d'ordre et de perte de phase, largeur 22,5mm
Relais circuit imprimé à contacts guidés, 2RT 8A 24V DC, AgNi
FINDER
Relais circuit imprimé à contacts guidés, 2RT 8A 24V DC, pour application de sécurité, contact des matériau AgNi, Pas de 5mm
Régulateur niveau flotteur eau claire 1RT 10A, contrepoids, câble H07 RN F 20m
FINDER
Régulateur de niveau à flotteur pour eau claire, 1RT 10A, montage avec contrepoids fourni, câble H07 RN F homologation TÜV, longueur de 20 mètres
Relais circuit imprimé à contacts guidés, 2RT 8A 24V DC, AgNi
FINDER
Relais circuit imprimé à contacts guidés, 2RT 8A 24V DC, pour application de sécurité, contact des matériau AgNi, Pas de 5mm
Relais circuit imprimé à contacts guidés, 2RT 8A 24V DC, AgNi + Au
FINDER
Relais circuit imprimé à contacts guidés, 2RT 8A 24V DC, pour application de sécurité, contact des matériau AgNi + Au, Pas de 5mm
Relais contrôle tension tri 1RT 10A 380 à 415V AC, multifonction
FINDER
Relais de contrôle de tension triphasé 1RT 10A 380 à 415V AC, mutifonction contrôle sous tension / surtension, mode fenetre, ordre / perte de phase, 2 valeurs réglables, retard à la coupure réglables, programmable
Relais contrôle tension tri + neutre AC 1RT 6A 380 à 415V AC, multifonc
FINDER
Relais de contrôle de tension triphasé + neutre AC 1RT 6A 380 à 415V AC, multifonction contrôle sous tension / surtension, asymetrique, mode fenêtre, ordre / perte de phase, 2 valeurs réglables,retard à la coupure et asymetrie réglable
Relais contrôle niveau 1RT 16A 24V AC, sensibilité réglable 5 à 450K'
FINDER
Relais de contrôle de niveaux pour liquides conducteurs 1RT 16A 24V AC, matériau des contacts AgNi, sensibilité réglable de 5 à 450 KOHMS, double temporisation, fonctions vidange et remplissage
Relais contrôle niveau 1RT 16A 230 à 240V AC, sensib 5 à 150K' +2 sondes 072106
FINDER
Relais de contrôle de niveaux pour liquides conducteurs 1RT 16A 230 à 240V AC, matériau des contacts AgNi, sensibilité réglable 5 à 150 KOHMS, double temporisation, fonctions vidange et remplissage, livré avec 2 sondes 0720106 non montées
Relais contrôle niveau 1RT 16A 24V AC, sensibilité 5 à 150K' + 2 sondes 0720106
FINDER
Relais de contrôle de niveaux pour liquides conducteurs 1RT 16A 24V AC, matériau des contacts AgNi, sensibilité réglable de 5 à 150 KOHMS, double temporisation, fonctions vidange et remplissage, livré avec 2 sondes 0720106 non montées