Sertisseuse électro-hydraulique Klauke Sertisseuse électro-hydraulique Klauke (275 produits)


Pince à sertir pour matrices interchangeables de 6 à 300 mm²
KLAUKE
Pince manuelle pour matrices interchangeables permet de serti les connections nues de 6 à 300 mm², les raccords en 'C' de 6 à 70mm² les cosses alu-cuivre indus de 35 à 240mm². L'outil est équipé de manches télescopiques
Pince à seritr électro-mécanique 15kN pour sertissage de 0,14 à 50 mm²
KLAUKE
Pince à sertir électro-mécanique, avec 1 accu Li-Ion 10,8V/1,5Ah Makita et 1 chargeur. Tête pour matrices 'Série 50'. Pour le sertissage de connecteurs cuivre de 0,75 à 25 mm², embouts de 0,14 à 50mm², cosses pré-isolées de 0,1 à 6mm²
Matrice série 'K4' pour connecteurs cuivre NFC 20-130  section 35mm²
KLAUKE
Matrice série 'K4' pour cosses et manchons tubulaires cuivre NFC 20-130 de section 35mm². Sertissage hexagonal. Largeur de l'empreinte 9 mm
Matrice série 'K4' pour connecteurs cuivre NFC 20-130  section 25mm²
KLAUKE
Matrice série 'K4' pour cosses et manchons tubulaires cuivre NFC 20-130 de section 25mm². Elle permet également de sertir les raccords en C de 10mm². Sertissage hexagonal. Largeur de l'empreinte 9 mm
Matrice série 'K4' pour connecteurs cuivre NFC 20-130  section 50mm²
KLAUKE
Matrice série 'K4' pour cosses et manchons tubulaires cuivre NFC 20-130 de section 50mm². Sertissage hexagonal. Largeur de l'empreinte 5 mm
Matrice série 'K4' pour connecteurs cuivre NFC 20-130  section 16mm²
KLAUKE
Matrice série 'K4' pour cosses et manchons tubulaires cuivre NFC 20-130 de section 16mm². Sertissage hexagonal. Largeur de l'empreinte 9 mm
Matrices série 'K50' pour embouts de câblage de 10 à 25 mm²
KLAUKE
Matrices série 'K50' pour embouts de câblage de 10 à 25 mm², sertissage carré de largeur 12mm. Egalement compatible avec la pince à sertir Klauke référence K507WF
Presse électro-hydraulique multifonctions 60 kN pour sertissage de 6 à 300 mm²
KLAUKE
Presse électro-hydraulique multifonctions 'Next Génération' pour sertir, couper et perforer. Fonctionne avec un accu Li-Ion 18V/2Ah Bosch. Force 60kN, course 42 mm. Capacité de sertissage 6 à 300mm², de coupe 40 mm maxi.
Mâchoires pour couper du câble cuivre ou alu de diamètre maxi 40mm.
KLAUKE
Adaptateur pour utiliser les mâchoires pour couper du câble cuivre ou alu de diamètre maxi 40mm avec les outils HK60UNV, PK60UNV, EKM60UNV(CFM -CFB)
Presse électro-hydraulique 35kN pour sertissage de 6 à 150 mm². course de 9 mm
KLAUKE
Presse électro-hydraulique 35kN, avec 1 accu Li-Ion 10,8V/1,5Ah Makita et 1 chargeur. Tête pour matrices série 'K4'. Pour le sertissage de connecteurs cuivre de 6 à 150 mm², alu-cuivre indus. de 35 à 120mm², raccords aériens de 6 à 150mm²
Presse électro-hydraulique 60kN pour sertissage de 6 à 300 mm², course de 17,5mm
KLAUKE
Presse électro-hydraulique 60kN, avec 1 accu Li-Ion 18V/1,5Ah Makita et 1 chargeur. Tête pour matrices 'Série 22'. Pour le sertissage de connecteurs cuivre de 6 à 300 mm², alu-cuivre indus. de 35 à 300mm², raccords aériens de 6 à 150mm²
Presse électro-hydraulique 120kN pour sertissage de 6 à 400 mm², course de 42 mm
KLAUKE
Presse électro-hydraulique, avec un accu Li-Ion 18V/5Ah Bosch et 1 chargeur, tête en U (sans SM120). Capacité: connecteurs Cuivre de 6 à 400mm², alu-cuivre indus: 35 à 300mm², alu-cuivre PPE: 16 à 240mm², raccords en C: 10 à 95mm²
Presse électro-hydraulique 35kN pour sertissage de 6 à 150 mm². course de 9 mm
KLAUKE
Presse électro-hydraulique 35kN, avec 1 accu Li-Ion 18V/2Ah Bosch et 1 chargeur. Tête pour matrices série 'K4'. Pour le sertissage de connecteurs cuivre de 6 à 150 mm², alu-cuivre indus. de 35 à 120mm², raccords aériens de 6 à 150mm²
Batterie MAKITA 18 Volt Li-Ion /3,0 Ah (54Wh) sans effet mémoire
KLAUKE
Batterie MAKITA 18 Volt Lithium-Ion /3,0 Ah (54Wh) sans effet mémoire pour les outils électro-hydraulique 18 Volt KLAUKE. Le temps de charge avec un chargeur rapide LG1L est d'environ 22 minutes. Poids de la batterie 600 grammes.
Matrice série 'K13' pour connecteurs cuivre NFC 20-130  section 400mm²
KLAUKE
Matrice série 'K13' pour cosses et manchons tubulaires cuivre NFC 20-130 de section 400mm². Sertissage hexagonal. Largeur de l'empreinte 5 mm
Matrice série 'K4' pour connecteurs cuivre NFC 20-130  section 150mm²
KLAUKE
Matrice série 'K4' pour cosses et manchons tubulaires cuivre NFC 20-130 de section 150mm². Sertissage hexagonal. Largeur de l'empreinte 3 mm
Matrice série 'K4' pour connecteurs cuivre NFC 20-130  section 120mm²
KLAUKE
Matrice série 'K4' pour cosses et manchons tubulaires cuivre NFC 20-130 de section 120mm². Sertissage hexagonal. Largeur de l'empreinte 5 mm
Matrice série 'K4' pour connecteurs cuivre NFC 20-130  section 6mm²
KLAUKE
Matrice série 'K4' pour cosses et manchons tubulaires cuivre NFC 20-130 de section 6mm². Sertissage hexagonal. Largeur de l'empreinte 9 mm
Matrice série 'K4' pour connecteurs cuivre NFC 20-130  section 95mm²
KLAUKE
Matrice série 'K4' pour cosses et manchons tubulaires cuivre NFC 20-130 de section 95mm². Sertissage hexagonal. Largeur de l'empreinte 5 mm
Matrice série 'K4' pour connecteurs cuivre NFC 20-130  section 70mm²
KLAUKE
Matrice série 'K4' pour cosses et manchons tubulaires cuivre NFC 20-130 de section 70mm². Elle permet également de sertir les raccords en C de 16mm². Sertissage hexagonal. Largeur de l'empreinte 5 mm
Matrice série 'K13' pour connecteurs cuivre NFC 20-130  section 95mm²
KLAUKE
Matrice série 'K13' pour cosses et manchons tubulaires cuivre NFC 20-130 de section 95mm². Sertissage hexagonal. Largeur de l'empreinte 12 mm
Sommier porte matrice série 'K13' pour HK120U, EK120U, PK120U, PK220U
KLAUKE
Sommier porte matrice série 'K13' pour HK120u, EK120U, PK120U, PK220U. Fourni avec l'outil,
Batterie BOSCH 18 Volt Li-Ion / 5,0 Ah pour outil Klauke gamme CFB
KLAUKE
Batterie BOSCH 18 Volt Lithium-Ion / 5,0 Ah adaptée aux outils électro-hydraulique 18 Volt KLAUKE. Le temps de charge avec un chargeur LGLB1EU est d'environ 45 minutes. Poids de la batterie 690 grammes
Matrices série 'K50' pour embouts de câblage de 0,5 à 6 mm²
KLAUKE
Matrices série 'K50' pour embouts de câblage de 0,5 à 6 mm², sertissage carré de largeur 12mm. Egalement compatible avec la pince à sertir Klauke référence K507WF