Transformateur et alimentation Transformateur et alimentation (2975 produits)


Transformateur de commande et sécurité à vis prim 230/400V et sec 24V~ -100VA
LEGRAND
Transformateur de commande et sécurité monophasé à connexion à vis primaire 230V à 400V +/-15V~ et secondaire 24V~ - puissance 100VA - conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6
Alimentation rail DIN stabilisee 24V 48V 10A prim 230V 400V
ELC
Alimentation à découpage stabilisee sortie 24V ou 48V 10A primaire 190V à 440V, Mode redondance et mise en parallèle, Haut rendement >90%
Transformateur de commande et sécurité à vis prim 230/400V et sec 24V~ -160VA
LEGRAND
Transformateur de commande et sécurité monophasé à connexion à vis primaire 230V à 400V +/-15V~ et secondaire 24V~ - puissance 160VA selon IEC et CSA et 140VA selon UL - conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6
Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230-400V~ sortie 24V= - 240W
LEGRAND
Alimentation redressée filtrée monophasée entrée 230V~ à 400V~ +/-15V~ et sortie 24V= - 240W 10A - bornes câble souple entrée et sortie 4mm² - livrée avec barrette de couplage isolée - conforme à la norme IEC EN 61558-2-6
Alimentations monophasée PRO ECO II 120W 24V 5A
WEIDMULLER
Alimentation électrique, Alimentation, Alimentation à découpage, 120 W, 5 A @ 55 °C
Transformateur monophasé de sécurité 100VA IP00 230-400/24V
TRANSFOS MARY
Transformateur Monophasé de sécurité Type EUR0100, IEC/EN-61558-2-6, Puissance: 100VA, IP00 (Nu), Primaire: 230-400V, Secondaire: 24V
Transformateur monophasé de sécurité 63VA IP00 230-400/24V
TRANSFOS MARY
Transformateur Monophasé de sécurité Type EUR0060, IEC/EN-61558-2-6, Puissance: 63VA, IP00 (Nu), Primaire: 230-400V, Secondaire: 24V
Transformateur monophasé de sécurité 160VA IP00 230-400/24V
TRANSFOS MARY
Transformateur Monophasé de sécurité Type EUR0160, IEC/EN-61558-2-6, Puissance: 160VA, IP00 (Nu), Primaire: 230-400V, Secondaire: 24V
Transformateur monophasé de sécurité 40VA IP00 230-400/24V
TRANSFOS MARY
Transformateur Monophasé de sécurité Type EUR0040, IEC/EN-61558-2-6, Puissance: 40VA, IP00 (Nu), Primaire: 230-400V, Secondaire: 24V
Alimentation à découpage PRO MAX 120W 24V 5A
WEIDMULLER
Alimentation électrique, 120 W, 5 A @ 60 °C Alimentation pour la fourniture de tension continue.
alimentation, phases : 1, pn(kw) : 0,24, upri(v) : 400-230/-15, usec(v dc)
SIEMENS SAS
alimentation, phases : 1, Pn(kW) : 0,24, Upri(V) : 400-230/-15, Usec(V DC) : 24, Isec(A DC) : 10, F(Hz) : 50...60, groupe de commutation/enroulement cran : II0 /0, classe prot. : I, TA/bornes iso : 40 /B, W() : 5, IP00, racco
Alimentation rail DIN 5 a 29V 60W et chargeur batterie plomb 12 ou 24V
ELC
Alimentation à découpage stabilisée ajustable de 5 à 29V 60W et chargeur de batterie plomb 12 ou 24V
Transformateur commande et sécurité à à vis prim 230V à 400V et sec 24V~ 63VA
LEGRAND
Transformateur de commande et sécurité monophasé à connexion à vis primaire 230V à 400V +/-15V~ et secondaire 24V~ - puissance 63VA - conforme aux normes IEC EN 61558-2-2 et 2-4 ou 2-6
alimentation, phases : 1, pn(kw) : 0,024, upri(v) : 400(415), usec(v dc) : 2
SIEMENS SAS
alimentation, phases : 1, Pn(kW) : 0,024, Upri(V) : 400(415), Usec(V DC) : 24, Isec(A DC) : 1/1,2 (60/40 CEL), F(Hz) : 50...60, groupe de commutation/enroulement cran : II0 /0, classe prot. : I, TA/bornes iso : 60 /B, W() : 5 ,
Transformateur triphasé 25kVA IP21 400/400V
TRANSFOS MARY
Transformateur Triphasé ALU d'isolement Type TPAP, EN 60076, Puissance: 25KVA, IP21 (Coffret de protection), Primaire: 400V Triangle, Secondaire: 400V Étoile + Neutre
Phaseo ABL8 - alimentation à découpage - 10A - 200 à 500V mono/biphasé - 24Vcc
SCHNEIDER ELECTRIC
Phaseo ABL8 - alimentation à découpage - universel - 10A - entrée 100...120Vca monophasé ou 200...500 Vca entre phases - sortie 24Vcc
alimentation, phases : 1, pn(kw) : 0,06, upri(v) : 400-230/-15, usec(v dc)
SIEMENS SAS
alimentation, phases : 1, Pn(kW) : 0,06, Upri(V) : 400-230/-15, Usec(V DC) : 24, Isec(A DC) : 2,5/3 (60/40 CEL), F(Hz) : 50...60, groupe de commutation/enroulement cran : II0 /0, classe prot. : I, TA/bornes iso : 60 /B, W() : 5
Transformateur triphasé 10kVA IP21 400/400V
TRANSFOS MARY
Transformateur Triphasé ALU d'isolement Type TPAP, EN 60076, Puissance: 10KVA, IP21 (Coffret de protection), Primaire: 400V Triangle, Secondaire: 400V Étoile + Neutre
Alimentation à découpage PRO INSTA 60W 24V 2.5A
WEIDMULLER
Alimentation électrique, 60 W, 2.5 A @ 55 °C Alimentation pour la fourniture de tension continue.
Transformateur triphasé 16kVA IP21 400/400V
TRANSFOS MARY
Transformateur Triphasé ALU d'isolement Type TPAP, EN 60076, Puissance: 16KVA, IP21 (Coffret de protection), Primaire: 400V Triangle, Secondaire: 400V Étoile + Neutre