Vidéoprotection Vidéoprotection (3524 produits)


NVR 8 canaux, 8 ports PoE, 1 emplacement HDD 10 To max. Sortie HDMI 4K - NDAA
GIGAMEDIA
NVR 8 canaux, 8 ports PoE, 1 emplacement HDD 10 To max. Enregistrement jusqu'à 4K, Sortie vidéo HDMI/VGA. Gestion des IA des caméras. Logiciel VMS Pro. Application Mobile GGM VIEW. ONVIF 2.6 Profil S/T/G - NDAA
Caméra IP PoE Tube 5MP IR 30 m, Focale fixe 2.8 mm, micro intégré, IP67 - NDAA
GIGAMEDIA
Caméra IP PoE tube 5MP Focale fixe 2.8 mm, IR 30 m, IP67, Angle de vue 110°, microphone intégré, 1 emplacement pour carte micro SD d'une capacité maximum de 256 Go. Fonctions IA intégrées. ONVIF 2.6 Profil S/T/G - NDAA
Boîte de jonction IPCLB2F28, IPCLB5F28, IPCB8F28, IPCLD2F28, IPCD5F28, IPCD8F28
GIGAMEDIA
Boîte de jonction compatible avec les caméras IP IPCLB2F28, IPCLB5F28, IPCB8F28, IPCLD2F28, IPCD5F28, IPCD8F28
Moniteur 21.5 ' plastique résolution Full HD 1080P HDMI/VGA fonctionnement 24/7
GIGAMEDIA
Moniteur 21.5' plastique. Résolution Full HD 1080P entrée HDMI/VGA Fonctionnement 24/7 pour des applications de sécurité. Alimentation 12 VDC
Caméra IP PoE Dôme Turret 5MP IR 30 m, Focale fixe 2.8 mm, micro intégré - NDAA
GIGAMEDIA
Caméra IP PoE Dôme Turret 5MP Focale fixe 2.8 mm, IR 30 m, IP67, microphone intégré, 1 emplacement pour carte micro SD d'une capacité maximum de 256 Go. Fonctions IA intégrées. ONVIF 2.6 Profil S/T/G - NDAA
DS-D5022F2-1V2S Moniteur 22 FHD, ultra-fin
HIKVISION
Moniteur FHD 22 pouces 8 bits, taux de rafraîchissement 100 Hz, design ultra-fin avec bordures fines sur 3 côtés, réduction de lumière bleue, interfaces VGA/HDMI/audio out, haut-parleurs intégrés, compatible montage mural VESA.
DS-2CD2643G2-IZS Camera IP bullet,4MP,VF2.8-12mm,120dB,IP67,IK10
HIKVISION
Caméra Bullet Acusense 4MP Focal Motorisé 2.8-12mmCouleur : 0.005 lux@(F1.6, AGC ON), Fonctions VCA 3 flux DNR 3D BLC-HLC EXIR, jusqu'à 60m DC12V+PoE Service cloud HIK-Connect
DS-1280ZJ-S boitier de connection pour camera
HIKVISION
boîtier de connection pour cameracouleure Hik blanc, alu, diam.137 x 53.4x 164.8mm ,527g
DS-2CD2743G2-IZS Camera IP dome,4MP,VF2.8-12mm,120dB,IP67,IK10
HIKVISION
Caméra Dôme Acusense 4MP Focal MotoriséCouleur : 0.005 lux@(F1.6, AGC ON), Fonctions VCA 3 flux DNR 3D BLC-HLC EXIR, jusqu'à 40m DC12V+PoE Service cloud HIK-Connect
Moniteur 24 ' plastique résolution Full HD 1080P HDMI/VGA fonctionnement 24/7
GIGAMEDIA
Moniteur 24' plastique. Résolution Full HD 1080P entrée HDMI/VGA Fonctionnement 24/7 pour des applications de sécurité. 2 haut-parleurs de 3 W. Compatible VESA 100. Alimentation 12 VDC
DS-1275ZJ-S-SUS Adaptateur poteau, en inox, blanc, accesoires de montage inclus
HIKVISION
Hikvision Adaptateur poteau, en inox, blanc, accesoires de montage incluscouleure Hik blanc ,inox, compatible avec support murale 144 mm × 131.6 mm × 44.3 mm, Diametre de fixation : 67-127mm
DS-2CD2646G2H-IZS Caméra Bullet 4MP varifocal,AcuSence,IP66,IK10
HIKVISION
Caméra bullet 4MP varifocale 2.8-12mm, AcuSense power by Darkfighter protection périphérique pour classifier les cibles humaines et véhiculaires.Protection IP66,IK10
iDS-2CD7A46G0/P-IZHSY Caméra ANPR 4MP 140dB IR100m IP67 IK10 NEMA4X
HIKVISION
Caméra Bullet ANPR Focal Motorisé 8-32mmCMOS 1/1,8, Darkfighter, ANPRCouleur : 0,001 Lux/F1.2, N/B : 0,0003 Lux /F1.2, WDR 140 dB1XSortie audio, 1XEntrée audio, 1XWiegand, 2XEntrée alarme, 2XSortie AlarmeIP67, IK10, anti-corrosion
DS-2CD2683G2-IZS Camera IP bullet,AcuSense,8MP,120dB,IP67,IK10
HIKVISION
Camera IP bullet,AcuSense,8MPCouleur : 0.005 lux@(F1.6, AGC ON), Fonctions VCA 3 flux DNR 3D BLC-HLC EXIR, jusqu'à 60m DC12V+PoE Service cloud HIK-Connect
Testeur caméra IP, AHD, CVI, CCTV, TVI, Résolution 8K Wi-Fi, PoE, ONVIF
GIGAMEDIA
Testeur de caméra analogique HD et IP. Ecran 7 pouces, il supporte les technologies IP, AHD, CVI, TVI CVBS. Les caméras IP jusqu'a une résolution de 8K. Intègre un injecteur POE + allant jusqu'a 30 W, Compatible Onvif. Wifi
DS-7608NXI-I2/8P/S 8 voies, NVR PoE-PoE+ 8 camerasavec technologie AcuSense
HIKVISION
Enregistreur 8 voies,8 ports PoE et PoE+,2 SATATechnologie AcuSense dont 4 voies pour caméras non AcuSenseRésolution d'enregistrement jusqu'à 12 Mégapixels par caméraAffichage jusqu'à 16 caméras simultanées (résolution 1080p)
DS-2CD2143G2-IU Caméra Dôme 4MP Acusense WDR, micro, IP67 ik10
HIKVISION
Imagerie 4MP de haute qualité, WDR 120 dB pour contre-jour, compression H.265+ efficace. Micro intégré pour sécurité audio en temps réel. Résistant IP67 (eau/poussière) IK10. IA pour classification des cibles humaines et véhiculaires.
Caméra IP PoE Dôme antivandale 5MP IR 30 m, Focale motorisée 2.7-13.5 mm - NDAA
GIGAMEDIA
Caméra IP PoE Dôme antivandale 5MP Focale motoriée 2.7-13.5 mm IR 30 m, IP67, E/S Alarme, E/S Audio, 1 emplacement pour carte micro SD d'une capacité maximum de 256 Go. Fonctions IA intégrées. ONVIF 2.6 Profil S/T/G - NDAA
DS-7604NXI-K1/4P NVR Série K AcuSense 4K 4 canaux 4 POE 1U
HIKVISION
Enregistreur 4 entrées POE de caméra IP, formats vidéo H.265+/H.265/H.264+/H.264, décodage jusqu'à 16 canaux à 1080p, bande passante entrante jusqu'à 40 Mbps, technologie Acusense pour réduire les efforts manuels et les coûts de sécurité.