Cuisson Cuisson (519 produits)


Micro-ondes / gril, argent, MO 700 W, GRIL 1000 W, 20 l, 9 niveaux de puissance
SEVERIN FRANCE
Four à micro-ondes 2 en 1, 700 W, gril 1000 W, 20 L, 9 niveaux de puissance dont gril, décongélation, four à micro-ondes et gril programmables séparément ou ensemble minuterie 35 minutes, plateau tournant amovible diamètre 25,4 cm
Micro-ondes/gril, 900 W, gril env. 1 000 W, 25 l, fonction gril, fond en verre
SEVERIN FRANCE
Micro-ondes / gril avec fond en verre 2 en 1, 25 l, 900 W, gril 1000 W, fond en verre 26 x 26 cm, cuisson innovante sur 2 niveaux, 10 programmes automatiques avec programme de décongélation, surface utilisée plus grande
Micro ondes MS2535GDS  1000W  25L
LG ELECTRONICS
Micro-ondes Combiné Solo 25L - Moteur Smart Inverter - revêtement de la Cavité EasyClean - Ouverture latérale - Poignée intégrée
Micro ondes MJ3965BPS  1100W  39L
LG ELECTRONICS
Micro-ondes Combiné 39L - Moteur Smart Inverter - revêtement de la Cavité EasyClean - Porte abattante - Poignée intégrée
Four à micro-ondes, 17 L, 700W, 6 niveaux de puissance, minuterie 30 minutes
SEVERIN FRANCE
Four à micro-ondes, noir, 17 L, 700W, 6 niveaux de puissance différents, dont deux programmes de décongélations, minuterie 30 minutes avec signal sonore, intérieur laqué, résistant à la chaleur, poignée et boutons avec des éléments chromés
Micro-ondes gril pose libre - Minuteur 35 min - Décongélation poids/temps - 20 L
AIRLUX
Micro-ondes gril pose libre - Minuteur 35 min - Décongélation poids/temps - 20 L - Plateau tournant D= 25,5 cm - Blanc
Micro-ondes gril pose libre - Minuteur 35 min - Décongélation poids/temps - 20 L
AIRLUX
Micro-ondes gril pose libre - Minuteur 35 min - Décongélation poids/temps - 20 L - Plateau tournant D= 25,5 cm - Silver
Micro-ondes NeoChef - Gril 32L - Moteur Smart Inverter
LG ELECTRONICS
Micro-ondes NeoChef - Gril 32L - Moteur Smart Inverter - 1200 W - revêtement de la Cavité EasyClean - Ouverture latérale - Poignée intégrée
Micro ondes MS3235GIB  1200W  32L
LG ELECTRONICS
Micro-ondes Combiné Solo 32L - Moteur Smart Inverter - revêtement de la Cavité EasyClean - Ouverture latérale - Poignée intégrée
MICRO-ONDES LINÉA /ELEMENTI ENCASTRABLE - Noir - TYPOLOGIE : Micro-ondes Gril en
SMEG FRANCE
Micro-ondes Linéa /Elementi Encastrable - Noir - TYPOLOGIE : Micro-ondes Gril encastrable, Niche 38 cm, Volume net 25 litres, 900 W - COMMANDES : Afficheur LED, commandes tactile, Ouverture latérale par touche mécanique - PROGRAMMES / FONCT
Four micro-ondes Grill encastrable 'Elementi ' - Électronique - 900 W
SMEG FRANCE
Micro-ondes Elementi Encastrable - Inox anti-trace avec Verre Noir Eclipse - TYPOLOGIE : Micro-ondes Gril encastrable, Niche 38 cm, Volume net 25 litres, 900 W - COMMANDES : Afficheur LED, commandes par manette et touches, Ouverture latéral
Micro-ondes gril pose libre - Électronique - 10 programmes auto - Décongélation
AIRLUX
Micro-ondes gril pose libre - Électronique - 10 programmes auto - Décongélation poids/temps - 25 L - Cavité inox - Plateau tournant D= 31,5 cm - Inox/silver
Micro-ondes gril intégrable - Niche 38 cm - Électronique - 8 programmes auto
AIRLUX
Micro-ondes gril intégrable - Niche 38 cm - Électronique - 8 programmes auto - Décongélation poids/temps - 25 L - Cavité inox - Plateau tournant D= 31,5 cm - Inox - Cadre monté
Micro-ondes/gril, 20L, 700W, 9 niveaux de puissance
SEVERIN FRANCE
Micro-ondes et gril combinable, 20L, 700W, plateau tournant amovible diam 24,5 cm, corps et cavité laqués, gril séparé approx. 900W, 9 niveaux de puissance dont décongélation, minuterie 30 mn avec signal sonore
Micro-ondes encastrable
NEFF
Neff, Micro-onde, 38 cm, N70, 900 W, Cleaning Assistance Programme, display TFT, inox
Micro-ondes, 700 W, 20 l, 5 niveaux de puissance dont décongélation
SEVERIN FRANCE
Four à micro-ondes 700 W, 20 L, 5 niveaux de puissance, décongélation par le poids et le temps, minuterie 35 minutes avec signal sonore, corps et cavité laqués, plateau tournant D= 25,4 cm
Micro-ondes/gril/chaleur tournante 900 W 25 l, 10 niveaux de puissance
SEVERIN FRANCE
Micro-ondes/gril et chaleur tournante, inox brossé/argent, 900 W, 25 L, gril et chaleur tournante 1950 W, plateau à pizza anti-adhésif
Four à micro-ondes, 17 L, 700W, 6 niveaux de puissance, minuterie 30 minutes
SEVERIN FRANCE
Four à micro-ondes, blanc, 17 L, 700W, 6 niveaux de puissance différents, dont deux programmes de décongélations, minuterie 30 minutes avec signal sonore, intérieur laqué, résistant à la chaleur, poignée et boutons avec des éléments chromés
Micro-ondes 800 W, 20 l, fond en céramique : 26 x 26cm,  6 niveaux de puissance
SEVERIN FRANCE
Micro-ondes, noir/inox brossé, puissance 800 W, 20 l, hauteur de cavité 18,5 cm, taille du fond en céramique : 26 x 26cm, cordon d'alimentation : 100 cm, innovant, fond plat en céramique réflecteur
Micro-ondes / gril avec fond céramique 26x26 cm, noir, 800 W, 20 L, gril 1000 W
SEVERIN FRANCE
Micro-ondes gril avec fond céramique 2 en 1, puissance du four à micro-ondes : env. 800 W, puissance du gril : env. 1 000 W, 20 l, couleur : noir / inox brossé, hauteur de cavité : env. 17,5 cm, taille du fond en céramique : 26 x 26cm
Micro-ondes gril pose libre - Électronique - 8 programmes auto - Décongélation
AIRLUX
Micro-ondes gril pose libre - Électronique - 8 programmes auto - Décongélation poids/temps - 25 L - Cavité inox - Plateau tournant D= 31,5 cm - Verre blanc
Micro-ondes gril pose libre - Électronique - 8 programmes auto - Décongélation
AIRLUX
Micro-ondes gril pose libre - Électronique - 8 programmes auto - Décongélation poids/temps - 25 L - Cavité inox - Plateau tournant D= 31,5 cm - Verre noir
Centre de cuisson 'Esthétique Concerto' manettes noires 90 cm
SMEG FRANCE
Piano de cuisson 'Concerto' 90 cm 5 foyers induction avec boosters dont un central 3 kW ECO-logic Four électrique multifonction (8 dont double chaleur tournante) Gril fort 2900 W nettoyage vapor clean moufle géant 115 L nets
Centre de cuisson 'Victoria' - 110 cm
SMEG FRANCE
Piano de cuisson 'Victoria' 110 cm 7 brûleurs gaz dont 1 ultra-rapide surpuissant 4,2 kW sécurité thermocouples grilles en fonte Grill en haut à gauche : grill variable (puissance maxi 2700 W) abattant 2 niveaux de cuisson 36 litres nets, 4