Téléphone, tablette et photo Téléphone, tablette et photo (2006 produits)


Accessoire: Câble charge rapide USB C universel
CROSSCALL
Accessoire: Câble charge rapide USB C, chargeur universel, compatible avec les smartphones
Accessoire: X-CABLE câble usb compatible X-Link
CROSSCALL
Accessoire: X-CABLE câble usb, compatibilité X-Link, charge et synchronisation, longueur câble: 1m, quick charge 3.0
Chargeur mural USB C - Fonction charge rapide - PD 45W
ERARD
Chargeur mural USB C - Fonction charge rapide - PD 45W - Tension d'entrée : 100 - 240 V
Chargeur Allume cigare  2 USB C (PD65W+ PD20W) +1 USB A (18W)
ERARD
Chargeur Allume cigare 2 USB C (PD65W+ PD20W) +1 USB A (18W) - Tension d'entrée : 24 V / 7.5 A - charge rapide
Chargeur 2 USB A F - sur allume-cigare - 2 x 5V2.4A (Smart Charge) - blanc
ERARD
Chargeur 2 USB A femelle - sur allume-cigare - 2 x 5V2.4A (Smart Charge) - blanc brillant
Prise électrique 230V (2 P+T) F - 16A - IP44 - NF - noire - à monter
ERARD
Prise électrique 230V (2 Pôles + Terre) femelle - 16A - renforcée IP44 - NF - noire - à monter
Télécommande universelle SAMSUNG, couleur noire
ERARD
Télécommande universelle SAMSUNG, aucune configuration n'est requise pour tous les écrans TV et VP de marque SAMSUNG fabriqués depuis 2000.
Plastron câblé 2 modules - HDMI - obturateur LEGRAND - 4K/60ips -  - 0m20
ERARD
Plastron câblé 2 modules - HDMI + raccord F - obturateur LEGRAND - 4K/60ips - 2.0 - cablé dans nos ateliers en France - 45x45 mm - 0m20
Coupleur / découpleur RJ45 - Internet, 2 flux
ERARD
Coupleur/découpleur RJ45 - Internet et téléphone analogique. Permet de transferer deux flux internet sur une ligne RJ45.
Bloc d'alimentation 250V/1A - Tension continue réglable + 6 adaptateurs
ERARD
Bloc d'alimentation 250V/1A - Sortie tension continue réglable + 6 adaptateurs de sortie - puissance maximale 12W - polarité réversible - voyant lumineux de mise sous tension
Adaptateur - 0m10 - prise T femelle / RJ45 mâle
ERARD
Adaptateur - 0m10 - prise T Femelle / RJ45 Mâle - RJ45 : 8 plots - 8 connexions - Connecteurs plaqués nickel.
Amplificateur HDMI A F/F - 4K/60ips HDR 4:4:4 - alim. via cordon USB - 25m
ERARD
Amplificateur HDMI A femelle / HDMI A femelle - 4K/60ips HDR 4:4:4 - 2.0 compatible - alimentation via cordon USB - plug & play - Permet de résoudre les perturbations de distribution du son et de l'image - boitier métal - 25m
Cordon élec d'alim 2m - 1 fiche (2 P) M / 1 prise IEC C13 coudé à 90° F
ERARD
Cordon élec d'alimentation 2m - 1 fiche (2 P) mâle / 1 prise IEC C13 coudé à 90° femelle - encombrement réduit - Section : 3 x 1 mm² - 16A - Puissance maximale : 3680W - noire
Télécommande universelle 2 en 1 MODE HOTEL, couleur noire
ERARD
Télécommande universelle MODE HOTEL, permettant de piloter jusqu'à 4 appareils. Configuration facile et rapide sur www.telecontrol.tv1. Sécurisation des réglages grâce à la suppression de la touche 'MENU'.
Cordon d'alimentation IEC 14 M / 2P+T F - noir -  0m20
ERARD
Adaptateur secteur IEC C14 Mâle / 2 Pôle + Terre Femelle - noir -0m20
Plastron - 0m10 - câblé 2 modules - USB-A 2.0 + raccord F -  480 mbps - 45x45 mm
ERARD
Plastron câblé - 0m10 - 2 modules 45x45 mm - USB A Femelle / Femelle + raccord F - Protocole USB 2.0 - compatible support LEGRAND - Débit de données : 480 Mbps.
Convertisseur USB - 15cm - 3.2 - A M / RJ45 F - Ethernet 1Gbps - plug & play
ERARD
Convertisseur USB - 15cm - 3.2 GEN 1- USB A mâle / RJ45 femelle - Ethernet 1Gbps - plug & play - Débit de données : 10 / 100 / 1000 Mbps - Compatible windows Xp / 7 - 10, Mac 10.12.5 et versions antérieures - Auto-alimenté.
Télécommande universelle EASY SENIOR 2 en 1, à grosses touches.
ERARD
Télécommande universelle EASY SENIOR 2 en 1 à grosses touches permettant de piloter 2 appareils - configuration simple et rapide par appairage
Cordon élec d'alim. 2m - 1 fiche (2 P+T) M / prise IEC C15 F - gaine bakélite
ERARD
Cordon élec d'alimentation 2m - 1 fiche (2 P+T) mâle / prise IEC C15 femelle - Prise coudée à 90° - gaine bakélite haute température - pour appareils chauffants - Section : 3 x 1 mm² - 16A - Puissance maximale : 3680W - noire
Répartiteur HDMI 1 vers 2 - Full HD 1080p - 7.2 Gbps - boitier pvc
ERARD
Répartiteur HDMI 1 vers 2 - Full HD 1080p - 7.2 Gbps - synchronisation automatique des résolutions - plug & play - Permet de diffuser simultanément une source HDMI Full HD sur 2 displays - Alimentation fournie - boitier pvc
Rallonge électrique (2 P+T) M/F - 3 x 1.5mm² -16A - 3680W - noire - 3m
ERARD
Rallonge électrique 2P+T mâle/femelle de 3 m, 16A, 3680W. Câble 3 x 1,5 mm² pour usage domestique sécurisé.
Cordon DisplayPort 1.2 M vers HDMI A M - 4K/60ips HDR 4:4:4 - OR - 3m
ERARD
Cordon DisplayPort 1.2 mâle vers HDMI A mâle - 4K/60ips HDR 4:4:4 - blindage renforcé - OR - 3m
Convertisseur USB 3.2 gen 1 - C M vers RJ45 F - plug & play - 15cm
ERARD
Convertisseur USB-C vers RJ45 femelle, plug & play, 15 cm. Permet d'ajouter une connexion réseau filaire à un appareil USB-C.