Accessoires de maçonnerie Bizline Accessoires de maçonnerie Bizline (37 produits)


Sac poubelle 130 l (x 15)
BIZLINE
Sac poubelle 130 l (x 15) avec lien de fermeture. hauteur : 120 cm, largeur : 50 cm, épaisseur : 60 µ.
Sac poubelle 125 l bleu (x 25)
BIZLINE
Sac poubelle 125 l bleu (x 25) avec liens, en polyéthylène basse densité recyclé. Dimensions : hauteur : 115 cm, largeur : 75 cm, épaisseur : 60 µ.
Enduit de rebouchage/lissage standard prêt à l'emploi en seau (1.5 kg)
BIZLINE
Enduit de rebouchage/lissage standard prêt à l'emploi en seau (1.5 kg), idéal pour toutes vos applications courantes de finitions (rebouchage et lissage). Enduit adapté à différents matériaux et applicable sur murs et plafonds.
Enduit de rebouchage/lissage ultra léger prêt à l'emploi en seau (1 l)
BIZLINE
Enduit de rebouchage/lissage ultra léger prêt à l'emploi en seau (1 l) pour une application rapide et sans retrait ! Avantages : enduit souple, sans retrait. Pratique : séchage rapide. Idéal pour les microfissures.
Plâtre de Paris à prise rapide poudre à diluer en seau (5 kg)
BIZLINE
Plâtre de Paris à prise rapide poudre à diluer en seau (5 kg) qui permet de reboucher, sceller, faire des moulages et décors en relief. Avantages : granulométrie fine. Le temps de prise convient pour le scellement et le rebouchage.
Couteau à enduire lame inox 8 cm avec manche bi-matière ergonomique
BIZLINE
Couteau à enduire lame inox 8 cm, manche bi-matière riveté en polypropylène et élastomère. Forme ergonomique pour une prise en main confortable. Pour l'application et le lissage des enduits standard.
Sangle 1 pièce avec cliquet 5 m x 25 mm noire
BIZLINE
Sangle 1 pièce avec cliquet 5 m x 25 mm noire en polyester, avec une charge de rupture de 1600 kg idéale pour cerclage et arrimage de charges moyennes.
Couteau à enduire lame inox 4 cm avec manche bi-matière ergonomique
BIZLINE
Couteau à enduire lame inox 4 cm, manche bi-matière riveté en polypropylène et élastomère. Forme ergonomique pour une prise en main confortable. Pour l'application et le lissage des enduits standard.
Sangle rétractable 3 m avec enroulement automatique
BIZLINE
Sangle rétractable 3 m, 300 daN/600 kg. Avec une simple pression sur le bouton rouge, la sangle s'enroule automatiquement.
Couteau à enduire ultra-souple 10 cm pour enduit léger
BIZLINE
Couteau à enduire ultra-souple 10 cm, manche bi-matière résistant aux solvants et chocs. Allie rigidité du polypropylène à la prise en main confortable de l'élastomère. Le couteau s'adapte aux ambidextres. Idéal pour l'enduit ultra léger.
Ciment à prise rapide poudre à diluer en seau (5 kg)
BIZLINE
Ciment à prise rapide poudre à diluer en seau (5 kg) pour utilisation en maçonnerie. Avantage : prise très rapide.
Mortier adhésif poudre à diluer en sac (5 kg)
BIZLINE
Mortier adhésif poudre à diluer en sac (5 kg) pour la pose des plaques de plâtre et le rebouchage de plaques de plâtre. Avantages : forte adhérence. Collage de plaques de plâtre avec ou sans isolant.
Enduit de rebouchage/lissage standard prêt à l'emploi en seau (4 kg)
BIZLINE
Enduit de rebouchage/lissage standard prêt à l'emploi en seau (4 kg), idéal pour toutes vos applications courantes de finitions (rebouchage et lissage). Enduit adapté à différents matériaux et applicable sur murs et plafonds.
Enduit de rebouchage/lissage ultra léger prêt à l'emploi en cartouche (310 ml)
BIZLINE
Enduit de rebouchage/lissage ultra léger prêt à l'emploi en cartouche (310 ml) pour le rebouchage et lissage de trous et fissures sur murs et plafonds. Enduit sans retrait. Format cartouche spécialement adapté au rebouchage de fissures.
Sac poubelle 125 l transparent (x 25)
BIZLINE
Sac poubelle 125 l transparent avec liens en polyéthylène basse densité recyclé. Dimensions : hauteur : 115 cm, largeur : 75 cm, épaisseur : 60 µ.
Sac à gravats BIG BAG 1 m³ charge maximale 1500 kg
BIZLINE
Sac à gravats BIG BAG 1 m³ et charge maximale 1500 kg pour le stockage de matières sèches comme des graviers, du sable, des feuilles, du bois, etc.
Lot de tendeurs et sangles, tendeurs de 40, 60, 80, 100 cm et sangles de 2 m
BIZLINE
Lot de tendeurs et sangles composé de 2 tendeurs de 40 cm, 2 tendeurs de 60 cm, 2 tendeurs de 80 cm, 2 tendeurs de 100 cm, 2 sangles de 2 m (largeur 25 mm).
Enduit de rebouchage standard, poudre à diluer en seau (5 kg)
BIZLINE
Enduit de rebouchage standard, poudre à diluer en seau (5 kg) compatible murs et plafonds. Il adhère sur de nombreux supports. Avantages : haute adhérence et multisupport.
Sangle 2 parties avec cliquet 40 + 460 cm x 25 mm noire
BIZLINE
Sangle 2 parties avec cliquet 40 + 460 cm x 25 mm noire en polyester avec une charge de rupture de 800 kg idéale pour cerclage et arrimage de charges moyennes.
Sangle avec boucle de serrage 3 m x 25 mm noire
BIZLINE
Sangle avec boucle de serrage 3 m x 25 mm noire en polypropylène avec une charge de rupture de 600 kg idéale pour cerclage et arrimage de charges faibles.
Enduit de rebouchage/lissage ultra léger prêt à l'emploi en seau (5 l)
BIZLINE
Enduit de rebouchage/lissage ultra léger prêt à l'emploi en seau (5 l) pour reboucher et lisser en une passe. Idéal pour les microfissures ! Avantages : enduit souple, sans retrait. Séchage rapide.
Sangle avec boucle de serrage 1.5 m x 25 mm jaune
BIZLINE
Sangle avec boucle de serrage 1.5 m x 25 mm jaune en polypropylène avec une charge de rupture de 300 kg idéale pour cerclage et arrimage de charges faibles.
Kit de maçonnerie composé de 1 taloche, 2 truelles, 1 auge
BIZLINE
Kit de maçonnerie composé de : 1 taloche BIZ 700 173, 1 truelle langue de chat BIZ 700 171, 1 truelle italienne BIZ 700 172, 1 auge.