Applique et plafonnier Brossier Saderne Applique et plafonnier Brossier Saderne (18 produits)


Applique Ioda² noir et doré Doré et Noir foncé (RAL 90005)
BROSSIER SADERNE
Applique Ioda² noir et doré-G9 - 5W Maxi-5Wlm-3000°K-IRC80-Métal thermolaqué et Verre opale satiné-Doré et Noir foncé (RAL 90005)-boule D=100-Verre opalin-Sans inter-EV000582-IP20-230V-50Hz-Cordon 0m (Branchement Direct)
Applique Alvin Finition thermolaqué Noir satiné
BROSSIER SADERNE
Applique Alvin-LED - Non dimmable-9.5Wlm-3000°K-IRC80-Structure métal-Finition thermolaqué Noir satiné-Sans inter-EV000583-IP20-230V-50Hz-Cordon 0m (Branchement Direct)
Miroir Spek H800xL590 24V Miroir éclairant
BROSSIER SADERNE
Miroir Spek H800xL590 24V-Led Intégré-18Wlm-2700°K-IRC90-sans système de désembuage-Miroir éclairant-Sans inter-EV000583-IP44-230V-50Hz-Cordon Convertisseur intégré - 0m (Branchement Direct)
Applique Cube Finition noir satiné & Verre opalin
BROSSIER SADERNE
Applique Cube-LED - Non dimmable-10Wlm-IRC0-Base metal et verre-Finition noir satiné & Verre opalin-160X160X120-Verre blanc opalin-Sans inter-EV000583-IP20-230V-50Hz-Cordon 0m (Branchement Direct)
Applique Aporé Laiton Laiton brossé et Noir satiné
BROSSIER SADERNE
Applique Aporé Laiton-LED Intégré-12Wlm-813°K-IRC95-Base métal réctangulaire et verre strié.-Laiton brossé et Noir satiné-Tube verre strié D=80-Sans inter-EV000583-IP44-230V-50Hz-Cordon 0m (Branchement Direct)
Applique Ioda dorée Doré et Verre opale satiné
BROSSIER SADERNE
Applique Ioda dorée-G9 - 3W Maxi.-5Wlm-3000°K-IRC80-Métal thermolaqué et Verre opale satiné-Doré et Verre opale satiné-boule D=100-Verre opalin-Sans inter-EV000582-IP20-230V-50Hz-Cordon 0m (Branchement Direct)
Plafonnier Odha Patère blanche - Abj Noir
BROSSIER SADERNE
Plafonnier Odha-Led Intégré-18Wlm-3000°K-IRC80-Métal-Patère blanche - Abj Noir-Abj cylindrique D=350 ht75-Tissu Noir - Diffusant blanc-Sans inter-EV000582-IP20-230V-50Hz-Cordon 0m (Branchement Direct)
Plafonnier Ring Finition Noir satiné et cuivre
BROSSIER SADERNE
Plafonnier Ring-LED 12W - 3000°k - IR>80-12Wlm-3000°K-IRC80-Pièce circulaire en acier laqué cuivre-Finition Noir satiné et cuivre-EV000582-IP20-230V-50Hz
Miroir Aroha H1000xL500 Miroir éclairant cadre anodisé noir
BROSSIER SADERNE
Miroir Aroha H1000xL500-LED-30Wlm-IRC0-avec système de désembuage-Miroir éclairant cadre anodisé noir-Sans inter-EV000583-IP44-230V-50Hz-Cordon Convertisseur déporté - 0m (Branchement Direct)
Applique Sanaé Finition noir satiné et diffusant opal
BROSSIER SADERNE
Applique Sanaé-Led Intégré-6Wlm-2700°K-IRC95-Boite métal rectangulaire, barreau rond-Finition noir satiné et diffusant opal-Diffuseur en PMMA-Sans inter-EV000583-IP44-230V-50Hz-Cordon 0m (Branchement Direct)
Applique Rank Finition Inox poli brillant
BROSSIER SADERNE
Applique Rank-E27-20Wlm-IRC0-Boite rectangulaire-Finition Inox poli brillant-Abj conique 210x180x190 E27-4-Fibre tramée Pirée 244-Sans inter-EV000583-IP20-230V-50Hz-Cordon 0m (Branchement Direct)
Applique Piezzo Epoxy Noir RAL 9005 Satiné
BROSSIER SADERNE
Applique Piezzo-GU10-5W5Wlm-IRC0-Boite rectangulaire-Epoxy Noir RAL 9005 Satiné-Tube D=60 H230-Sans inter-EV000583-IP20-230V-50Hz-Cordon 0m (Branchement Direct)
Applique Baky Thermolaqué Noir RAL 9005 Satiné
BROSSIER SADERNE
Applique Baky-E27-20Wlm-IRC0-Boite de fixation rectangulaire - Rotule sur bras-Thermolaqué Noir RAL 9005 Satiné-Réflecteur D=120 H180 conique tronqué-Sans inter-EV000583-IP20-230V-50Hz-Cordon 0m (Branchement Direct)
Applique Buky Double Epoxy Noir RAL 9005 Satiné
BROSSIER SADERNE
Applique Buky Double-2x E27-20W20Wlm-IRC0-Boite de fixation rectangulaire - Double éclairage-Epoxy Noir RAL 9005 Satiné-Double Réflecteur D=120 H180 conique tronqué-Sans inter-EV000583-IP20-230V-50Hz-Cordon 0m (Branchement Direct)
Applique Pierce finition Noir satiné et ampoule calote argentée
BROSSIER SADERNE
Applique Pierce-E27-6Wlm-2700°K-IRC80-Boite rectangulaire et Tube-finition Noir satiné et ampoule calote argentée-Sans inter-EV000582-IP20-230V-50Hz-Cordon 0m (Branchement Direct)
Applique Kalida Métal thermolaqué anodic bronze
BROSSIER SADERNE
Applique Kalida-RUBAN LED-5Wlm-2700°K-IRC90-Boite rectangulaire et décor-Métal thermolaqué anodic bronze-Tube D=80 H400-Verre transparent sablé-Sans inter-EV000583-IP65-230V-50Hz-Cordon 0m (Branchement Direct)
Applique Aporé Cuivre Cuivre brossé et Noir satiné
BROSSIER SADERNE
Applique Aporé Cuivre-Led Intégré-12Wlm-2700°K-IRC95-Base métal réctangulaire et verre strié.-Cuivre brossé et Noir satiné-Tube verre strié D=80-Sans inter-EV000583-IP44-230V-50Hz-Cordon 0m (Branchement Direct)
Applique Aporé Alu Aluminium brossé et Noir satiné
BROSSIER SADERNE
Applique Aporé Alu-Led Intégré-12Wlm-2700°K-IRC95-Base métal réctangulaire et verre strié.-Aluminium brossé et Noir satiné-Tube verre strié D=80-Sans inter-EV000583-IP44-230V-50Hz-Cordon 0m (Branchement Direct)