Automate de sécurité Siemens Sas Automate de sécurité Siemens Sas (74 produits)


ET 200SP, F-DI 8x24V DC HF
SIEMENS SAS
SIMATIC DP, module électronique pour ET 200SP, entrée TOR de sécurité 8x 24V CC HF, largeur de construction 15mm, jusqu'à PLe (ISO 13849-1)/ SIL3 (IEC 61508), ECCN:9N9999
ET 200SP, Mod. el., F-DQ 4x24VDC/2A
SIEMENS SAS
SIMATIC DP, module électronique pour ET 200SP, F-DQ 4x24 V CC / 2 A, largeur de construction 15mm, jusqu'à PL E (ISO 13849) jusqu'à SIL 3 (CEI 61508) ECCN:9N9999
CPU 1515F-2 PN, 1,5MB Prog.,4,5MB Data
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1500F, CPU 1515F-2 PN, module unité centrale avec 1,5 Mo de mémoire de travail pour le programme et 4,5 Mo pour les données, 1ère interface : PROFINET IRT avec commutateur 2 ports, 2ème interface : PROFINET RT, performance sur bi
CPU 1512SP F-1 PN, 600KB Prog.2MB Data
SIEMENS SAS
SIMATIC DP, CPU 1512SP F-1 PN pour ET 200SP, module unité centrale avec 600 Ko de mémoire de travail pour le programme et 2 Mo pour les données, 1re interface : PROFINET IRT avec commutateur 3 ports, 6 ns performance sur bit, SIMATIC Memory
ET 200SP, F-DQ 8x24VDC/0.5A PP HF
SIEMENS SAS
SIMATIC DP, module électronique ET 200SP, F-DQ 8x24VDC/0.5A PP HF, largeur de construction 15 mm, jusqu'à PL E (ISO 13849) jusqu'à SIL 3 (IEC 61508), ECCN:9N9999
CPU1510SP F-1 PN, 300KB Prog., 1MB Data
SIEMENS SAS
SIMATIC DP, CPU 1510SP F-1 PN pour ET 200SP, module unité centrale avec 300 Ko de mémoire de travail pour le programme et 1 Mo pour les données, 1re interface : PROFINET IRT avec commutateur à 3 ports, 6 ns performance sur bit, SIMATIC Memo
CPU 1514SP F-2 PN, 900KB Prog.3,5MB Data
SIEMENS SAS
SIMATIC DP, CPU 1514SP F-2 PN pour ET 200SP, module unité centrale avec 900 Ko de mémoire de travail pour le programme et 3,5 Mo pour les données, 1re interface : PROFINET IRT avec commutateur 2 ports, 2e interface : PROFINET RT, 6 ns de pe
ET 200SP, F-AI 4XI 0(4)..20mA HF
SIEMENS SAS
SIMATIC DP, module électronique ET 200SP, F-AI 4xI0(4)..20 mA HF entrées analogiques de sécurité jusqu'à PL E (ISO 13849) jusqu'à SIL 3 (IEC 61508), ECCN:9N9999
ET 200SP, F-RQ 1x24VDC/24..230VAC/5A ST
SIEMENS SAS
SIMATIC DP, module électronique pour ET200SP, F-RQ 1x 24V CC/24..230V CA/5A ST, largeur de construction 20mm, 1 sortie à relais (2 contacts à fermeture) courant de sortie total 5A, tension de charge 24V CC et 24...230V CA, utilisable jusqu'
ENTREES TOR SM 1226, F-DI 16X 24VCC
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1200, entrée TOR SM 1226, entrée TOR de sécurité 16X 24V CC, PROFIsafe, largeur de construction 70mm, jusqu'à PL E (ISO 13849-1)/ SIL3 (CEI 61508) ECCN:9N9999
SORTIES TOR SM 1226, F-DQ 4X 24VCC
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1200, sortie TOR SM 1226, F-DQ 4x 24V CC 2A, PROFIsafe, largeur de construction 70mm, jusqu'à PL E (ISO 13849-1)/ SIL3 (CEI 61508) ECCN:9N9999
CPU 1516F-3 PN/DP, 3MB Prog, 7,5MB Data
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1500F, CPU 1516F-3 PN/DP, CPU avec 3 Mo de mémoire de travail pour le programme et 7,5 Mo pour les données, 1ère interface : PROFINET IRT avec commutateur 2 ports, 2ème interface : PROFINET RT, 3ème interface : PROFIBUS, performa
CPU 1517F-3 PN/DP, 3MB PROG., 8M DONNEES
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1500F, CPU 1517F-3 PN/DP, module unité centrale avec 3 Mo de mémoire de travail pour le programme et 8 Mo pour les données, 1re interface : PROFINET IRT avec commutateur 2 ports, 2ème interface : PROFINET RT, 3ème interface : PRO
ET 200MP, F-DQ 8X24VDC 2A PPM
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1500, module de sorties TOR de sécurité, F-DQ 8x 24V CC 2A PPM PROFIsafe, largeur de construction 35mm, jusqu'à PL E (ISO 13849-1)/ SIL3 (CEI 61508) ECCN:9N9999
ET 200MP, F-DI 16X24VDC
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1500, module d'entrées TOR de sécurité, entrées TOR de sécurité 16x 24V CC PROFIsafe, largeur de construction 35mm, jusqu'à PL E (ISO 13849-1)/ SIL 3 (CEI 61508) ECCN:9N9999
CPU 1513F-1 PN, 900KB Prog., 2,5MB data
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1500F, CPU 1513F-1 PN, unité centrale avec 900 Ko de mémoire de travail pour le programme et 2,5 Mo pour les données, 1ère interface : PROFINET IRT avec commutateur 2 ports, 6 ns performance sur bit, SIMATIC Memory carte mémoire
CPU 1214 FC, CC/CC/CC, 14ETOR/10STOR/2EA
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1200, CPU 1214 FC, CPU compacte DC/DC/DC, I/O intégrées: 14 DI DC 24V, 10 DO 24V DC, 2 AI 0-10V CC, alimentation: DC 20,4-28,8 V CC, mémoire de programme / de données 200 Ko
ET 200SP, F-DQ 4x24VDC/2A PM HF
SIEMENS SAS
SIMATIC DP, module électronique ET 200SP, F-DQ 4x24VDC/2A HF, largeur de construction 15 mm, jusqu'à PL e (ISO 13849), jusqu'à SIL 3 (IEC 61508), ECCN:9N9999
ET 200SP, F-PM-E PPM, 24V DC
SIEMENS SAS
SIMATIC DP, POWER MODULE F-PM-E PPM PROFIsafe, pour ET 200SP, 24V CC coupure sûre de DQ et F-DQ jusqu'à PL D/SIL2 resp. PL E/SIL3 2 pour entrées TOR sûres 1 pour sorties TOR plus sûres PPM ECCN:9N9999
ET 200eco PN, F-DI 8x24V /F-DQ 3x24V 2A
SIEMENS SAS
SIMATIC DP, ET 200eco PN, F-DI 8x24V /F-DQ 3x24V 2A, M12 PROFIsafe, jusqu'à PL E (ISO 13849), jusqu'à SIL 3 (IEC 61508), degré de protection IP65/67, incluant connecteur eCoding ECCN:9N9999
CPU 1511F-1PN, 450KB prog, 1,5MB Data
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1500F, CPU 1511F-1 PN, unité centrale avec 450 Ko de mémoire de travail pour le programme et 1,5 Mo pour les données, 1ère interface : PROFINET IRT avec commutateur 2 ports, 6 ns performance sur bit, SIMATIC Memory carte mémoire
CPU 1214 FC, CC/CC/REL,14ETOR/10STOR/2EA
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1200, CPU 1214 FC, CPU compacte DC/DC/relais, I/O intégrées: 14 DI DC 24V, 10 DO relais 2A, 2 AI 0-10V CC, alimentation: DC 20,4-28,8 V CC, mémoire de programme / de données 200 Ko
ET200PRO,MOD ELECTR., F-SWITCH PROFISAFE
SIEMENS SAS
SIMATIC DP, ET200 PRO module électronique de sécurité commutateur F PROFIsafe, 3 sorties de sécurité commutation PP pour la commutation sûre des barres de bus interne (2L +, F0, F1), 2 entrées TOR de sécurité, 45mm, jusqu'à la catégorie 4 (
CPU 1212FC, CC/CC/CC, 8ETOR/6STOR/2EA
SIEMENS SAS
SIMATIC S7-1200, CPU 1212 FC, CPU compacte DC/DC/DC, I/O intégrées: 8 DI DC 24V, 6 DO 24V DC, 2 AI 0-10V CC, alimentation: DC 20,4-28,8 V CC, mémoire de programme / de données 150 Ko ECCN:9N9999