Ballon stockage ECS Thermador Ballon stockage ECS Thermador (158 produits)


Préparateur ECS 500L1 Echangeur Fixe XL 68kW code 3105162325255
THERMADOR
Ballon Préparateur ECS 500L avec 1 Echangeur Fixe 44 L 68 kW Isolation PolyUrethane Injecté Jaquette non amovible Classe B Thermador
Préparateur ECS 300L 1 Echangeur
THERMADOR
Ballon Préparateur ECS 300L avec 1 Echangeur Fixe 7,4 L 31,5 kW Isolation PolyUrethane Injecté Jaquette non amovible Classe C Thermador
Préparateur ECS 200L 1 Echangeur Fixe XL 32kW code 3105162325252
THERMADOR
Ballon Préparateur ECS 200L avec 1 Echangeur Fixe 11,8 L 32 kW Isolation Fibtr polyester Jaquette amovible Classe B Thermador
Préparateur ECS 300L 1 Echangeur Fixe XL 44kW code 3105162325253
THERMADOR
Ballon Préparateur ECS 300Lavec 1 Echangeur Fixe 27,9 L 44 kW Isolation Fibtr polyester Jaquette amovibleClasse B Thermador
Ballon de stockage primaire réversible chaud/froid 200 litres
THERMADOR
Ballon stockeur 200 L pour chauffage/refroidissement, réduisant les démarrages chaudière/PAC. Isolation mousse polyuréthane M2, jaquette fixe en tôle galvanisée, piquage 1'1/2 pour résistance d'appoint.
Ballon de stockage primaire réversible chaud/froid 300 litres
THERMADOR
Ballon stockeur 300 L pour chauffage/refroidissement, réduisant les démarrages chaudière/PAC. Isolation mousse polyuréthane M2, jaquette fixe en tôle galvanisée, piquage 1'1/2 pour résistance d'appoint.
Ballon de stockage primaire réversible chaud/froid 800 litres
THERMADOR
Ballon stockeur 800 L pour chauffage/refroidissement, réduisant les démarrages chaudière/PAC. Isolation mousse polyuréthane M2, jaquette fixe en tôle galvanisée, piquage 1'1/2 pour résistance d'appoint.
Ball.Chauffage 1500L 2 Ech. +  ECS Prod Semi-Instantanée ECS
THERMADOR
Ballon stockage chauffage 1500L Thermador avec serpentin inox pour ECS + 2 serpentins acier, classe ERP C
Ballon de stockage primaire réversible chaud/froid 1500 litres
THERMADOR
Ballon stockeur 1500 L pour chauffage/refroidissement, réduisant les démarrages chaudière/PAC. Isolation mousse polyuréthane M2, jaquette fixe en tôle galvanisée, piquage 1'1/2 pour résistance d'appoint.
Préparateur ECS 150L 1 EchangeurJaquette non amovible Classe B
THERMADOR
Ballon Préparateur ECS 150L avec 1 Echangeur Fixe 3,9 L 10,6 kW Isolation PolyUrethane Injecté Jaquette non amovible Classe B Thermador
Préparateur ECS 300L  INOX 1 Echangeur 15,6kW
THERMADOR
Ballon Préparateur ECS cuve Inox 300L avec 1 Echangeur Fixe 10,6 L 15,6 kW Isolation PolyUrethane Injectéjaquette non amovible Classe B Thermador
Préparateur ECS 1500L 1 Echangeur
THERMADOR
Ballon Préparateur ECS 1500L avec 1 Echangeur Fixe 32,2 L 63,4 kW Isolation Fibre polyester Jaquette amovible Classe C Thermador
Préparateur ECS 200L 1 Echangeur
THERMADOR
Ballon Préparateur ECS 200Lavec 1 Echangeur Fixe 3,9 L 10,6 kW Isolation PolyUrethane Injecté Jaquette nonamovible Classe B Thermador
Préparateur ECS 800L 1 Echangeur
THERMADOR
Ballon Préparateur ECS 800Lavec 1 Echangeur Fixe 23,6 L 48 kW Isolation PolyUrethane Injecté Jaquette non amovible Classe C Thermador
Préparateur ECS 1500 L - 1 échangeur fixe XL
THERMADOR
Ballon Préparateur ECS 1500 L XL avec 1 échangeur fixe de grande surface d'échange. Isolation : jaquette amovible en fibre polyester Classe C Thermador
Préparateur ECS 2 Echangeurs 1500L
THERMADOR
Ballon Préparateur ECS 1500L avec 2 Echangeurs Fixes Isolation PolyUrethane Injecté Jaquette non amovible Classe C Thermador