Bus et réseau de terrain Siemens Sas Bus et réseau de terrain Siemens Sas (861 produits)


Câble Standard IE FC Cat 5E, au mètre(min20,max1000)
SIEMENS SAS
Industrial Ethernet FC TP câble standard, GP 2x2 (PROFINET type A), câble d'installation TP pour le raccordement à IE FC RJ45 2x2, pour utilisation universelle, 4 conducteurs, blindé CAT 5E, au mètre, unité de livraison max. 4000m, quantité
Connecteur RJ45 industriel droit, FastConnect, 1 pièce
SIEMENS SAS
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, connecteur RJ45 (10/100 Mbit/s) avec boîtier métallique robuste et connectique FC, pour IE FC Cable 2x 2, départ de câble à 180° colisage =1.
Câble standard fast-connect au mètre, MAX 1000m, MIN 20m
SIEMENS SAS
câble PROFIBUS FC standard GP câble de bus à 2 conducteurs, blindé, structure spéciale pour montage rapide, unité de livraison: 1 000m max., quantité minimale de commande 20 m au mètre
Connecteur RJ45 industriel droit, FastConnect, 10 pcs
SIEMENS SAS
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, connecteur RJ45 (10/100 Mbit/s) avec boîtier métallique robuste et connectique FC, pour IE FC Cable 2x 2, départ de câble à 180° colisage =10 pièces
Câble flexible IE FC (type B) TP 2x2, au mètre(min20,max1000)
SIEMENS SAS
Industrial Ethernet FC TP câble flexible, GP 2x2 (PROFINET type B), câble d'installation TP avec conducteurs flexibles, type PROFINET B, 4 conducteurs, blindé, CAT 5e, au mètre, unité de livraison max. 2500 m, quantité minimale de commande
Câble std CAT6 IE FC TP 4x2, au mètre(min20,max1000)
SIEMENS SAS
Industrial Ethernet FC TP câble standard 4x 2, câble d'installation TP CAT6A, pour le raccordement à FC RJ45 prise modulaire, AWG22, au mètre, unité de livraison max. 1000m, quantité minimale de commande 20m.
IE FC TP Standard Cable GP 4x2 au metre
SIEMENS SAS
Industrial Ethernet câble standard TP FastConnect GP 4x 2, câble d'installation TP CAT6A pour le raccordement au IE FC RJ45 Plug 4x 2, AWG24, au mètre, unité de livraison max. 2000m, quantité minimale de commande 20 m.
IE FC M12 Plug PRO 2x2
SIEMENS SAS
Industrial Ethernet FastConnect M12 Plug PRO 2x2 connecteur M12 avec boîtier métallique robuste et connectique FC, avec avec départ de câble axial (codage D) 1 colisage =1 pièce pour SCALANCE X208 PRO et ET 200 PRO PN.
Câble chenillable IE FC (typeC) TP 2x2, au mètre(min20,max1000)
SIEMENS SAS
Industrial Ethernet FC TP Trailing Cable GP 2x2 (PROFINET Type C), câble d'installation TP pour utilisation sur chaîne porte-câble, 4 conducteurs, Cat5e blindé, au mètre (3 millions de cycles de courbure), unité de livraison 1000m max., qua
PB FC RS 485 Plug 180
SIEMENS SAS
PROFIBUS FC RS 485 Plug 180 connecteur PROFIBUS avec connecteur FastConnect et départ de câble axial pour PC industriel, SIMATIC OP, OLM, vitesse de transmission: 12 Mbit/s, résistance de terminaison avec fonction de sectionnement, boîtier
IE FC RJ45 Plug 180 4x2 (1 pièce)
SIEMENS SAS
Industrial Ethernet connecteur FastConnect RJ45 Plug 180 4x 2, connecteur RJ45 (10/100/1000 Mbit/s) avec boîtier métallique robuste et connectique FC, pour câble IE FC 4x 2 (AWG24), départ de câble à 180° colisage =1.
Câble chenillable trailing IEFC au mètre(min20,max1000)
SIEMENS SAS
Industrial Ethernet FC TP câble chenillable, 2x2 (PROFINET type C), câble d'installation TP pour le raccordement à FC Outlet RJ 45, pour utilisation sur chaîne porte-câble, 4 conducteurs, blindé, Cat5e, au mètre (4 mio. de cycles de courbur
TP cord RJ45/RJ45 Cat6 2m
SIEMENS SAS
Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, câble TP 4x2, connectorisé avec 2 connecteurs RJ45, longueur 2m, ECCN:EAR99H
Pince à dénuder IE-FC Ethernet FastConnect
SIEMENS SAS
Industrial Ethernet outil de dénudage FastConnect, outil de dénudage pour le dénudage rapide des câbles IE FastConnect.
Connecteur RJ45 industriel coudé 90°, FastConnect, 1 pièce
SIEMENS SAS
Industrial Ethernet connecteur FastConnect RJ45 Plug 90 2x 2, connecteur RJ45 (10/100 Mbit/s) avec boîtier métallique robuste et connectique FC, pour IE FC Cable 2x 2, départ de câble à 90° colisage = 1
IE FC RJ45 Plug 180 4x2 (1 pièce, 10G)
SIEMENS SAS
Industrial Ethernet connecteur FastConnect RJ45 Plug 180 4x 2, connecteur RJ45, CAT6A, (10/100/1000/10000 Mbit/s) avec boîtier métallique robuste et connectique FC, pour câble IE FC 4x 2 (AWG24), départ de câble à 180° colisage =1.
TP cord RJ45/RJ45 Cat6 1m
SIEMENS SAS
Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, câble TP 4x2, connectorisé avec 2 connecteurs RJ45, longueur 1m. ECCN:EAR99H
TP cord RJ45/RJ45 Cat6 0,5m
SIEMENS SAS
Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, câble TP 4x2, connectorisé avec 2 connecteurs RJ45, longueur 0,5m ECCN:EAR99H
TP cord RJ45/RJ45 Cat6 6m
SIEMENS SAS
Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, câble TP 4x2, connectorisé avec 2 connecteurs RJ45, longueur 6m, ECCN:EAR99H
Outil à dénuder câble Profibus fast-connect
SIEMENS SAS
outil de dégainage PROFIBUS FastConnect, outil de dénudage pour le dénudage rapide des câble de bus PROFIBUS FastConnect .
TP Cord RJ45/RJ45 3 m
SIEMENS SAS
Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, CAT 6A, câble TP 4x2, connectorisé avec 2 connecteurs RJ45, longueur 3m. ECCN:EAR99H
TP Cord RJ45/RJ45 2 m
SIEMENS SAS
Industrial Ethernet TP Cord RJ45/RJ45, cordon TP connectorisé avec 2 RJ45 connecteur, longueur 2 m.
Connecteur RJ45 industriel droit, FastConnect, 50 pcs
SIEMENS SAS
Industrial Ethernet FastConnect RJ45 Plug 180 2x 2, connecteur RJ45 (10/100 Mbit/s) avec boîtier métallique robuste et connectique FC, pour IE FC Cable 2x 2, départ de câble à 180° colisage = 50 pièces
AS-I POWER 5A AC120V/230V IP20
SIEMENS SAS
AS-i Power 5A 120V / 230 V CA Bloc d'alimentation AS-Interface, IP20 IN : 120 V / 230 V CA OUT : AS-i, 5A (30 V CC), IP20 avec intégration d'une Détection de défauts à la terre, avec détection des surcharges intégrée avec découplage de donn